曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2V40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
クレビス一体(90°)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全480種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
480種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35824611CM2V40-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824620CM2V40-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824629CM2V40-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,070
¥10,863
¥11,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824638CM2V40-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824647CM2V40-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,280
¥9,252
¥10,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824656CM2V40-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,600
¥10,440
¥11,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824665CM2V40-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,670
¥11,403
¥12,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824681CM2V40-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,650
¥10,485
¥11,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824690CM2V40-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824699CM2V40-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,280
¥9,252
¥10,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824708CM2V40-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824717CM2V40-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824726CM2V40-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,070
¥10,863
¥11,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824735CM2V40-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824751CM2V40-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,280
¥9,252
¥10,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824760CM2V40-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,600
¥10,440
¥11,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824769CM2V40-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,670
¥11,403
¥12,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824778CM2V40-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,650
¥10,485
¥11,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824787CM2V40-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824796CM2V40-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,280
¥9,252
¥10,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824805CM2V40-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824821CM2V40-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824830CM2V40-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,570
¥11,313
¥12,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824839CM2V40-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824848CM2V40-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,770
¥9,693
¥10,662(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824857CM2V40-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,090
¥10,881
¥11,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824866CM2V40-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,160
¥11,844
¥13,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824875CM2V40-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,150
¥10,935
¥12,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824891CM2V40-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824900CM2V40-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,770
¥9,693
¥10,662(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824909CM2V40-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824918CM2V40-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824927CM2V40-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,570
¥11,313
¥12,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824936CM2V40-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824945CM2V40-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,770
¥9,693
¥10,662(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824961CM2V40-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,090
¥10,881
¥11,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824970CM2V40-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,160
¥11,844
¥13,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824979CM2V40-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,150
¥10,935
¥12,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824988CM2V40-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35824997CM2V40-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,770
¥9,693
¥10,662(税込)
18日以内出荷
返品不可
35825006CM2V40-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35825015CM2V40-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
35825031CM2V40-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,060
¥11,754
¥12,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
35825040CM2V40-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,050
¥10,845
¥11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35825049CM2V40-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,270
¥10,143
¥11,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
35825058CM2V40-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,590
¥11,331
¥12,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
35825067CM2V40-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,660
¥12,294
¥13,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
35825076CM2V40-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,640
¥11,376
¥12,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35825085CM2V40-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35825101CM2V40-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥11,270
¥10,143
¥11,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする