曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
クレビス一体(90°)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3360種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
3360種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39071640CDM2V40-25SZ1-V-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥18,700
¥16,830
¥18,513(税込)
18日以内出荷
返品不可
39071755CDM2V40-25SZ1-N-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥17,980
¥16,182
¥17,800(税込)
18日以内出荷
返品不可
39071789CDM2V40-25SZ1-NV-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥19,300
¥17,370
¥19,107(税込)
18日以内出荷
返品不可
39071825CDM2V40-25SZ1-NW-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥20,370
¥18,333
¥20,166(税込)
18日以内出荷
返品不可
39071877CDM2V40-25SZ1-NQ-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥19,350
¥17,415
¥19,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39071981CDM2V40-25SFZ1-N-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥17,980
¥16,182
¥17,800(税込)
18日以内出荷
返品不可
39072087CDM2V40-25TZ1-W-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥19,770
¥17,793
¥19,572(税込)
18日以内出荷
返品不可
39072105CDM2V40-25TZ1-Q-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥18,760
¥16,884
¥18,572(税込)
18日以内出荷
返品不可
39072200CDM2V40-25TZ1-NQ-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥19,350
¥17,415
¥19,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39072236CDM2V40-25TFZ1-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥17,380
¥15,642
¥17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
39072647CDM2V40-50SFZ1-N-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥18,470
¥16,623
¥18,285(税込)
18日以内出荷
返品不可
39072681CDM2V40-50TZ1-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥17,880
¥16,092
¥17,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
39072717CDM2V40-50TZ1-V-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥19,200
¥17,280
¥19,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39073478CDM2V40-50TFZ1-N-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥18,470
¥16,623
¥18,285(税込)
18日以内出荷
返品不可
39073600CDM2V40-75SZ1-W-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥20,760
¥18,684
¥20,552(税込)
18日以内出荷
返品不可
39073636CDM2V40-75SZ1-Q-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥19,750
¥17,775
¥19,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
39073679CDM2V40-75SZ1-N-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥18,970
¥17,073
¥18,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
39073731CDM2V40-75SZ1-NV-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥20,290
¥18,261
¥20,087(税込)
18日以内出荷
返品不可
39074126CDM2V40-75SFZ1-N-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥18,970
¥17,073
¥18,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
39074160CDM2V40-75TZ1-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥18,370
¥16,533
¥18,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
39074187CDM2V40-75TZ1-V-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥19,690
¥17,721
¥19,493(税込)
18日以内出荷
返品不可
39074406CDM2V40-75TZ1-W-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥20,760
¥18,684
¥20,552(税込)
18日以内出荷
返品不可
39074589CDM2V40-75TZ1-NW-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥21,360
¥19,224
¥21,146(税込)
18日以内出荷
返品不可
39074720CDM2V40-75TFZ1-N-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥18,970
¥17,073
¥18,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
39074835CDM2V40-100SZ1-W-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥21,810
¥19,629
¥21,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
39074905CDM2V40-100SZ1-N-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥20,010
¥18,009
¥19,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
39074948CDM2V40-100SZ1-NV-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥21,330
¥19,197
¥21,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39075045CDM2V40-100SZ1-NQ-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥21,390
¥19,251
¥21,176(税込)
18日以内出荷
返品不可
39075097CDM2V40-100SFZ1-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥19,420
¥17,478
¥19,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
39075456CDM2V40-100TZ1-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥19,420
¥17,478
¥19,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
39075648CDM2V40-100TZ1-V-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥20,740
¥18,666
¥20,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
39075718CDM2V40-100TZ1-Q-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥20,790
¥18,711
¥20,582(税込)
18日以内出荷
返品不可
39075761CDM2V40-100TZ1-N-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥20,010
¥18,009
¥19,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
39075806CDM2V40-100TZ1-NV-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥21,330
¥19,197
¥21,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39075858CDM2V40-100TZ1-NW-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥22,400
¥20,160
¥22,176(税込)
18日以内出荷
返品不可
39076111CDM2V40-125SZ1-V-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥22,170
¥19,953
¥21,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
39076375CDM2V40-125SZ1-N-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥21,440
¥19,296
¥21,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
39076409CDM2V40-125SZ1-NV-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥22,760
¥20,484
¥22,532(税込)
18日以内出荷
返品不可
39076445CDM2V40-125SZ1-NW-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥23,830
¥21,447
¥23,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
39077179CDM2V40-125SFZ1-N-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥21,440
¥19,296
¥21,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
39077215CDM2V40-125TZ1-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥20,850
¥18,765
¥20,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
39077301CDM2V40-125TZ1-W-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥23,240
¥20,916
¥23,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39077337CDM2V40-125TZ1-Q-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥22,220
¥19,998
¥21,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
39077380CDM2V40-125TZ1-N-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥21,440
¥19,296
¥21,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
39077450CDM2V40-125TZ1-NW-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥23,830
¥21,447
¥23,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
39077511CDM2V40-125TFZ1-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥20,850
¥18,765
¥20,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
39077556CDM2V40-125TFZ1-N-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥21,440
¥19,296
¥21,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
39077608CDM2V40-150SZ1-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥21,510
¥19,359
¥21,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
39077931CDM2V40-150SZ1-Q-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥22,880
¥20,592
¥22,651(税込)
18日以内出荷
返品不可
39078098CDM2V40-150SZ1-NW-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥24,490
¥22,041
¥24,245(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする