カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28,330)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(19)
  • MAZDA(マツダ)(2,255)
  • ホンダ(2,013)
  • BIGM(丸山製作所)(2,013)
  • UDトラックス(2,007)
  • イトーキ(1,293)
  • PMC(461)
  • NAKANO(379)
  • オカムラ(岡村製作所)(337)
  • トヨタ(312)
  • スズキ(309)
  • NSK(日本精工)(190)
  • 日野自動車(177)
  • TOSTEM(LIXIL)(149)
  • Kawasaki(128)
  • 三菱ふそう(123)
  • MAD MAX(マッドマックス)(120)
  • 大阪魂(118)
  • IDEC(和泉電気)(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,893)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z01」の検索結果

関連キーワード
28,335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y-Z01 SMC

    Y-Z01

    SMC
    849税込934
    1個
    9日以内出荷
  • CM2-Z1 Series SMC

    CM2-Z1 Series

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    形式空気圧タイプクッションラバークッションRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし
  • CM2-Z1 Series SMC

    CM2-Z1 Series

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    取付支持形式ロッド側フランジ形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)500ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100Vオートスイッチ追記号1ヶ付揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • CM2-Z1 Series SMC

    CM2-Z1 Series

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ
  • CM2-Z1 Series SMC

    CM2-Z1 Series

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具なし揺動受け金具なしオーダーメイド仕様ポート位置関係特殊:ロッド側より見たロッド側ポート位置:B、ロッド側より見たヘッド側ポート位置:Bオートスイッチ有無なし
  • CG1-Z1 Series SMC

    CG1-Z1 Series

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)形式ラバークッションジャバラ【シリンダ追記号】なしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)75ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具なし揺動受け金具なしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし
  • KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z01) SMC

    KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z01)

    SMC
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状ブランチユニバーサルエルボ管接続口径1/8シール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/8
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)50形状ロッド先端おねじ取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc
  • CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CG1-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • VV4Z1 SMC

    VV4Z1

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVZ100
  • VV3Z1 SMC

    VV3Z1

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVZ100
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ストローク(mm)50取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ品番C73ポートねじの種類Rc接続ねじ形状ロッド先端おねじ
  • KQ2Z1 SMC

    KQ2Z1

    SMC
    8,198税込9,018
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状ブランチユニバーサルエルボねじの種類NPT
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z01 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z01

    SMC
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
  • V Series(VV3Z1) SMC

    V Series(VV3Z1)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVZ100
  • V Series(VV4Z1) SMC

    V Series(VV4Z1)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVZ100
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20Z1 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20Z1

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20機能オプション(1) バッファ作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • その他(VV3Z1-01-~) SMC

    その他(VV3Z1-01-~)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
  • KQ2 Series(KQ2Z1~) SMC

    KQ2 Series(KQ2Z1~)

    SMC
    4,298税込4,728
    1袋(5個)ほか
    9日以内出荷
    形状ブランチユニバーサルエルボ
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    形式空気圧タイプクッションエアクッションRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20Z1 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20Z1

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20機能オプション(1) バッファ作動方式複動リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CG1-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ジャバラジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~)

    SMC
    4,782税込5,260
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~)

    SMC
    6,489税込7,138
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)500ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~)

    SMC
    8,415税込9,257
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~)

    SMC
    5,445税込5,990
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CG1-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)100ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    形式空気圧タイプジャバラジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なし
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷
    ストローク(mm)260形状ロッド先端おねじ取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプクッションエアクッション使用圧力(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類Rc
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    5,547税込6,102
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なし
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    形状ロッド先端おねじ取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なし
  • CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CG1-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
  • CM2K-Z1 エアシリンダ SMC

    CM2K-Z1 エアシリンダ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    11日以内出荷
    取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッションチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)30ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)680ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
...