絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
261件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンブラシ ミスターマイスターカーボンブラシミスターマイスター(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
モーター用カーボンブラシ。 カーボンブラシが減ってくると回転が不安定になったり動かなくなったりします。 用途や使用時間により消耗具合は変化しますので、適宜確認して消耗していたら交換するようにして下さい。
三爪スクロールチャック ミスターマイスター三爪スクロールチャックミスターマイスター
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。把握径(Φmm)(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55チャック径D(Φmm)50アズワン品番64-5178-57RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロータリーバー ミスターマイスター超硬ロータリーバーミスターマイスター(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター・ロータリーバーは、金型職人などが普段使用しているロータリーバーにTiN(チタン)コーティングを施したものです。 金属はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮するツールです。 チタンコーティングにより、高硬度で滑り特性・耐熱性に優れています。 焼き付きなどを防止する効果があります。
適合材木工カット名称ダブルカットRoHS指令(10物質対応)対応
8”ミニシャーベンダー ミスターマイスター8”ミニシャーベンダーミスターマイスター(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフライス盤 ミスターマイスターミニフライス盤ミスターマイスター(3件のレビュー)
169,800税込186,780
1セット
8日以内出荷
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】スピンドルMT-2スピンドル間距離(mm)270電源(V)100 50/60Hzセット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730質量(kg)40モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140クイルストローク(mm)30ミーリングテーブル(mm)240×145T-スロットサイズ(mm)8コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用三爪スクロールチャックΦ100mm ミスターマイスターCompact-9用三爪スクロールチャックΦ100mmミスターマイスター
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。
用途ワークピースを把握します貫通穴径(Φmm)20把握径(Φmm)正爪時/3~42、逆爪時/30~100アズワン品番64-5177-60RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤 ミスターマイスター精密ミニ旋盤ミスターマイスター(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
HP100R2用 接続ケーブル ミスターマイスターHP100R2用 接続ケーブルミスターマイスター
919税込1,011
1本
当日出荷
ハンドピースグラインダーHP-100R2に標準付属する接続ケーブル。 ハンドピースとコントローラーを繋ぐカールコード。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ生爪 ミスターマイスターアルミ生爪ミスターマイスター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(3個)
5日以内出荷
ミスターマイスター三爪スクロールチャックNo.66009用生爪、アルミA2011製。標準の爪と差し替えて加工して使います。 繰り返して同じ材料を把握する場合などに便利です。ドリルや中ぐりバイトなどを使って任意の穴径になるように加工して使います。
適合能精密旋盤コンパクト7に標準付属の三爪スクロールチャックΦ80mm(No.66009)、精密卓上旋盤コンパクト9に標準付属の三爪スクロールチャックΦ80mm(No.66009)材質アルミ2011アズワン品番64-5177-63RoHS指令(10物質対応)対応
三爪ドリルチャック ミスターマイスター三爪ドリルチャックミスターマイスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
Mr.Meister(ミスターマイスター)小型ペンタイプツールPT-αやハンドピースグラインダーHP-150に標準付属している三爪方式の先端工具把握用アタッチメント。 一つでΦ0.3~3.2mmの軸が把握できるのが特徴。 三爪なのでドリル等の把握に適している。 ヨコからの力が加わるような加工の時は、コレットの方がお勧めです。
材質アルミニウム把握径(Φmm)0.3~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬菱形チップ交換用TROXレンチ ミスターマイスター超硬菱形チップ交換用TROXレンチミスターマイスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超硬スロアウェイバイトシリーズの菱形チップ交換用工具です。
アズワン品番64-5179-21RoHS指令(10物質対応)対応
右勝手・超硬菱形チップ ミスターマイスター右勝手・超硬菱形チップミスターマイスター
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
超硬中ぐり丸チップ ミスターマイスター超硬中ぐり丸チップミスターマイスター
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
No.66694超硬スロアウエイ中ぐりバイト交換用丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
芯出しバー ミスターマイスター芯出しバーミスターマイスター(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
フライス盤で、位置決めを行う時に使う治具。
全長(mm)64.5把握径(Φmm)10繰返し精度(μm)(位置決め)5アズワン品番64-5178-11先端径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)台形型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)台形型ミスターマイスター
559税込615
1個
5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用クランプセット(42点入) ミスターマイスターLittleMilling-9用クランプセット(42点入)ミスターマイスター
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。大中小のクランプシュー、スタッドボルト、ステップブロックなど42点入りのセットです。
用途材料の固定アズワン品番64-5177-90RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤 ミスターマイスター精密卓上フライス盤ミスターマイスター(2件のレビュー)
269,800税込296,780
1セット
翌々日出荷
リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)350セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760把握径(Φmm)1~13質量(kg)50モーター出力(W)350送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤 ミスターマイスター精密卓上旋盤ミスターマイスター(3件のレビュー)
249,800税込274,780
1セット
翌々日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】スピンドルMT-3心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180電源(V)100V、 50/60Hz、250Wセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S心高(mm)90刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイバイト4本セット ミスターマイスター超硬スロアウエイバイト4本セットミスターマイスター
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができるセット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用ドリルチャック ミスターマイスターCompact-3用ドリルチャックミスターマイスター(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
欠品中
心押台ノーズに取り付けて、ドリルを把握する為に用います。センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。Φ1.0~8.0mm迄のドリルを保持できます。
用途穴をあける把握径(Φmm)1.0~8.0RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用トップスライド ミスターマイスターCompact-3用トップスライドミスターマイスター(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
標準装備の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜め加工が行えます。円錐加工をするのに便利です。
用途斜めに加工する・円錐を作る角度(°)±30スライド寸法(mm)40 ※但し旋回に16mm要アズワン品番64-5178-59RoHS指令(10物質対応)対応
強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(LittleMilling11用) ミスターマイスター強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(LittleMilling11用)ミスターマイスター
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
外径40mmのフェイスミルです。60841(汎用)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップが装着されています。
適合LittleMilling11セット内容強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、チップ×3刃径(Φmm)40テーパーMT-3アズワン品番64-2326-12RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤LittleMilling9スターターセット ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling9スターターセットミスターマイスター
299,800税込329,780
1セット
翌々日出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容LittleMilling9本体(No.60700)、ドリルチャック(本体装着済み)No.60710、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、クイックバイス(大)No.60725、引き型コレットチャックセットNo.60780、Tスロットナット、プロテクター 標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応
(仕上)超硬菱形チップ ミスターマイスター(仕上)超硬菱形チップミスターマイスター
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
スロアウェイバイト右片刃・直剣バイトホルダー用の鋼加工向き仕上げ用チップです。
用途鋼向きの仕上げチップアズワン品番64-5179-09RoHS指令(10物質対応)対応
お試し先端工具セット ミスターマイスターお試し先端工具セットミスターマイスター
3,998税込4,398
1セット
7日以内出荷
小型ペンタイプツールPT-αⅡに付属している先端工具です。
仕様追加用RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアーバーセット(MT-3) ミスターマイスターミーリングアーバーセット(MT-3)ミスターマイスター
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
精密卓上フライス盤LittleMilling9用ミーリングカッターとアーバーのセットです
セット内容ミーリングアーバー・ミーリングカッターノコ刃内径(Φmm)16ノコ刃外径(Φmm)50テーパーMT-3鋸身厚(mm)1.6アズワン品番64-5177-98RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブコレット1.0mm ミスターマイスタースリーブコレット1.0mmミスターマイスター
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のΦ6.0mmコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
把握径(Φmm)1材質1外径(Φmm)6アズワン品番64-5177-39RoHS指令(10物質対応)対応
MC ダイヤモンドビット(G) 球状型 ミスターマイスターMC ダイヤモンドビット(G) 球状型ミスターマイスター
7,198税込7,918
1セット(10本)
7日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビットのセット。 同じビット10本入りのお得セット。Φ2.35mm軸用
軸径(Φmm)2.35刃径(Φmm)3全長(mm)45セット内容ダイヤモンドビット(G)球状粒度120RoHS指令(10物質対応)対応
精密ハンドピース ミスターマイスター精密ハンドピースミスターマイスター(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
HP-300追加用精密ハンドピース。 HP-200S交換用としても使用出来ます。
用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。寸法(mm)Φ30×152電源(V)コントロールユニットよりDC0~32連続使用時間(分)180(無負荷時)接続ケーブル(カールコード最大)1700mm把握径(Φmm)3.0/2.35RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)約200
〔汎用・アルミ・銅〕超硬菱形チップ ミスターマイスター〔汎用・アルミ・銅〕超硬菱形チップミスターマイスター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。 汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
〔SUS〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角 ミスターマイスター〔SUS〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角ミスターマイスター
12,980税込14,278
1個
当日出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの突切りバイトです。
シャンク8mm角アズワン品番64-5179-15RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 ミスターマイスター超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角ミスターマイスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの直剣バイトです。
シャンク8mm角アズワン品番64-5179-07RoHS指令(10物質対応)対応
〔汎用〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角 ミスターマイスター〔汎用〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角ミスターマイスター
15,980税込17,578
1個
当日出荷
菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬全長(mm)91(チップ)菱形シャンク8mm×10mmアズワン品番64-5178-82RoHS指令(10物質対応)対応
ロングテーブルアタッチメント ミスターマイスターロングテーブルアタッチメントミスターマイスター(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。 標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。
寸法(mm)(テーブル)W400×D145アズワン品番64-5178-44RoHS指令(10物質対応)対応
主軸用コレットホルダーセット ミスターマイスター主軸用コレットホルダーセットミスターマイスター
54,980税込60,478
1セット
5日以内出荷
精密卓上旋盤コンパクト9の主軸に取り付けて小物を把握するためのアタッチメントです。 材料の直径に合わせたコレットチャックを併用します。 その他ロータリーテーブル用のアタッチメントとしても使用できます。
アズワン品番64-5177-65直径(mm)(ホルダー)80RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)逆台形 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)逆台形ミスターマイスター
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
Compact9用タイミングベルト ミスターマイスターCompact9用タイミングベルトミスターマイスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター斬鉄帯のこ盤ミスターマイスター(1件のレビュー)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45切断能力(mm)ステンレス板50切断能力(mm)鉄工50切断能力(mm)木工150切断能力(mm)合成樹脂150対応材質鉄工用、木工用、樹脂用電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)590セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)質量(kg)42フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158テーブル寸法(mm)300×300鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)台座寸法(mm)455×340RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-1用クランプセット(20点入) ミスターマイスターLittleMilling-1用クランプセット(20点入)ミスターマイスター
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定アズワン品番64-5178-54RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアタッチメント用コレットホルダーセット スパナ付き ミスターマイスターミーリングアタッチメント用コレットホルダーセット スパナ付きミスターマイスター
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握しますセット内容(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0アズワン品番64-5178-34RoHS指令(10物質対応)対応