カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
3ページ目: ACE(エース)のすべての商品

アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ
ACE(エース)(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷適合□20シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
ステンレスローラーキャッチ
ACE(エース)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮本数(付属ビス)4
キーボックスエース
ACE(エース)(8件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)32本体高さ(mm)83本体幅(mm)68
モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ
ACE(エース)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷適合□40シリーズ材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
ナンバーシール F30BK
ACE(エース)¥339~税込¥373~1枚当日出荷から5日以内出荷ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。 書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。材質ビニールフィルム寸法(mm)H30文字色黒
モリギン ユニクロ セレクトA
ACE(エース)¥549~税込¥604~1個当日出荷ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。材質鉄仕上ユニクロメッキ寸法C(mm)32板厚(mm)4.5穴径(Φmm)ビス:5.5長穴(mm)10×20
モリギン ジョイント丸ナット
ACE(エース)(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック(4個)当日出荷一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
らくらくカモイフック
ACE(エース)(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(2個)当日出荷はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。材質(本体・ねじ)ABS樹脂付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付色白
スリーブリング L60SW
ACE(エース)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。 様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。材質ABS樹脂
ハトプロテクター
ACE(エース)(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など長さ(mm)600材質ポリプロピレン色グレー
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体
ACE(エース)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。仕様キャッチ有カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
メーター点検口 ビス止め仕様
ACE(エース)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷枠込み25mmタイプです。 ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上サッシプライマー吊元右
SUSポスト口裏ビス用
ACE(エース)(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。裏ビス用です。材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200色ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
モリギン ハシゴカケ
ACE(エース)¥379~税込¥417~1個当日出荷掛金具として使える接合金具です。用途ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。材質鉄仕上ユニクロメッキ耐荷重(kg)30板厚(mm)3
モリギン ユニクロ特厚金折
ACE(エース)(1件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷板厚が2.8ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)16板厚(mm)2.8穴径(Φmm)4.3穴数4
ユニクロ パワープレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)2.9径(丸)(Φ)6.5寸法P1(mm)7.5寸法P2(mm)17.5寸法P3(mm)17.5寸法P4(mm)15寸法P5(mm)16寸法w(mm)32長穴(mm)11×20
ステンキャビネットヒンジ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥449税込¥4941パック(2枚)欠品中キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付用途かぶせ扉用材質ステンレスSUS430付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入仕上生地
スカイクリーンスタンド樹脂ベースⅡ
ACE(エース)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台4日以内出荷樹脂性ベースはベース本体の中に水や砂を入れて使用します。用途物干金物サイズ(mm)440×350×175材質PE質量(kg)2色ライトグレー
モリギン ジョイントミニアングル
ACE(エース)¥269税込¥2961パック(2個)当日出荷薄くて小型のアングルです。用途軽い物の固定や補強に。材質鉄仕上亜鉛黒メッキ規格3.2×10×10×10寸法A(mm)10寸法B(mm)10寸法C(mm)10板厚(mm)0.8穴径(Φmm)3.2