カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: ACE(エース)のすべての商品

ユニクロ パワープレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)2.9径(丸)(Φ)6.5寸法P1(mm)7.5寸法P2(mm)17.5寸法P3(mm)17.5寸法P4(mm)15寸法P5(mm)16寸法w(mm)32長穴(mm)11×20
モリギン ウッドアンカー インチタイプ(パック品)
ACE(エース)¥369~税込¥406~1パック(4個)当日出荷ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。用途木部に下穴を開けた後、六角レンチ等を使用してお取付けください。材質亜鉛合金ダイカスト
モリギン ジョイントミニアングル
ACE(エース)¥259~税込¥285~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷薄くて小型のアングルです。用途軽い物の固定や補強に。材質鉄寸法A(mm)10寸法B(mm)10板厚(mm)0.8穴径(Φmm)3.2
モリギン ユニクロ 等辺段付金具
ACE(エース)¥289~税込¥318~1個当日出荷段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。用途木材の固定、補強などに材質鉄仕上ユニクロメッキ板厚(mm)2.3穴径(Φmm)4.4(ビス)
メーター点検口 ビス止め仕様
ACE(エース)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷枠込み25mmタイプです。 ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上サッシプライマー吊元右
ユニクロ パワーアングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20
モリギン ステンレス マウントプレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から5日以内出荷45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン板厚(mm)2長穴(mm)6.2×8.7
モリギン 長アングル
ACE(エース)¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。用途軽い物の固定や補強に材質鉄寸法A(mm)20板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:2.5
モリギン ステンレス金折 SHA
ACE(エース)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨穴数4個
スライド式吊物干 TSD
ACE(エース)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。仕様アルミダイカスト(焼付塗装)材質アルミ・AAS質量(g)780耐荷重(kg)20仕上アルマイトステンカラー
ステンブロックポスト
ACE(エース)(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。材質ステンレス色ヘアライン高さ(mm)200奥行(mm)200
モリギン フリーポイント金具 プレート型
ACE(エース)(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるプレート金具です。用途DIYや補強に材質スチール仕上ニッケルメッキ寸法A(mm)16板厚(mm)3
SUSアムレットバンド
ACE(エース)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1組当日出荷侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
室内用物干 サンウイング200
ACE(エース)(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)種類室内壁付型材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリ
ACE(エース)¥929税込¥1,0221個当日出荷ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
AL パイプシャフト梯子
ACE(エース)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷壁面に添って昇降できる、垂直仕様のはしごです。 パイプ等に引っ掛けてご使用ください。 フック両面仕様(適用サイズ:パイプ径25~28mm) 壁面にぴったりフィットする、下部端具。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)290材質アルミ幅(mm)250仕上生地
モリギン オニメナット Eタイプ(パック品)
ACE(エース)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(4個)当日出荷から13日以内出荷ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート