絞り込み
ブランド
- 中部コーポレーション
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 中部コーポレーションのすべての商品
特価

初雪 電動式スライス&クラッシャー
中部コーポレーション¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切替ができます。 低価格、コンパクトタイプ。材質外装:ABS樹脂等質量(kg)10電源(V)単相100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×266×392定格消費電力(W)(50/60Hz)150/180入数(個)角氷:約18コ(3cm角)TKG品番7-0889-0301製氷能力スライス:1.0/1.3(kg/min)、クラッシュ:8.0/9.5(kg/min)TKG品番(2017)6-0842-0301
バーチカルフードカッター
中部コーポレーション¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷CV-150Bの処理能力をさらにパワー アップしたタイプです。粗さ調節ツマミをスライドするだけで 好みの粗さに調節できます。定格電圧 :単相100V定格周波数 :50/60Hz定格消費電力:320/350W定格時間 :30分能力 :約3.0~13kg/分(キャベツみじん切)交換部品 。1台に3枚必要です。スライス刃(1枚)定格時間(分)30
グレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手
中部コーポレーション¥59,980税込¥65,9781台13日以内出荷テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。細目グレーチングにも対応可能。アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。用途グレーチング運搬機材質スチール幅(mm)555質量(kg)17高さ(mm)1150奥行(mm)427表面処理焼付塗装最大使用荷重(kg)70
スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 埋込式
中部コーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷から16日以内出荷丸みのあるアーチ型形状に中桟バー付きであらゆる環境にマッチする埋込式のスチール製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)表面処理焼付塗装施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式フタ付)Φ60.5
中部コーポレーション¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷Φ60.5差込式フタ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式フタ付材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)3.9表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ76.3
中部コーポレーション¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷Φ76.3差込式カギ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式カギ付材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)6.5表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.0)施錠方法南京錠
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込400)Φ139.8
中部コーポレーション¥32,980税込¥36,2781本21日以内出荷Φ139.8埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)17.8表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×200設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)139.8(t:4.5)施錠方法なし
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込400)Φ114.3
中部コーポレーション¥25,980税込¥28,5781本21日以内出荷Φ114.3埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)14.8表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)114.3(t:4.5)施錠方法なし
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ101.6
中部コーポレーション¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から16日以内出荷Φ101.6埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)8.5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×200設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)101.6(t:2.0)施錠方法なし
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込400)Φ76.3
中部コーポレーション¥13,980税込¥15,3781本21日以内出荷Φ76.3埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)6.3表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×130設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.8)施錠方法なし
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ76.3
中部コーポレーション¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷から16日以内出荷Φ76.3埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)5.5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.0)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ48.6
中部コーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷Φ48.6差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2.9表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)48.6(t:1.5)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ60.5
中部コーポレーション¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷Φ60.5埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2.4表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン)
中部コーポレーション¥6,798~税込¥7,478~1枚4日以内出荷スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプゴムパッキン付/極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
SS-350A用スライス刃物のみ
中部コーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷厚さ調節自由自在。標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワンタッチ。 円盤裏側の調節つまみを回すだけで0~5mmまでお好みの厚さでスライスできます。適合SS-350A商品タイプ替刃
コンパクト IHコンロ
中部コーポレーション¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷間口30cmの省スペースに5kWの強火力!! 通常運転(パワー運転)の場合0%~100%まで1%単位で調節ができます。調理にあわせて3種類のプログラム設定ができます。厨房に収まりやすいスリムな間口30cm。TKG品番9-0727-0201消費電力(kW)5電源(V)3相200質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×180トッププレート(mm)300×300
重荷重高速用ボルト固定式スチールグレーチング
中部コーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1セット3日以内出荷から12日以内出荷交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用します。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することにより繰返し衝撃荷重に強く、ガタツキや騒音を防ぐことができます。用途横断溝用長さ(mm)995材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング
中部コーポレーション(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷から12日以内出荷グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。用途横断溝用長さ(mm)995材質スチール
ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。用途横断溝用種類ますぶたピッチ細目材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング
中部コーポレーション¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷から9日以内出荷開閉には細目専用ハンドルがあります。用途横断溝・側溝用種類みぞぶたピッチ細目材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
歩道用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1セット3日以内出荷歩行者専用道路の溝に適した溝蓋です。用途歩道用長さ(mm)993材質スチール質量(kg)5.9ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50適合荷重5.0KN/m2
初雪 電動式ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷質量(kg)19消費電力(W)200/185定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×477×710(896)有効径(Φmm)(円盤)213能力(kg)(氷削)1.8~2.2/分TKG品番9-0949-0101TKG品番(2017)6-0839-0101
初雪 電動式キューブアイススライサー
中部コーポレーション¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×499
ベントキャップ
中部コーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。仕様露出型、ねじ込式
FRPグレーチング FG2525
中部コーポレーション(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1枚3日以内出荷種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1009×25タイプ一般タイプ質量(kg/m2)14
FRPグレーチング FG4025
中部コーポレーション¥62,980~税込¥69,278~1枚3日以内出荷種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)3007×1007×25タイプ一般タイプ質量(kg/m2)13
側溝用 U字構用溝蓋
中部コーポレーション¥6,898~税込¥7,588~1枚5日以内出荷から6日以内出荷U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ並目ピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55寸法b(mm)995荷重T-2アングル寸法(mm)L-40×40×5
側溝用 細目U字構用溝蓋
中部コーポレーション¥9,298税込¥10,2281枚5日以内出荷U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ細目ピッチ(mm)100表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)寸法b(mm)997
トキワ 鉄すきやき鍋 あられ
中部コーポレーション¥4,598税込¥5,0581個15日以内出荷サイズ(cm)24材質FC150質量(kg)2.6内径×深さ(mm)236×43外径(mm)293TKG品番9-2089-1201TKG品番(2017)6-1921-1101
トキワステーキ皿 デラックス角S型
中部コーポレーション¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質FC150質量(g)1500外形寸法(幅W×奥行D)(mm)290×170内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×160×9TKG品番9-1863-0501木台寸法(mm)334×179TKG品番(2017)6-1660-0301