絞り込み
ブランド
- 中部コーポレーション
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: 中部コーポレーションのすべての商品
特価

スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「縞鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき
中部コーポレーション¥7,398~税込¥8,138~1枚11日以内出荷スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品用途溝蓋材質鋼製(スチール)寸法(mm)排水部:9表面処理溶融亜鉛めっきアングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
騒音防止 建築外構用ボルト固定式スチールグレーチング Vギザ50 本体のみ
中部コーポレーション¥7,698~税込¥8,468~1枚16日以内出荷騒音防止 建築外構用ボルト固定式のスチール製グレーチングです。公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車輛の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所でご使用ください。グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。公共建築協会評価対象製品。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)ピッチ(mm)クロスバー:50表面処理溶融亜鉛めっきHDZT77すきま(mm)25適用荷重T-2
建築外構用スチールグレーチング ギザギザ100 極細目 スキマ5mm 本体のみ
中部コーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1枚16日以内出荷ハイヒール歩行者・車いす・ベビーカー・キャリーバッグなどが、すきまにはさまり難く、安全でスムーズに通行できるよう配慮したユニバーサルデザイングレーチングです。公道には適しません。建築外構用としてご使用ください。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)ピッチ(mm)クロスバー:100表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63すきま(mm)5
横断用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重T-25タイプ 本体のみ
中部コーポレーション¥31,980~税込¥35,178~1枚31日以内出荷適用荷重T-25タイプの横断用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63適用荷重T-25
横断用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重T-20タイプ 本体のみ
中部コーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1枚31日以内出荷適用荷重T-20タイプの横断用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63適用荷重T-20
横断用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重T-14タイプ 本体のみ
中部コーポレーション¥28,980~税込¥31,878~1枚31日以内出荷適用荷重T-14タイプの横断用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63適用荷重T-14
側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重T-25タイプ 本体のみ
中部コーポレーション¥31,980~税込¥35,178~1枚31日以内出荷適用荷重T-25タイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63適用荷重T-25
側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重T-20タイプ 本体のみ
中部コーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1枚31日以内出荷適用荷重T-20タイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63適用荷重T-20
側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重T-14タイプ 本体のみ
中部コーポレーション¥28,980~税込¥31,878~1枚31日以内出荷適用荷重T-14タイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63適用荷重T-14
横断用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重3tタイプ 本体のみ
中部コーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1枚31日以内出荷適用荷重3tタイプの横断用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63適用荷重3t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
横断用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重2tタイプ 本体のみ
中部コーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1枚31日以内出荷適用荷重2tタイプの横断用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63適用荷重2t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
横断用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重1tタイプ 本体のみ
中部コーポレーション¥28,980~税込¥31,878~1枚31日以内出荷適用荷重1tタイプの横断用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63適用荷重1t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重3tタイプ 本体のみ
中部コーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1枚31日以内出荷適用荷重3tタイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63適用荷重3t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重2tタイプ 本体のみ
中部コーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1枚31日以内出荷適用荷重2tタイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)種類溝蓋表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63適用荷重2t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重1tタイプ 本体のみ
中部コーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1枚31日以内出荷適用荷重1tタイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63適用荷重1t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
初雪 電動式スライス&クラッシャー CSシリーズ
中部コーポレーション¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切り替えができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
初雪 電動式ブロックアイススライサー HBシリーズ
中部コーポレーション¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷氷サイズ半貫目氷(約13cm角)、※ベースが一体化の為、器とあわせて高さ20cmを超える盛り付けは出来ません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:355×402×H760mm●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:95/82.5W●氷削能力:1.8/2.2(kg/分)●円盤有効径:約200mm●質量:20kg●コード番号:AD3873アズワン品番67-6875-95
初雪 手動式アイスクラッシャー
中部コーポレーション¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:316×260×H317mm●能力:0.6kg/分●重量:5kg●コード番号:AE0111アズワン品番67-6876-03
グレーチング吊上げ運搬機 持上げ上手
中部コーポレーション¥68,980税込¥75,8781台21日以内出荷テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げることができます。 最大70kgまでのグレーチングを持ち上げることが可能です。 細目のグレーチングにも対応しています。 アーム収納時は二輪運搬車として利用できます。 開閉の作業効率が大幅にアップし、点検や設置時間を短縮します。仕様●幅(mm):555●奥行(mm):427●高さ(mm):1150●最大使用荷重:70kg●材質/仕上:スチール 表面処理:焼付塗装●グレーチングの吊り上げ・吊り下げは周囲の安全をよく確認してから作業を行ってください。●原産国:日本●コード番号:402-1688アズワン品番67-5615-09
PRO CHEF ミニスライサー SS-250F用 薄切用スライス円盤 2枚刃
中部コーポレーション¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷付け合わせ用キャベツ・オニオンスライス・酢の物用キュウリ・ポテトチップス用ジャガイモ等の薄切りに。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:0.5mm厚●コード番号:AD7183アズワン品番67-2478-36
鍵付回転ロック式マンホールカバー
中部コーポレーション¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から16日以内出荷簡易密閉形の角型鍵付回転ロック式マンホールカバー。t寸法は、有効肉厚を示します。ハンドルEが1setに2個付属します。ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(べンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
PRO CHEF調理機 電動フルーツスライサー
中部コーポレーション¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷本機はイチゴなどをスライスする機械です。いちご、キウイ、バナナ等に最適です。処理能力30個(1分)、スライス厚み:5.0mm質量(kg)約9電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×333×358
プロシェフ 手動ミートスライサー
中部コーポレーション¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷-2℃程度の半解凍用スライサー仕様●間口×奥行×高さ(mm):495×577×444●質量(kg):23●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:1116/112W●切断寸法:275×180●作動方式:手動スライス幅:1~14mm●丸刃径:300●質量:23kg●商品番号:CSLF802●カタログコード:8-0645-0902アズワン品番65-3872-87
SUS製 防水層用床排水トラップ
中部コーポレーション¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 防水層用です。 上部金具ステンレス製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。仕様防水層用タイプワン型寸法A(mm)320寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)167寸法T(mm)6寸法h1(mm)29~97寸法h2(mm)48~116寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
SUS製 非防水層用床排水トラップ
中部コーポレーション¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 非防水層用です。 上部金具ステンレス製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。仕様非防水層用タイプワン型寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)167寸法T(mm)6寸法h1(mm)29~97寸法h2(mm)48~116寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
非防水層用 床上掃除口
中部コーポレーション¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷非防水層用床上掃除口です。 場所に合わせて排水を円滑に。 ねじ込式 上部金具真鍮製 dネジ部は管用平行ねじを施しています。仕様非防水層用高さ(mm)32寸法H(mm)32寸法A(mm)187寸法t(mm)5.0寸法B(mm)173寸法C(mm)150ねじ径d1G6(163.8)
防水層用 床上掃除口
中部コーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷防水層用床上掃除口です。 場所に合わせて排水を円滑に。 ねじ込式 上部金具真鍮製 d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。 d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。仕様防水層用寸法T(mm)6寸法h(mm)62~79(調節管L=60の場合)寸法H2(mm)28
防水層用 床排水トラップ
中部コーポレーション¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 防水層用です。 上部金具真鍮製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。仕様防水層用タイプワン型寸法A(mm)320寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)175寸法T(mm)6寸法h1(mm)27~95寸法h2(mm)42~110寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
非防水層用 床排水トラップ
中部コーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 非防水層用です。 上部金具真鍮製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。仕様非防水層用タイプワン型寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)175寸法T(mm)6寸法h1(mm)27~95寸法h2(mm)42~110寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)
初雪 電動式ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷究極!「ふわふわ」のかき氷。ベイシスシリーズ。お店の雰囲気を邪魔しないシンプルな外観!。粗さ調節無段階。切れ味の鋭い「鋼制」刃物使用。円盤と円盤受けが一本化でお手入れしやすい形状質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×600(780)
初雪 ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷「ふわふわ」のかき氷 清掃性アップ 氷をかっちり固定 操作性アップ 訴求性アップ質量(kg)1.6電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)200/185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609×(+180)有効径(Φmm)円盤有効径:200
ハムスライサー(手動送りタイプ)
中部コーポレーション¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷ハムのスライスやミンチなど ミート食材用に使える厨房の即戦力! ハムや肉の仕込みに重宝する手動タイプの業務用スライサー、ミンサー。コンパクトサイズで、切れ味よく、パワフルな処理能力。ハムや半解凍状態の肉のスライスにはハムスライサーMSタイプ、肉のミンチにはミートミンサーMMタイプがあります。長さ(mm)食材最大:230質量(kg)16.4外形寸法(mm)400×479×358電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)食材最大:170×130定格消費電力(W)92/106最高高さ(mm)455定格時間(分)30厚さ調整範囲(mm)1~12
大根オロシ機
中部コーポレーション¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷両面おろし円盤(細目、荒目)が標準装備。円盤を裏返すだけで粗さが変えられます。野菜を投入口に入れて押すだけで、 スピーディにロスなくおろしができます。にんにく、しょうがもおろせます。通常より粗く大根の歯ごたえを残した鬼オロシ用円盤もあります。材質外装:ABS樹脂、アルミ鋳物等質量(kg)10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×365×402アズワン品番64-9293-01TKG品番9-0674-0801
HB-320A用カートリッジ
中部コーポレーション¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷氷が解けにくい、リフトアップ機能搭載! 粗さ調節ダイヤルワンタッチ。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。 オプションローター大(冷凍フルーツ用)ローター小(フレーバー氷用)。質量(kg)20消費電力(W)95/82.5定格電圧(V)単相100V 50/60Hz能力氷削能力:1.8/2.2kg/分有効径(Φmm)200
初雪 ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷シンプル機能!!スッキリデザイン!!適合氷サイズ:半貫目氷(約13cm角)質量(kg)20タイプ電動電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)200/185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(+195)有効径(Φmm)円盤:約200能力(kg)1.8/2.2分
小型簡易ネギスライサー
中部コーポレーション¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷通常の輪切りの他、投入口の角度を変えて斜め切りができます。 分解・組み立て用専用工具付。簡単に分解でき、お手入れもしやすいです。質量(kg)4.1電源単相 AC100V 50/60Hz能力薄め(約厚み2mm以下)0.7(kg/min)、厚め(約厚み4mm以上)1.4(kg/min)定格電流(A)0.31/0.34定格消費電力(W)32/36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×312×330定格時間(分)30投入口サイズ(mm)38×38
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング(本体のみ)
中部コーポレーション¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷寸法(mm)b997×a350×h25ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100溝幅(mm)250適合荷重総質量2000kgまでグレーチング質量(kg)19.5/m
180°開閉式桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。用途横断溝用材質スチール種類ますぶた