絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
264件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルト固定式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    ボルト固定式 正方形桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
  • 重荷重高速用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション

    重荷重高速用ボルト固定式スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷から12日以内出荷
    交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用します。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することにより繰返し衝撃荷重に強く、ガタツキや騒音を防ぐことができます。
    用途横断溝用材質スチール長さ(mm)995ピッチ(mm)【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
  • 歩道用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    歩道用 U字溝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキンの取付が可能です。
    用途歩道用材質スチール種類U字溝ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50アングル寸法(mm)L-30×30×3
  • 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    110°開閉式桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    9,698税込10,668
    1セット
    4日以内出荷
    街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
    用途横断溝用 並目材質スチール種類ますぶた
  • 騒音防止 建築外構用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション

    騒音防止 建築外構用ボルト固定式スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    9,798税込10,778
    1セット
    3日以内出荷
    SS400材質のスチールグレーチング。
    用途建築外構用材質スチール長さ(mm)995種類みぞぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50適合荷重総質量2000kgまで
  • 騒音防止 建築外構用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション

    騒音防止 建築外構用ボルト固定式スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    歩道を含む道路には適用しません。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
    用途建築外構用材質スチール長さ(mm)997種類みぞぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100適合荷重総質量2000kgまで
  • ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
    用途横断溝用材質スチールピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
  • ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
    グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。
    用途横断溝用材質スチールピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
  • 騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング 中部コーポレーション

    騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    56,980税込62,678
    1セット
    3日以内出荷
    固定方式にはAタイプ(パッキン無)、Bタイプ(パッキン付)の2種類があります。
    用途横断溝用材質スチール長さ(mm)498+498ピッチ細目ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
  • 騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング 中部コーポレーション

    騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    固定方式にはAタイプ、Bタイプの2種類があります。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。ボルトの開閉にはT型レンチをご使用ください。
    用途横断溝用材質スチールピッチ細目
  • 横断溝・側溝用細目スチールグレーチング 中部コーポレーション

    横断溝・側溝用細目スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    横断溝・側溝用細目スチールグレーチングです。
    用途横断溝・側溝用材質スチールピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
  • 特殊改良桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    特殊改良桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    特殊改良桝用グレーチングです。くさり付です。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
  • 初雪 電動式ブロックアイススライサー 中部コーポレーション

    初雪 電動式ブロックアイススライサー

    中部コーポレーション
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)19消費電力(W)200/185定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×477×710(896)有効径(Φmm)(円盤)213能力(kg)(氷削)1.8~2.2/分TKG品番9-0949-0101TKG品番(2017)6-0839-0101
  • トキワ 樹脂製台ステーキ皿 丸型 中部コーポレーション

    トキワ 樹脂製台ステーキ皿 丸型

    中部コーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    樹脂製の台で軽く、お手入れカンタン
    材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)250
  • トキワ 樹脂製台ステーキ皿 小判型 中部コーポレーション

    トキワ 樹脂製台ステーキ皿 小判型

    中部コーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    樹脂製の台で軽く、お手入れカンタン。
    材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)250
  • 野菜脱水機 中部コーポレーション

    野菜脱水機

    中部コーポレーション
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
    仕様タイマースイッチ付(最長15分)質量(kg)26電源(V)単相100 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457定格消費電力175/135W定格時間連続
  • ネギスライサー 中部コーポレーション

    ネギスライサー

    中部コーポレーション
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    ネギの輪切り専用スライサーです。 ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
    質量(kg)12電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×562×426定格時間(分)25調節範囲(mm)(厚さ)1~5
  • ハムスライサー 中部コーポレーション

    ハムスライサー

    中部コーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    ハム等をスライスする専用のスライサーです。 食材の送りは手動式です。 回転している刃物に食材を前後に手動でスライドさせてスライスを行います。 スライスする食材が柔らかすぎても固すぎても、うまくスライスできませんのでご注意下さい。
    仕様手動電源(V)単相100 50/60Hz定格時間(分)15
  • ベントキャップ 中部コーポレーション

    ベントキャップ

    中部コーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。
    仕様露出型、開閉式、差込式、防鳥網付
  • 掃除口兼用金具 中部コーポレーション

    掃除口兼用金具

    中部コーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様ねじ込式(内ねじ)、ワンタッチ式フタ中ストレーナ付
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    種別流しトラップ、ワン型寸法T(mm)4.0寸法h(mm)16.5防水仕様非防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    種別流しトラップ、ワン型寸法T(mm)4.0寸法h(mm)16.5防水仕様非防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    種別流しトラップ、ワン型寸法T(mm)4.0寸法h(mm)最小9~17防水仕様非防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様樹脂ワン付種別床排水用、ワン型呼び径50呼び径(A)50ねじ径dRc2(59.6)
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    種別床排水用、ワン型呼び径50呼び径(A)50ねじ径dRc2(59.6)
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様樹脂ワン付種別床排水用、ワン型寸法t(mm)4.0防水仕様防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様樹脂ワン付種別床排水用、ワン型寸法t(mm)4.0防水仕様非防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様樹脂ワン付種別床排水用、ワン型防水仕様非防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    種別床排水用、ワン型寸法t(mm)4.0防水仕様非防水層用
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    種別床排水用、ワン型防水仕様非防水層用
  • サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーション

    サイクルスタンド Cyjet

    中部コーポレーション
    35,980税込39,578
    1台
    9日以内出荷
    係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
    質量(kg)8材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7適合タイヤサイズ20~27インチ
  • サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーション

    サイクルスタンド Cyjet

    中部コーポレーション
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
    質量(kg)9材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7適合タイヤサイズ20~27インチ
  • サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーション

    サイクルスタンド Cyjet

    中部コーポレーション
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷
    係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
    質量(kg)4.3材質(本体)STKR400適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ
  • サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーション

    サイクルスタンド Cyjet

    中部コーポレーション
    21,980税込24,178
    1台
    9日以内出荷
    係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
    質量(kg)3.3材質(本体)STK400適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ
  • サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーション

    サイクルスタンド Cyjet

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    9日以内出荷
    係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
    質量(kg)(本体)1.5、(ベース)1.3材質(本体)SS400適合タイヤ幅(mm)60以下材質(ベース)FCD500-7適合タイヤサイズ20~27インチ
  • サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーション

    サイクルスタンド Cyjet

    中部コーポレーション
    16,980税込18,678
    1台
    9日以内出荷
    係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
    質量(kg)(本体)1.3、(ベース)1.3材質(本体)SS400適合タイヤ幅(mm)60以下材質(ベース)FCD500-7適合タイヤサイズ20~27インチ
  • サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーション

    サイクルスタンド Cyjet

    中部コーポレーション
    17,980税込19,778
    1台
    9日以内出荷
    係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
    質量(kg)(本体)1.8、(ベース)1.3材質(本体)SS400適合タイヤ幅(mm)60以下材質(ベース)FCD500-7適合タイヤサイズ20~27インチ
  • サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーション

    サイクルスタンド Cyjet

    中部コーポレーション
    27,980税込30,778
    1台
    9日以内出荷
    係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
    質量(kg)(本体)3.2、(ベース)1.3材質(本体)SS400適合タイヤ幅(mm)60以下材質(ベース)FCD500-7適合タイヤサイズ20~27インチ
  • トキワ  鉄 やまが鍋 敷台付 黒塗り 中部コーポレーション

    トキワ 鉄 やまが鍋 敷台付 黒塗り

    中部コーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
    材質鉄・内面黒塗り
  • 鉄 やまが鍋 黒塗り 中部コーポレーション

    鉄 やまが鍋 黒塗り

    中部コーポレーション
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
    材質鉄・内面黒塗り