絞り込み
ブランド
  • 中部コーポレーション
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,185)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,069)
  • Panasonic(パナソニック)(1,925)
  • ノーリツ(1,727)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,521)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,280)
  • シロクマ(1,161)
  • 新日軽(LIXIL)(1,160)
  • WAKI(和気産業)(1,145)
  • 扶桑精機(1,073)
  • TOEX(LIXIL)(1,028)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(965)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(830)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション

    組構式U字溝用グレーチング

    中部コーポレーション(6件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
    用途側溝用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
  • グレーチング細目専用ハンドル 中部コーポレーション

    グレーチング細目専用ハンドル

    中部コーポレーション
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ・グレーチング開閉に使用する細目専用ハンドルです。(別売)
    用途溝蓋の吊り上げに幅(mm)150厚さ(mm)4.5高さ(mm)200奥行(mm)50仕上電気めっき持ち手寸法(mm)Φ13
  • FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーション

    FRPグレーチング用取付金具

    中部コーポレーション(3件のレビュー)
    199税込219
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • FRPグレーチング FG4040 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG4040

    中部コーポレーション(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1007×40タイプ一般タイプ種類みぞぶたマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
  • Yハンドル 中部コーポレーション

    Yハンドル

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    公園・学校・駅広場・百貨店等の場所で、管理者だけが開閉できるよう考慮された専用ハンドルです。
  • 落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
  • ゴミスクリーン「トメナイト」GS 中部コーポレーション

    ゴミスクリーン「トメナイト」GS

    中部コーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    U字溝に落とし込むことで枯れ枝、 落葉、 空き缶等のゴミを受け止めることができます。※JIS A 5372 U型側溝に準拠!。溶融亜鉛ーアルミニウム マグネシウム合金めっき鋼板(」IS G 3323) (めっきの付洒量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることが出来るので建屋内の溝にも使えます。こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあリます。車両が通行する場所ではご使用にならないでください。
    用途U事溝ゴミ受け板厚(mm)1.6加工表面:パンチングメタル
  • ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ48.6 中部コーポレーション

    ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ48.6

    中部コーポレーション
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    Φ48.6埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)48.6(t:1.5)施錠方法なし
  • 側溝用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    側溝用 U字溝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    6,298税込6,928
    1セット
    3日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
    用途側溝用材質スチール種類U字溝
  • 特殊改良桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    特殊改良桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    特殊改良桝用グレーチングです。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
  • FRPグレーチング FG25K 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG25K

    中部コーポレーション
    69,980税込76,978
    1枚
    3日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)2007寸法(mm)2007×1007×25ライトグレータイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)18
  • 組構式 歩道用U字溝用グレーチング 中部コーポレーション

    組構式 歩道用U字溝用グレーチング

    中部コーポレーション
    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
    用途歩道用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995寸法h(mm)19荷重(歩道用)5.0kN/m2アングル寸法(mm)L-30×30×3
  • 騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション

    騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷から12日以内出荷
    グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
    用途横断溝用材質スチール長さ(mm)995
  • 横断溝・側溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    横断溝・側溝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
    用途横断溝用材質スチール長さ(mm)995種類みぞぶた
  • 落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    8,898税込9,788
    1セット
    3日以内出荷
    落とし込式細目正方形桝蓋です。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100適合荷重総質量2000kgまで
  • FRPグレーチング FG8040 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG8040

    中部コーポレーション
    51,980税込57,178
    1枚
    3日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)2986寸法(mm)2986×1000×40タイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)9.4
  • FRPグレーチング FG2525 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG2525

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1枚
    3日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1009×25タイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)14
  • 横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション

    横断・側溝用細目溝蓋

    中部コーポレーション
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋ピッチ細目種類みぞぶた表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)997
  • グレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手 中部コーポレーション

    グレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手

    中部コーポレーション
    59,980税込65,978
    1台
    13日以内出荷
    テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。細目グレーチングにも対応可能。アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。
    用途グレーチング運搬機材質スチール幅(mm)555質量(kg)17高さ(mm)1150奥行(mm)427表面処理焼付塗装最大使用荷重(kg)70
  • スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式 中部コーポレーション

    スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式

    中部コーポレーション
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする埋込式のスチール製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)表面処理焼付塗装施錠方法なし
  • スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工 中部コーポレーション

    スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工

    中部コーポレーション
    9,298税込10,228
    1枚
    31日以内出荷
    スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
    用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理ケンボージンク処理加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
  • スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーション

    スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工

    中部コーポレーション
    4,898税込5,388
    1枚
    翌々日出荷
    スチール製の極細目平行タイプグレーチング!。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
    用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
  • 側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
    用途側溝用材質スチールピッチ細目種類U字溝
  • 落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    落とし込式正方形桝蓋です。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
  • 歩道用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    歩道用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷
    歩行者専用道路の溝に適した溝蓋です。
    用途歩道用材質スチール長さ(mm)993質量(kg)5.9ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50適合荷重5.0KN/m2
  • FRPグレーチング FG4025 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG4025

    中部コーポレーション
    62,980税込69,278
    1枚
    3日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)3007×1007×25タイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)13
  • 横断・側溝用溝蓋 中部コーポレーション

    横断・側溝用溝蓋

    中部コーポレーション
    9,898税込10,888
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
    材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)995タイプVギザピッチ並目種類みぞぶたピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)995
  • ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式フタ付)Φ60.5 中部コーポレーション

    ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式フタ付)Φ60.5

    中部コーポレーション
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    Φ60.5差込式フタ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式フタ付材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)3.9表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
  • ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ76.3 中部コーポレーション

    ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ76.3

    中部コーポレーション
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    Φ76.3差込式カギ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式カギ付材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)6.5表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.0)施錠方法南京錠
  • スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込400)Φ114.3 中部コーポレーション

    スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込400)Φ114.3

    中部コーポレーション
    25,980税込28,578
    1本
    21日以内出荷
    Φ114.3埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)14.8表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)114.3(t:4.5)施錠方法なし
  • スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ76.3 中部コーポレーション

    スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ76.3

    中部コーポレーション
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷から16日以内出荷
    Φ76.3埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)5.5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.0)施錠方法なし
  • ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ48.6 中部コーポレーション

    ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ48.6

    中部コーポレーション
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    Φ48.6差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2.9表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)48.6(t:1.5)施錠方法なし
  • ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ60.5 中部コーポレーション

    ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ60.5

    中部コーポレーション
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    Φ60.5埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2.4表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
  • スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン) 中部コーポレーション

    スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン)

    中部コーポレーション
    11,980税込13,178
    1枚
    31日以内出荷
    スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
    用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプゴムパッキン付/極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理ケンボージンク処理加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
  • スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン) 中部コーポレーション

    スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン)

    中部コーポレーション
    6,798税込7,478
    1枚
    4日以内出荷
    スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
    用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプゴムパッキン付/極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
  • 110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    110°開閉式桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    8,398税込9,238
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
    用途横断溝用 細目材質スチール種類ますぶた
  • 横断溝・側溝用細目スチールグレーチング 中部コーポレーション

    横断溝・側溝用細目スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    開閉には細目専用ハンドルがあります。
    用途横断溝・側溝用材質スチールピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
  • 側溝用 U字構用溝蓋 中部コーポレーション

    側溝用 U字構用溝蓋

    中部コーポレーション
    6,898税込7,588
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
    材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55寸法b(mm)995荷重T-2アングル寸法(mm)L-40×40×5
  • 側溝用 細目U字構用溝蓋 中部コーポレーション

    側溝用 細目U字構用溝蓋

    中部コーポレーション
    9,298税込10,228
    1枚
    5日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
    材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)100表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)寸法b(mm)997
  • ボルトボックス保護ゴムカバー 中部コーポレーション

    ボルトボックス保護ゴムカバー

    中部コーポレーション
    299税込329
    1枚
    翌々日出荷
    適用機種:VG5BR(中部コーポレーション製品)
    用途ボルトボックス保護仕様●グレーチング寸法(b×a×h)(mm):997×250×25●ベアリングバーピッチ(mm):12.5材質ゴム質量(kg/枚)14.8すきま(mm)9.5