カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から44日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
単列円筒ころ軸受 N型
SKF(日本エスケイエフ)¥5,398~税込¥5,938~1個30日以内出荷から44日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥3,698~税込¥4,068~1個30日以内出荷から100日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NU型
SKF(日本エスケイエフ)¥6,598~税込¥7,258~1個30日以内出荷から44日以内出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
ストロボスコープTKRS
SKF(日本エスケイエフ)¥259,800~税込¥285,780~1台翌々日出荷運転中の機械が静止しているように目視点検が行えるストロボスコープです。用途稼働中の機械の目視検査に。回転機器を静止しているかのように見るために。測定精度(%)±0.02% ±1ディジットもしくは±0.025μsの大きい方RoHS指令(10物質対応)対応
グリースニップル用キャップとタグ
SKF(日本エスケイエフ)¥5,498税込¥6,0481個(1式)当日出荷から翌々日出荷潤滑剤のニップルを汚染から保護し、識別を可能にします。グリースニップル用キャップとタグは、SKF潤滑プランナーソフトウェアと連動して、潤滑剤のニップルを外部汚染から保護すると同時に、適切な識別を可能にします。SKF潤滑プランナーで設備の構造を作成しておけば、ソフトウェアが自動的に場所コード、潤滑剤、重要度、必要な給脂量、頻度が記載されたラベルを作成します。用途グリースニップルの識別に。付属品ステッカーシート2枚適合機種G1/4、G1/8、M6、M8、M10およびグリースニップルヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
グリッドおよびギアカップリンググリース
SKF(日本エスケイエフ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LMCG 1はポリエチレン増ちょう剤を使用した鉱油を基油とするグリースで、リチウムコンプレックスによる増ちょう技術も採用されています。このグリースは、重度の衝撃荷重、ミスアライメント、振動さえも発生するグリッド/ギア(フレキシブル)カップリングなどの高遠心力・高トルクアプリケーションに耐えるように組成されています。用途グリッド/ギアカップリング。フレキシブルな高耐久性グリッド/ギアカップリングトラスコ品番564-4515色茶使用温度範囲(℃)0~+120容量(kg)0.4ちょう度1容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
軸受グリースLGGB 2 (420 mlカートリッジ入り)
SKF(日本エスケイエフ)¥3,298税込¥3,6281本9日以内出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGGB 2はリチウム-カルシウム増ちょう剤を使用した、生分解性、低毒性、合成エステル油を基油とするグリースです。特殊な組成により、環境への影響が重要視されるアプリケーションに適しています。用途農業および林業機械。建設および地ならし機械。鉱業機械およびコンベア機器。水処理およびかんがい - 水門、ダム、橋 - 連結機構、ロッドエンド、すべり軸受トラスコ品番564-4531色オフホワイト使用温度範囲(℃)-40~+90容量(kg)0.4ちょう度2容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781台(1本)翌々日出荷TLSDシリーズは電動式シングルポイント自動潤滑装置です。電動なので安定した圧力で潤滑剤を吐出します。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途チェーン仕様オイル吐出期間:1、2、3、4、6、8、9、10、12ヶ月から選択トラスコ品番565-8031幅(mm)71高さ(mm)237タイプ電動式品名LHMT 68。中温用チェーンオイル電源電圧専用電池パック(TLSD 1-BAT、または低温用TLSD 1-BATC)常用圧力(MPa)0.3保護等級IP 65取付ねじG 1/4最大圧力(MPa)0.3危険物の類別非危険物使用オイル量(cc)250RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HQ2
SKF(日本エスケイエフ)¥4,998税込¥5,4981台(1本)当日出荷LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途電動モーター、ファン、ポンプトラスコ品番578-9686幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/HQ2
SKF(日本エスケイエフ)¥4,498税込¥4,9481台(1本)当日出荷LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途電動モーター、ファン、ポンプトラスコ品番578-9669幅(mm)50高さ(mm)81タイプガス式品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量60cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24 TLSDリフィルセットLGWA 2/SD250
SKF(日本エスケイエフ)¥5,998税込¥6,5981式(1本)当日出荷TLSDシリーズシングルポイント自動給油装置のリフィルセットです。用途電動式自動給油装置TLSDシリーズのリフィル用。電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプに。付属品専用電池パック(TLSD 1-BAT)トラスコ品番563-6555適合機種TLSD 125/WA2、TLSD 250/WA2、TLSD 1-DS(TLSD 1-SP同梱)品名LGWA 2。広温度範囲、極圧用グリースグリス容量250cc危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/WA2
SKF(日本エスケイエフ)¥4,498税込¥4,9481台(1本)当日出荷LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9671幅(mm)50高さ(mm)81タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量60cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
軸受グリースLGWM 1
SKF(日本エスケイエフ)¥9,698税込¥10,6681缶9日以内出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGWM 1はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする低粘度グリースで、超高圧添加剤を含有しています。運転時にラジアル荷重とアキシアル荷重の両方を受ける軸受の潤滑に極めて適しています。用途風力タービンのメインシャフト。スクリューコンベア。集中潤滑システム。スラスト球面ころ軸受アプリケーション色茶使用温度範囲(℃)-30~+110ちょう度1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/EM2
SKF(日本エスケイエフ)¥4,998税込¥5,4981台(1本)当日出荷LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途低回転数および高荷重トラスコ品番578-9674幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGEM 2。重荷重、重振動、低回転に適した固体潤滑剤含有の高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HB2
SKF(日本エスケイエフ)¥4,998税込¥5,4981台(1本)当日出荷LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途すべり軸受; コンベア; 高荷重・低回転数の用途トラスコ品番578-9685幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGHB 2。高荷重・高温用、高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
ショックアブソーバー フローティングピストン
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷リアショックアブソーバー用のSKF フローティングピストンは、高性能サスペンションシステムのリザーバーにあるOEMガス/オイルセパレーターの最先端なリペアパーツです。通常、硬質プラスチック、または金属ボディと厚い Oリングシールで構成される従来のOEMセパレーターとは異なり、SKF フローティングピストンは、SKF独自の構造・革新的なデザインにより衝撃性能を向上させます。適合OHLINS
シールサービス ヘッドサービスキット
SKF(日本エスケイエフ)¥6,898税込¥7,5881個62日以内出荷モトクロス サスペンションは走行するたびに激しく摩耗しやすいため、SKF モノショックアブソーバー オーバーホールキットは、オフロード走行を常に最高の状態に保つために最適です。
ショックシールヘッドユニット
SKF(日本エスケイエフ)¥9,198税込¥10,1181個62日以内出荷リアショックアブソーバー用のSKFショックシールヘッドユニットは、サスペンション性能を強化し、長期にわたる耐久性を向上させるように設計されています。
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥349~税込¥384~1個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥329~税込¥362~1個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌々日出荷球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
SKF TKBA 40 レーザー調整ツール 赤
SKF(日本エスケイエフ)¥439,800税込¥483,7801個7日以内出荷仕様レベリング精度 = 0.02° (Angular), 0.5 mm (offset)作業環境 = アウトドアアライメントレベル = ありレーザークラス = Class 2レーザー色 = 赤バッテリタイプ = 単四電池電池寿命 = 20時間電源 = 電池寸法 = 70 x 74 x 61 (Tx) mm, 96 x 74 x 61 (Rx) mm重量 = 1.3kgライン精度 = 3 m @ 2 m高さ = 61mm動作温度 Max = +40℃SKF - TKBAレーザーベルトアライメント工具. ドライブベルトとプーリーのミスアライメントは、ノイズ、振動、ベアリング及びプーリーの摩耗の大きな原因となり、ベアリングの早すぎる故障や大きな損失となる機械のダウンタイムにつながります。 SKFのレーザーベルト芯出し装置では、従来の方法より素早く正確に芯出しを行えます。 ベアリング寿命の向上、ノイズや振動の軽減、プーリー及び飛ルトの摩耗の最小化などさまざまな効果があります。 1台の装置ですべてのベルトドライブの芯出しを調節できます。. 特長と利点:. 強力磁石で素早く簡単に取り付け 張力と芯出しの同時調節が容易に. TKBA 10 ; TKBA 20. TKBA 10及びTBKA 20シリーズのベルトアライメント工具は、プーリー及びスプロケット用の高速高精度レーザーアライメント工具です。 強力な磁石でプーリーの側面をしっかりと固定し、トランスミッタがレシーバ(反対側のプーリーに取り付け)に向けて直線を投影します。 反射ユニットの各種の基準線で、ベルトのオフセットやミスアライメントが一目で分かります。 発信ユニットに反射された基準線は、2つのプーリー間の水平角度のミスアライメントを示します。. Vベルト、リブベルト、チェーンスプロケットを備えたほとんどの機械に使用可能 TKBA 10は赤色レーザーを使用し、最大3 mまでの距離まで使用可能 TKBA 20は緑色高可視レーザーを使用し、最大6 mまでの距離まで使用可能、さらに晴天下の屋外でも使用可能 頑丈なアルミ製ハウジングが、芯出し調整中の安定性と正確性を確保. TKBA 40. TBKA 40レーザーベルト芯出し装置は、プーリーの側面ではなくV字溝を揃えるため、垂直 / 水平方向、及び平行ベルトのアライメントを最も正確に調整できます。 溝アライメントでは、面や幅の異なるプーリーのアライメントも自信を持って調整できます。 Vガイドを使用して磁石でプーリーに取り付けるため、正確な位置に取り付けられます。. アライメントプロセスを単純化する三次元ターゲットエリア 幅広いVベルトプーリーのアライメントを容易にするVガイド Vベルトプーリーの面ではなく溝に対するアライメント 最大動作距離: 6 m
非接触電圧検出器 SKF
SKF(日本エスケイエフ)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様バッテリタイプ AAA寸法 250 210 60mm重量 104g高さ 60mm長さ 250mm幅 210mmSKF TKED 非接触放電検出器. EDD ペン). モータシャフト電圧がベアリングを介して放電された結果、電気的な腐食、潤滑油の劣化、ベアリングの故障が発生することがよくあります。Tked は、安全にこれらの放電を検出するために特別に設計されたもので、モーターや機械が動いている間もユーザーを保護します。 検出器を使用するための特別なトレーニングは必要なく、機械に触れる必要もありません。EDD ペンには LED バックライトスクリーンが搭載されており、暗い場所での作業に役立ちます。また、アンテナと人間工学に基づいたグリップも備えています。10 秒、 30 秒、無期限の時間ベースで放電を検出できるこのデバイスは、予期しない機械のダウンタイムを大幅に防止できます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 50MHz 200MHz 遠隔地でのソリューション LED バックライトスクリーン IP55 はほとんどの産業環境で使用できます. 非接触電圧テスターはどのように動作しますか?. 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応
SKF, , ハンドスイッチ ハンドスイッチ MAX30シリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ハンドスイッチ併用可能製品:MAX30シリーズ電圧範囲:12 V dc許容電流値:50 mA長さ:154mm幅:57mm深さ:29mm寸法:154 x 57 x 29 mmSKF MATRIXシリーズMAXリニアアクチュエータハンドセット. 人間工学に基づく設計の丈夫なEHA-3は、MatrixシリーズのMAXリニアアクチュエータ用のハンドセットです。 また、マーク付きの分かりやすいタクタイルボタンとD-Sub15 HDコネクタ1個を備え、IP 67等級に適合しています。 このハンドセットは、コントローラ( ; 764-3459 764-3459 )に直接接続し、最大3台の24 V dc MAXリニアアクチュエータに対応可能です。. 特長と利点:. 制御が簡単 3チャンネル コイル状ケーブル: 1.3 m / 2.3 m 高密度D-Sub 15ピン. 製品用途の情報. MAX-3シリーズのアクチュエータと併用できるようになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型)
SKF(日本エスケイエフ)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形
SKF(日本エスケイエフ)¥409~税込¥450~1個当日出荷から77日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板製打拔きシールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6000番台オープンタイプ(開放型)
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300番台
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
SKF(日本エスケイエフ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受 24000番台
SKF(日本エスケイエフ)¥96,980~税込¥106,678~1個5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受 21000番台
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から25日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
フレッチング防止剤 LGAF 3E
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781缶当日出荷フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。振動スクリーン、トラックおよび乗用車のホイールベアリングなど、すきまばめ配列の軸受および金属面に好適です。フレッチング腐食を低減し、軸受の取外しを容易化します。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど、広範なアプリケーションに使用される一般的産業用部品の容易な取外しを支援します。用途トラック及び乗用車のホイールベアリング、振動スクリーン、すきまばめ配列の軸受及び金属面。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど。トラスコ品番717-2241色ベージュ使用温度範囲(℃)-25~250容量(kg)1容器仕様缶ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトアライメントツール TKSA
SKF(日本エスケイエフ)¥699,800税込¥769,7801台100日以内出荷回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。シャフトのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。用途水平軸の芯出しにトラスコ品番565-6906セット内容測定ユニット2台、表示ユニット、チェーン付きシャフトブラケット2対、チェーン締付ロッド、電源ケーブル、USBケーブル2本、5mメジャー、校正証明書、キャリーケース分解能0.5%未満±5μm、±0.5°(測定精度)RoHS指令(10物質対応)対応
アキシアル・ロックナットソケット TMFS
SKF(日本エスケイエフ)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ロックナットを傷めず簡単に取付け取外しが可能なソケットです。SKFアキシャルロックナットソケットは、ロックナットの締め付けと緩めを安全かつ容易に行えるよう設計されています。フックスパナよりもベアリング周りのスペースが小さく抑えられます。用途テーパージャーナル、アダプタスリーブおよび取外しスリーブを使用した軸受の固定と調整に。KM、KMK(メートル)、KMFの各シリーズのナットに。トラスコ品番566-1065全長(mm)61差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)28外径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプTMJL 50DU(デジタル圧力計付属)
SKF(日本エスケイエフ)¥449,800税込¥494,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6912最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプTMJL 50
SKF(日本エスケイエフ)¥279,800税込¥307,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6918最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプTMJL 100DU(デジタル圧力計付属)
SKF(日本エスケイエフ)¥459,800税込¥505,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途HMV 92E以下のSKF油圧ナット用。100MPaの最大圧力が必要とされる軸受または部品の取付けに。転がり軸受を取外すためのオイルインジェクション用途に。SKF油圧アシスト式プーラーTMHPシリーズとの併用に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6913最高使用圧力(高圧) (MPa)100吐出量(mL)一操作時/高圧:1操作力(N)最大320有効油量(L)0.8吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応