カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

油圧ポンプTMJL 50DU(デジタル圧力計付属)
SKF(日本エスケイエフ)¥449,800税込¥494,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6912最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプTMJL 50
SKF(日本エスケイエフ)¥279,800税込¥307,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6918最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプTMJL 100DU(デジタル圧力計付属)
SKF(日本エスケイエフ)¥459,800税込¥505,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途HMV 92E以下のSKF油圧ナット用。100MPaの最大圧力が必要とされる軸受または部品の取付けに。転がり軸受を取外すためのオイルインジェクション用途に。SKF油圧アシスト式プーラーTMHPシリーズとの併用に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6913最高使用圧力(高圧) (MPa)100吐出量(mL)一操作時/高圧:1操作力(N)最大320有効油量(L)0.8吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプTMJL 100
SKF(日本エスケイエフ)¥289,800税込¥318,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途HMV 92E以下のSKF油圧ナット用。100MPaの最大圧力が必要とされる軸受または部品の取付けに。転がり軸受を取外すためのオイルインジェクション用途に。SKF油圧アシスト式プーラーTMHPシリーズとの併用に。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、圧力計、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6914最高使用圧力(高圧) (MPa)100吐出量(mL)一操作時/高圧:1操作力(N)最大320有効油量(L)0.8吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプ729124 DU(デジタル圧力計付属)
SKF(日本エスケイエフ)¥299,800税込¥329,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途HMV 55E未満のSKF油圧ナット用。100MPaの最大圧力が必要とされる軸受または部品の取付けに。転がり軸受を取外すためのオイルインジェクション用途に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6922最高使用圧力(高圧) (MPa)100吐出量(mL)一操作時/高圧:0.5操作力(N)最大300有効油量(L)0.25吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプ728619 E
SKF(日本エスケイエフ)¥399,800税込¥439,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途最大150MPaの圧力が必要とされる軸受または部品の取付に。SKFスーパーグリップボルトの取付けに。最大圧力が150 MPaのオイルインジェクション用途に。全サイズのSKF油圧ナットに。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、圧力計、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6911最高使用圧力(高圧) (MPa)150最高使用圧力(低圧) (MPa)2.5吐出量(mL)一操作時/高圧:1、一操作時/低圧:20操作力(N)最大370有効油量(L)2.4吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)1個欠品中深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。材質高炭素クロム軸受鋼シール開放型使用温度範囲(℃)-40~120精度等級ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差
単列アンギュラ玉軸受(ユニバーサルマッチ用)
SKF(日本エスケイエフ)1個欠品中単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。材質高炭素クロム軸受鋼シール開放型形式【組合せ】ユニバーサルマッチ使用温度範囲(℃)-40~+150精度等級ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級
単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)1個欠品中Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。材質高炭素クロム軸受鋼シール開放型使用温度範囲(℃)ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)1個欠品中球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)1個欠品中深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。トラスコ品番390-6720材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)35径(Φmm)【内輪】70、【外輪】150シール片側鋼板シールド使用温度範囲(℃)-30~120精度等級ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差
球面ころ軸受 内輪内径がテーパ比1:12のテーパ穴 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)1個欠品中球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。トラスコ品番386-2672材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)58径(Φmm)【内輪】80、【外輪】170使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
単列円筒ころ軸受 N型
SKF(日本エスケイエフ)1個欠品中Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。材質高炭素クロム軸受鋼シール開放型使用温度範囲(℃)ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級