曜日別特売

フレッチング防止剤 LGAF 3E

フレッチング防止剤 LGAF 3E - SKF(日本エスケイエフ)フレッチング防止剤 LGAF 3E - SKF(日本エスケイエフ)

フレッチング腐食を防止するためのペーストです。
SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。
このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
振動スクリーン、トラックおよび乗用車のホイールベアリングなど、すきまばめ配列の軸受および金属面に好適です。
フレッチング腐食を低減し、軸受の取外しを容易化します。
ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど、広範なアプリケーションに使用される一般的産業用部品の容易な取外しを支援します。

用途
トラック及び乗用車のホイールベアリング、振動スクリーン、すきまばめ配列の軸受及び金属面。
ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど。
トラスコ品番
717-2241
色
ベージュ
使用温度範囲(℃)
-25~250
容量(kg)
1
容器仕様
缶
ちょう度
2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
注意
※海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02770937LGAF 3E/1
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする