絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,408)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,290)
- 日東工器(1,745)
- TRUSCO(1,535)
- BAHCO(バーコ)(1,399)
- SK11(1,390)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,128)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(923)
- BOSCH(ボッシュ)(917)
- NAC(長堀工業)(900)
- RIDGID(日本エマソン)(801)
- Clover(クロバー)(755)
- KNIPEX(クニペックス)(678)
- Pro-Auto(670)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

フックスパナ HN
SKF(日本エスケイエフ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷DIN1810規格に基づく15種類のサイズのフックスパナがあります。最適化されたデザインにより、最大限の力のまま狭いスペースで使用可能です。用途SKF KMナットおよびDIN 981規格に準拠したその他のKMナット用。N、AN、KMK、KMFE、KMT、およびDIN 1804規格に準拠して製造されたナット用。爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
リバーシブルジョープーラー TMMR
SKF(日本エスケイエフ)¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。RoHS指令(10物質対応)対応
自在フックスパナ HNA
SKF(日本エスケイエフ)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
アキシアル・ロックナットソケット TMFS
SKF(日本エスケイエフ)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ロックナットを傷めず簡単に取付け取外しが可能なソケットです。SKFアキシャルロックナットソケットは、ロックナットの締め付けと緩めを安全かつ容易に行えるよう設計されています。フックスパナよりもベアリング周りのスペースが小さく抑えられます。用途テーパージャーナル、アダプタスリーブおよび取外しスリーブを使用した軸受の固定と調整に。KM、KMK(メートル)、KMFの各シリーズのナットに。トラスコ品番566-1065全長(mm)61差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)28外径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトスパナ TMFN
SKF(日本エスケイエフ)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷大型ロックナットに効果的に衝撃を与えることが出来るスパナです。SKFインパクトスパナは、特に大型軸受をテーパー座にドライブアップした後、大型ロックナットを安全に締付けたり緩めたりするために設計されています。シャフトやナットの損傷を防ぐことができます。安全で使い勝手が良い。ナットに効果的に衝撃を与えます。特別広く設計されたインパクト面。用途大型ロックナットの取付け・取外しに。トラスコ品番564-0233全長(mm)319商品構成単品ピン径(Φmm)幅23×長さ11.5×深さ4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)148