特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,698件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):50●外輪径(mm):90●幅(mm):20●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-0033アズワン品番67-2368-79
  • アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    アダプタスリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)
    341,980税込376,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリン
    仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-3626アズワン品番65-7956-61
  • ボールベアリング95mm170mmQJ 219 N2MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm170mmQJ 219 N2MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 170 mm の軌道を備えていて、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。
    仕様●内径:95mm●外径:170mm●レース幅:32mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0403アズワン品番65-7936-76
  • 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸
    仕様●内輪径(mm):40●外輪径(mm):68●幅(mm):15●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-3233アズワン品番67-2367-07
  • ローラーベアリング 内径17mm レース幅20mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径17mm レース幅20mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 50 mm、外径 80 mm、幅 16 mm の製品があります。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:17mm●外径:30mm●レース幅:20mm●コード番号:207-8753アズワン品番65-7958-11
  • ベアリングインサート 55mm 100mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングインサート 55mm 100mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリ
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:55mm●外径:100mm●静定格荷重:29000N●動定格荷重:46300N●コード番号:209-4254アズワン品番65-7956-64
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大
    仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):100●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●外輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:384-9691アズワン品番67-2365-59
  • ボールベアリング70mm125mm6214/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm125mm6214/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm
    仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6572アズワン品番65-7924-40
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3888アズワン品番65-7957-43
  • ボールベアリング80mm140mm2216 EKTN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm140mm2216 EKTN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9763アズワン品番65-7891-32
  • ボールベアリング60mm130mm 深溝6312 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm130mm 深溝6312 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    322,980税込355,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7154アズワン品番65-7850-50
  • ローラーベアリング 内径60mm レース幅46mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径60mm レース幅46mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です
    仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:46mm●コード番号:207-8498アズワン品番65-7930-39
  • ボールベアリング75mm130mm6215-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング75mm130mm6215-Z/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 75 mm
    仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:25mm●コード番号:207-6575アズワン品番65-7923-32
  • ボールベアリング9mm20mm スラストBA 9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング9mm20mm スラストBA 9

    SKF(日本エスケイエフ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。このボールベアリングは、ボア径が 9 mm、外径が 20 mm です。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください
    仕様●内径:9mm●外径:20mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:7mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0332アズワン品番65-7935-30
  • カプラ FRCカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ FRCカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●カップリングタイプ:FRCカップリング●外径:162mm●長さ:49mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-2020アズワン品番65-7916-70
  • ローラーベアリング 内径50mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径50mm レース幅40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●コード番号:207-8591アズワン品番65-7930-90
  • 球面軸受 20mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    球面軸受 20mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
    仕様●内径:20mm●外径:35mm●コード番号:217-6702アズワン品番65-7909-01
  • カプラ ギアカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ ギアカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ボア:78mm●外径:178mm●長さ:178mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:4270Nm●コード番号:231-1948アズワン品番65-7917-49
  • ボールベアリング38.1mm82.55mmRLS 12 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング38.1mm82.55mmRLS 12

    SKF(日本エスケイエフ)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 38 mm、外径は 83 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア
    仕様●内径:38.1mm●外径:82.55mm●レース幅:19.05mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0426アズワン品番65-7933-12
  • カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ グリッドカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ボア:95mm●外径:213mm●長さ:122mm●固定タイプ:水平分割カバー●定格トルク:3730Nm●コード番号:231-1930アズワン品番65-7915-41
  • アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    アダプタスリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリン
    仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-3605アズワン品番65-7950-11
  • ボールベアリング70mm125mm3214 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm125mm3214 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9897アズワン品番65-7936-23
  • ロッド端 M6 メス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ)

    ロッド端 M6 メス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard メス

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:6mm●動定格荷重:4.3kN●静定格荷重:5.4kN●全体長さ:21mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:SILKAC です●コード番号:232-2784アズワン品番65-7891-17
  • ロッド端 M8 メス スチール ボア8mm 全長25mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ)

    ロッド端 M8 メス スチール ボア8mm 全長25mm Metric Thread Standard メス

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:8mm●動定格荷重:7.1kN●静定格荷重:11.4kN●全体長さ:25mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:SIKB (英語●コード番号:232-2783アズワン品番65-7891-19
  • アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    アダプタスリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリング
    仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3685アズワン品番65-7942-16
  • カプラ フランジカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ フランジカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ボア:75mm●外径:254mm●長さ:64.5mm●コード番号:231-1961アズワン品番65-7916-28
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    228,980税込251,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 22320 E/C3 Meet the demands of challenging applications with this spherical roller bearing from SKF。It maintains reliable operation when dealing with heavy radial and axial loads and readily handles
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:73mm●材質:スチール●静定格荷重:950000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:847000N●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8543アズワン品番65-7934-20
  • ボールベアリング35mm80mm2307 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm80mm2307 ETN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:80mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9797アズワン品番65-7924-45
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):37●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端非接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-6370アズワン品番67-2367-91
  • ローラーベアリング 内径200mm レース幅51mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径200mm レース幅51mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    616,980税込678,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 200 mm、外径 310 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:200mm●外径:310mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:51mm●コード番号:209-1962アズワン品番65-7954-58
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大
    仕様●内輪径(mm):55●外輪径(mm):100●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●外輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:384-9695アズワン品番67-2365-79
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):55●外輪径(mm):120●幅(mm):43●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5197アズワン品番67-2372-95
  • カプラ FRCカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ FRCカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ボア:211mm●外径:225mm●長さ:103mm●定格トルク:5000Nm●コード番号:231-2023アズワン品番65-7917-47
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    仕様●内輪径(mm):40●外輪径(mm):90●幅(mm):33●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-1650アズワン品番67-2369-30
  • カプラ フランジカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ フランジカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ボア:63mm●外径:211mm●長さ:32mm●コード番号:231-1998アズワン品番65-7916-76
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 90mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 90mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    153,980税込169,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 90 mm、全長は 235 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボー
    仕様●内径:90mm●長さ:235mm●幅:97.9mm●深さ:94mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4589アズワン品番65-7901-88
  • 球面軸受 80mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    球面軸受 80mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    106,980税込117,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
    仕様●内径:80mm●外径:130mm●コード番号:217-6780アズワン品番65-7965-64
  • ボールベアリング55mm100mm 自動調心2211 EKTN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm100mm 自動調心2211 EKTN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm、外径 100 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性
    仕様●内径:55mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1927アズワン品番65-7946-10
  • ボールベアリング40mm68mm 深溝16008/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm68mm 深溝16008/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:40mm●外径:68mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7069アズワン品番65-7852-30
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバ
    仕様●内径:35mm●センター高さ:50mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:185mm●コード番号:213-1341アズワン品番65-7892-10