特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,698件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング190mm290mm 深溝6038 M SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング190mm290mm 深溝6038 M

    SKF(日本エスケイエフ)
    321,980税込354,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:190mm●外径:290mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:216kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:195kN●コード番号:207-6943アズワン品番65-7924-21
  • ローラーベアリング 内径75mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径75mm レース幅31mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:31mm●コード番号:209-2046アズワン品番65-7947-61
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    479,800税込527,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 75 mm、外径は 160 mm、幅は 37 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:40mm●コード番号:209-2260アズワン品番65-7945-99
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    213,980税込235,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 40 mm、外径 90 mm、幅 23 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:40mm●コード番号:207-8621アズワン品番65-7954-79
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリング
    仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:31.75 mm x 36mm●内径:31.75mm●コード番号:209-2179アズワン品番65-7945-93
  • カプラ FRCカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ FRCカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ボア:118mm●外径:130mm●長さ:53mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2010アズワン品番65-7916-35
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    仕様●内輪径(mm):110●外輪径(mm):200●幅(mm):53●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5505アズワン品番67-2372-04
  • フランジ付きベアリングユニット 2穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 2穴 40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 171.5 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深
    仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:171.5mm●幅:54.2mm●深さ:54.2mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14 mm●取付穴 センター to センター:143.5mm●コード番号:212-4602アズワン品番65-7901-65
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):62●幅(mm):16●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7922アズワン品番67-2368-68
  • ボールベアリング200mm250mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング200mm250mm 深溝

    SKF(日本エスケイエフ)
    247,980税込272,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 250 mm OD - 61840 This SKF deep-groove bearing maintains quiet operation in applications that demand high rotational speeds。It features precision rolling elements and specially-designed raceway grinding equipment for ultra
    仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:102kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:76.1kN●コード番号:207-7015アズワン品番65-7928-42
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    仕様●内輪径(mm):60●外輪径(mm):110●幅(mm):22●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-6116アズワン品番67-2371-75
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):130●外輪径(mm):230●幅(mm):40●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4748アズワン品番67-2371-25
  • ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です
    仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8584アズワン品番65-7933-96
  • ローラーベアリング 内径140mm レース幅68mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径140mm レース幅68mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    308,980税込339,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 140 mm、外径 250 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:68mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8479アズワン品番65-7932-13
  • ローラーベアリング 内径50mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径50mm レース幅40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8491アズワン品番65-7935-22
  • ローラーベアリング 内径80mm レース幅39mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径80mm レース幅39mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:80mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:39mm●コード番号:209-2131アズワン品番65-7942-71
  • ボールベアリング35mm62mmW 6007-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm62mmW 6007-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 62 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア
    仕様●内径:35mm●外径:62mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0450アズワン品番65-7935-29
  • カプラ フランジカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ フランジカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●カップリングタイプ:フランジカップリング●外径:165mm●長さ:41.5mm●コード番号:231-1986アズワン品番65-7915-33
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):30●幅(mm):9●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:384-9408アズワン品番67-2368-50
  • ボールベアリング110mm200mm2222 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm200mm2222 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    232,980税込256,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:110mm●外径:200mm●レース幅:53mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9781アズワン品番65-7923-60
  • ボールベアリング80mm125mm16016 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm125mm16016

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 80 mm、外径 125 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴
    仕様●内径:80mm●外径:125mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1848アズワン品番65-7941-76
  • ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)

    ピローブロックベアリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、外径は 110 mm です。62 及び 63 シリーズのシール
    仕様●内径:35mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:47.6mm●長さ:110mm●コード番号:213-2003アズワン品番65-7899-69
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):37●幅(mm):12●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-4745アズワン品番67-2369-66
  • ローラーベアリング 内径80mm レース幅33mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径80mm レース幅33mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:33mm●コード番号:207-8595アズワン品番65-7936-42
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):85●幅(mm):19●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5413アズワン品番67-2370-90
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 25mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 99 mm です。62 及び 63 シリーズのシー
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:99mm●幅:55.6mm●深さ:55.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:212-4515アズワン品番65-7896-46
  • ボールベアリング70mm100mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm100mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 70 mm、外径 100 mm となっています。ベアリングはスチ
    仕様●内径:70mm●外径:100mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7060アズワン品番65-7933-33
  • ローラーベアリング 内径90mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径90mm レース幅30mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:30mm●コード番号:209-2006アズワン品番65-7948-85
  • ボールベアリング31.75mm69.85mmRLS 10 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング31.75mm69.85mmRLS 10

    SKF(日本エスケイエフ)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 70 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア
    仕様●内径:31.75mm●外径:69.85mm●レース幅:17.463mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0423アズワン品番65-7932-62
  • 球面ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大
    仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):72●幅(mm):19●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●C3すきま(すきま大)●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型の案内輪●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:385-1456アズワン品番67-2365-55
  • ボールベアリング45mm68mm61909-2RZ SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm68mm61909-2RZ

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:45mm●外径:68mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7054アズワン品番65-7932-80
  • ボールベアリング17mm35mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング17mm35mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:17mm●外径:35mm●レース幅:10mm●コード番号:207-6360アズワン品番65-7922-93
  • ローラーベアリング 内径70mm レース幅51mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径70mm レース幅51mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイ
    仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:51mm●コード番号:207-8509アズワン品番65-7935-97
  • ボールベアリング150mm270mm 深溝6230 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング150mm270mm 深溝6230

    SKF(日本エスケイエフ)
    202,980税込223,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:150mm●外径:270mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:166kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:174kN●コード番号:207-8205アズワン品番65-7922-67
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 50 mm、外径 68 mm、幅 35 mm の製品があります。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●コード番号:207-8668アズワン品番65-7920-99
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):7●外輪径(mm):22●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-4774アズワン品番67-2369-46
  • HOUSED BEARING UNIT SKF(日本エスケイエフ)

    HOUSED BEARING UNIT

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF PF 47 は、インサートベアリング用の丸形及び三角形フランジ付きハウジングです。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り
    仕様●内径:47mm●材質:スチール●長さ:90mm●コード番号:213-2007アズワン品番65-7892-22
  • ローラーベアリング 内径25mm レース幅13mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径25mm レース幅13mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 37 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:25mm●外径:29mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:13mm●コード番号:207-8605アズワン品番65-7929-18
  • ボールベアリング40mm90mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm90mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    内径 40 mm、外径 90 mm の SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される内輪レースウェイと外輪軌道を備えているため、荷重を組み合わせてラジアルと同時に作用するように設計 軸方向荷重アングルコンタクトボールベアリングの軸方向
    仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:216-3575アズワン品番65-7883-19
  • ボールベアリング110mm160mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm160mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 160 mm です。ベアリング材はベアリング鋼
    仕様●内径:110mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6306アズワン品番65-7925-17