特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,698件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーベアリング 内径160mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径160mm レース幅32mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    216,980税込238,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF テーパーローラーベアリングには、先細の内輪レースウェイと外輪軌道に加え、テーパーローラーが付いています。これらは、組み合わせ荷重に対応するように設計されています。内径 160 mm、外径 220 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:160mm●外径:220mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:32mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:415kN●行数:1●動定格荷重:257kN●基準速度:2000rpm●速度を制限:2600rpm●疲労限度荷重:41.5kN●コード番号:210-1532アズワン品番65-7956-16
  • ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径55mm レース幅25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:55mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:25mm●コード番号:209-2319アズワン品番65-7947-52
  • ローラーベアリング 内径65mm レース幅38mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径65mm レース幅38mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とア
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:38mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4153アズワン品番65-7943-43
  • ローラーベアリング 内径45mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径45mm レース幅40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm で、外径は 150 mm、幅は 35 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:45mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:40mm●コード番号:209-2329アズワン品番65-7943-35
  • ローラーベアリング 内径170mm レース幅67mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径170mm レース幅67mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    359,800税込395,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 170 mm、外径 260 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイ
    仕様●内径:170mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:67mm●コード番号:207-8574アズワン品番65-7931-15
  • ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径10mm レース幅1mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径10mm レース幅1mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:10mm●外径:24mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2180アズワン品番65-7866-14
  • ボールベアリング17mm40mm 深溝6203-2RSH/W64 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング17mm40mm 深溝6203-2RSH/W64

    SKF(日本エスケイエフ)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●レース種類:プレーン●コード番号:233-0649アズワン品番65-7857-98
  • カプラ タイヤカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ タイヤカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●カップリングタイプ:タイヤカップリング●外径:211mm●長さ:57.5mm●定格トルク:759Nm●コード番号:231-1994アズワン品番65-7916-75
  • ボールベアリング30mm72mm305706 C-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm72mm305706 C-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,580税込27,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9839アズワン品番65-7932-58
  • ローラーベアリング 内径35mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径35mm レース幅21mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 35 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:35mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●コード番号:209-2106アズワン品番65-7947-26
  • ボールベアリング80mm170mmQJ 316 N2MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm170mmQJ 316 N2MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    182,980税込201,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に 80 mm の内輪及び 170 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタ
    仕様●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0419アズワン品番65-7936-80
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
    仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):28●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-4723アズワン品番67-2366-68
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
    仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):42●幅(mm):12●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側鋼板シールド●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-4819アズワン品番67-2366-93
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):17.5●使用温度範囲(℃):-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4096アズワン品番67-2366-17
  • ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)

    ピローブロックベアリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットは、内径 45 mm、全長 120 mm です。62 及び 6
    仕様●内径:45mm●センター高さ:54mm●長さ:120mm●コード番号:213-2066アズワン品番65-7894-10
  • ロッド端 M52 x 3 ボア50 全長114mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ)

    ロッド端 M52 x 3 ボア50 全長114mm Metric Thread Standard オス

    SKF(日本エスケイエフ)
    124,980税込137,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続サイズ:M52 x 3●内径:50●動定格荷重:156000N●静定格荷重:245000N●全体長さ:114mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4590アズワン品番65-7873-88
  • カプラ FRCカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ FRCカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●カップリングタイプ:FRCカップリング●外径:150mm●長さ:63mm●定格トルク:1500Nm●コード番号:231-2014アズワン品番65-7918-26
  • 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):50●外輪径(mm):72●幅(mm):12●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 普通公差●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6658アズワン品番67-2368-44
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、全長は 143 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝
    仕様●内径:50mm●長さ:143mm●幅:54.6mm●深さ:54.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4583アズワン品番65-7901-79
  • ボールベアリング25mm62mm アンギュラ・コンタクト3305 ANR SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm62mm アンギュラ・コンタクト3305 ANR

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:25mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:25.4mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0633アズワン品番65-7867-12
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅47mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    178,980税込196,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:47mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1440アズワン品番65-7950-90
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    仕様●内輪径(mm):40●外輪径(mm):80●幅(mm):23●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:390-6685アズワン品番67-2369-11
  • 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    複列深溝玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):47●幅(mm):18●使用温度範囲(℃):-40~120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)℃●精度等級:ISO 492 普通公差●ガラス繊維強化ポリアミド6●6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-9484アズワン品番67-2366-54
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):85●幅(mm):23●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-6322アズワン品番67-2369-12
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ロックナット●寸法:44x52x8mm●内径:35mm●コード番号:237-2210アズワン品番65-7869-39
  • ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:37mm●コード番号:209-2126アズワン品番65-7947-75
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸
    仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):26●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-0078アズワン品番67-2366-63
  • ボールベアリング35mm72mm3207 A-2ZTN9/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm3207 A-2ZTN9/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9870アズワン品番65-7928-33
  • ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)

    ピローブロックベアリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,627税込18,290
    1個
    当日出荷
    SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 98 mm です。62 及
    仕様●内径:30mm●センター高さ:42.9mm●長さ:98mm●コード番号:213-2064アズワン品番65-7892-51
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバ
    仕様●内径:100mm●センター高さ:135mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:270mm●コード番号:213-1924アズワン品番65-7897-68
  • 球面軸受 120mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    球面軸受 120mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    304,980税込335,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
    仕様●内径:120mm●外径:180mm●コード番号:217-6686アズワン品番65-7953-76
  • ボールベアリング35mm72mm6207-2RS1/C3GJN SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm6207-2RS1/C3GJN

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●コード番号:207-6511アズワン品番65-7924-64
  • カムフォロア ヨーク ローラ直径40mm SKF(日本エスケイエフ)

    カムフォロア ヨーク ローラ直径40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 15MM カムフォロアボールベアリング、IE
    仕様●タイプ:ヨーク●ローラー直径:40mm●ローラー長さ:15.9mm●静定格荷重:5500N●動定格荷重:10100N●内径:15mm●コード番号:195-9520アズワン品番65-7976-96
  • ボールベアリング180mm280mm6036 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング180mm280mm6036 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    315,980税込347,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 280 mm OD - 6036 M/C3 Looking for an energy-efficient bearing to support fast-rotating mechanical components The low-friction design of this deep-groove ball bearing from SKF reduces power use and cuts down on noise。It als
    仕様●内径:180mm●外径:280mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:200000N●動定格荷重:190000N●コード番号:207-6941アズワン品番65-7932-82
  • アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    アダプタスリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)
    121,980税込134,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリン
    仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-3602アズワン品番65-7942-77
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅63mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅63mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    178,980税込196,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とア
    仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:63mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4163アズワン品番65-7949-77
  • ボールベアリング90mm160mm2218 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング90mm160mm2218

    SKF(日本エスケイエフ)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9769アズワン品番65-7921-13
  • カプラ FRCカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ FRCカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ボア:118mm●外径:130mm●長さ:73mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2012アズワン品番65-7917-54
  • 球面軸受 17mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    球面軸受 17mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
    仕様●内径:17mm●外径:35mm●コード番号:217-6767アズワン品番65-7886-45
  • ローラーベアリング 内径140mm レース幅50mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径140mm レース幅50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm、外径は 85 mm、幅は 19 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:140mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:50mm●コード番号:209-2220アズワン品番65-7947-13