特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,698件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング140mm175mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm175mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 140 mm、外径 175 mm です。ベアリングはスチール製です
    仕様●内径:140mm●外径:175mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7004アズワン品番65-7932-79
  • ローラーベアリング 内径170mm レース幅67mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径170mm レース幅67mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    359,800税込395,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 170 mm、外径 260 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー
    仕様●内径:170mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:67mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8576アズワン品番65-7935-15
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3870アズワン品番65-7942-55
  • ボールベアリング80mm140mm2216 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm140mm2216 EKTN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9764アズワン品番65-7936-02
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅34mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅34mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    191,980税込211,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 180 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:34mm●材質:スチール●静定格荷重:305kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:285kN●コード番号:209-2015アズワン品番65-7947-33
  • ボールベアリング110mm200mm3222 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング110mm200mm3222 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    333,980税込367,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:110mm●外径:200mm●レース幅:69.8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9911アズワン品番65-7923-21
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅39mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅39mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなりま
    仕様●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:39mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0088アズワン品番65-7925-95
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大
    仕様●内輪径(mm):80●外輪径(mm):170●幅(mm):39●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●保持器案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:387-3451アズワン品番67-2365-68
  • 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型

    SKF(日本エスケイエフ)
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):3●外輪径(mm):10●幅(mm):4●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 普通公差●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:384-9397アズワン品番67-2369-21
  • フランジ付きベアリングユニット 4穴 30mm SKF(日本エスケイエフ)

    フランジ付きベアリングユニット 4穴 30mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 108 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝
    仕様●内径:30mm●長さ:108mm●幅:42.2mm●深さ:42.2mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4593アズワン品番65-7901-53
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大
    仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):52●幅(mm):18●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●外輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:387-3446アズワン品番67-2365-73
  • ボールベアリング65mm120mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm 自動調心

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1767アズワン品番65-7945-05
  • ローラーベアリング 内径95mm レース幅43mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径95mm レース幅43mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    202,980税込223,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF Cylindrical Roller Bearing, 95 mm ID, 170 mm OD - NU 2219 ECJ/C3 Choose this cylindrical roller bearing from SKF to accommodate heavy radial loads at high speeds。Thanks to its open-flanged design and super-smooth surface finish, the bearing is opt
    仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●材質:スチール●静定格荷重:375kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:325kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2054アズワン品番65-7945-31
  • ローラーベアリング 内径8mm レース幅10mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径8mm レース幅10mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用
    仕様●内径:8mm●外径:12mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:10mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0172アズワン品番65-7933-13
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):85●幅(mm):23●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4762アズワン品番67-2371-08
  • ローラーベアリング 内径45mm レース幅38.25mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径45mm レース幅38.25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:38.25mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:232-2813アズワン品番65-7891-13
  • ボールベアリング50mm130mm6410/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm130mm6410/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 50 mm、外径は 130 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベ
    仕様●内径:50mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5408アズワン品番65-7931-32
  • プレーンベアリング 20mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    プレーンベアリング 20mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:20mm●外径:35mm●静的許容ラジアル荷重:140kN●コード番号:233-0661アズワン品番65-7891-27
  • 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型

    SKF(日本エスケイエフ)
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):47●幅(mm):14●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:384-9411アズワン品番67-2369-71
  • ボールベアリング65mm140mm3313 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm140mm3313 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:58.7mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9950アズワン品番65-7934-32
  • ボールベアリング12mm32mm6201-2RSL SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング12mm32mm6201-2RSL

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:12mm●外径:32mm●レース幅:10mm●コード番号:207-7078アズワン品番65-7927-30
  • ボールベアリング20mm52mmQJ 304 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm52mmQJ 304 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、20 mm の内側と 52 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。
    仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0406アズワン品番65-7936-50
  • ボールベアリング60mm110mm6212-2Z/C3GJN SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm110mm6212-2Z/C3GJN

    SKF(日本エスケイエフ)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:22mm●コード番号:207-6557アズワン品番65-7933-61
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
    仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):47●幅(mm):12●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-6356アズワン品番67-2366-96
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    265,980税込292,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - HM 56 T If you need a simple and effective way to secure components in your bearing systems, this lock nut and locking device from SKF is an ideal solution。Its designed to help you firmly locate bearings on sh
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:350 x 38 x 280mm●内径:280mm●併用可能製品:MB 56●コード番号:209-3800アズワン品番65-7943-40
  • ボールベアリング15mm32mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm32mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:15mm●外径:32mm●レース幅:9mm●コード番号:207-6355アズワン品番65-7924-87
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):55●外輪径(mm):100●幅(mm):25●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4724アズワン品番67-2372-76
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):12●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪あり、外輪両側つばあり●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5216アズワン品番67-2372-50
  • ボールベアリング65mm120mm6213/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm6213/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6565アズワン品番65-7921-31
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):130●外輪径(mm):200●幅(mm):33●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:384-9401アズワン品番67-2367-44
  • ローラーベアリング 内径75mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径75mm レース幅25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:75mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●コード番号:207-8608アズワン品番65-7930-18
  • ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9980アズワン品番65-7944-29
  • ボールベアリング45mm85mm3209 A-2ZTN9/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm3209 A-2ZTN9/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9882アズワン品番65-7922-74
  • ボールベアリング50mm80mm16010 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm80mm16010

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 50 mm、外径 80 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴
    仕様●内径:50mm●外径:80mm●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1839アズワン品番65-7955-94
  • カプラ ジョーカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ ジョーカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ボア:85mm●外径:85mm●長さ:20mm●固定タイプ:ジョー●定格トルク:105Nm●コード番号:231-2050アズワン品番65-7915-76
  • ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)

    ピローブロックベアリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF P2BC 設計ピロー(プランマ / ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた部品です。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、外径は 208 mm です。62 及び 63 シリーズのシー
    仕様●内径:50mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:57.2mm●長さ:102mm●コード番号:213-1996アズワン品番65-7898-04
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):80●幅(mm):21●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-0028アズワン品番67-2369-84
  • 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型

    SKF(日本エスケイエフ)
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):35●幅(mm):11●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-3203アズワン品番67-2368-55
  • ローラーベアリング 内径85mm レース幅36mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径85mm レース幅36mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなりま
    仕様●内径:85mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:36mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0087アズワン品番65-7950-29
  • ボールベアリング40mm90mm アンギュラ・コンタクト7308 BECBJ SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm90mm アンギュラ・コンタクト7308 BECBJ

    SKF(日本エスケイエフ)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 40 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
    仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:32.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:50kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9577アズワン品番65-7980-68