特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,698件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
    仕様●内輪径(mm):75●外輪径(mm):160●幅(mm):37●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-3891アズワン品番67-2370-69
  • ボールベアリング160mm240mm 深溝6032-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング160mm240mm 深溝6032-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    215,980税込237,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 6032-2RS1 When youre looking for a low-maintenance ball bearing, turn to this deep-groove option from SKF。It features contact seals on both sides for maximum lubrication protection and is supplied pre-greased s
    仕様●内径:160mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:143kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:143kN●コード番号:207-6937アズワン品番65-7934-63
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    円筒穴のベアリング用 SKF 配管ブロックハウジングで、標準シールを備えた全長は 315 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
    仕様●内径:70mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:315mm●コード番号:212-1475アズワン品番65-7900-98
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅63.3mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅63.3mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    154,980税込170,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とア
    仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:63.3mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4091アズワン品番65-7943-98
  • 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型

    SKF(日本エスケイエフ)
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):30●幅(mm):7●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 普通公差●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6173アズワン品番67-2368-30
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸
    仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):24●幅(mm):5●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-6317アズワン品番67-2367-81
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):95●外輪径(mm):200●幅(mm):45●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-0051アズワン品番67-2370-13
  • ボールベアリング65mm140mm6313/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm140mm6313/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8303アズワン品番65-7922-48
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):60●外輪径(mm):130●幅(mm):31●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6384アズワン品番67-2369-98
  • ボールベアリング6mm14mm スラストBA 6 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング6mm14mm スラストBA 6

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。ボールベアリングのボア径は 6 mm、外径は 14 mm です。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。1 列
    仕様●内径:6mm●外径:14mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0330アズワン品番65-7935-87
  • ボールベアリング100mm150mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm150mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 100 mm、外径 150 mm です。ベアリング材はベアリング鋼
    仕様●内径:100mm●外径:150mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6305アズワン品番65-7936-96
  • カプラ グリッドカップリング SKF(日本エスケイエフ)

    カプラ グリッドカップリング

    SKF(日本エスケイエフ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ボア:79mm●外径:156mm●長さ:83mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:2050Nm●コード番号:231-1926アズワン品番65-7916-98
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    196,980税込216,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3796アズワン品番65-7943-07
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
    仕様●内輪径(mm):50●外輪径(mm):110●幅(mm):27●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P6等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-0056アズワン品番67-2369-93
  • 単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型

    SKF(日本エスケイエフ)
    809税込890
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
    仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):24●幅(mm):5●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 普通公差●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6319アズワン品番67-2367-80
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):32●幅(mm):15.9●使用温度範囲(℃):-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-3884アズワン品番67-2366-11
  • ボールベアリング8mm19mm619/8-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング8mm19mm619/8-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:8mm●外径:19mm●レース幅:6mm●コード番号:207-7032アズワン品番65-7925-13
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大
    仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):100●幅(mm):36●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●内輪案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●外輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イギリス●コード番号:387-3524アズワン品番67-2365-93
  • ボールベアリング7mm14mm618/7 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング7mm14mm618/7

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:7mm●外径:14mm●レース幅:3.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6953アズワン品番65-7924-15
  • ローラーベアリング 内径60mm レース幅28mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径60mm レース幅28mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 60 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:28mm●コード番号:207-8440アズワン品番65-7929-63
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅80mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅80mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:120mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:80mm●コード番号:233-7224アズワン品番65-7860-60
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    仕様●内輪径(mm):65●外輪径(mm):120●幅(mm):31●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4781アズワン品番67-2371-94
  • 球面軸受 35mm内径 SKF(日本エスケイエフ)

    球面軸受 35mm内径

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
    仕様●内径:35mm●外径:55mm●コード番号:217-6717アズワン品番65-7908-41
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅24mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅24mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    128,980税込141,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:24mm●コード番号:233-7227アズワン品番65-7860-13
  • ボールベアリング35mm72mm6207/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm6207/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 35 mm
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6663アズワン品番65-7926-15
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:45 mm/65 mm x 11mm●内径:45mm●コード番号:209-3859アズワン品番65-7948-88
  • ローラーベアリング 内径55mm レース幅43mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径55mm レース幅43mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    126,980税込139,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 25 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 85 mm、幅 34 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●コード番号:207-8641アズワン品番65-7934-11
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅58mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅58mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:58mm●材質:スチール●静定格荷重:630kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:520kN●基準速度:3400rpm●速度を制限:3600rpm●疲労限度荷重:72kN●コード番号:209-2062アズワン品番65-7954-40
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):40●外輪径(mm):90●幅(mm):33●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4819アズワン品番67-2372-92
  • ローラーベアリング 内径110mm レース幅28mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径110mm レース幅28mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    150,980税込166,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:110mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:28mm●コード番号:209-1948アズワン品番65-7946-76
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    仕様●内輪径(mm):130●外輪径(mm):230●幅(mm):40●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5700アズワン品番67-2372-09
  • ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 50 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1
    仕様●内径:50mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8432アズワン品番65-7930-38
  • ローラーベアリング 内径65mm レース幅33mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径65mm レース幅33mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 20 mm、外径 32 mm、幅 20 mm が付属します。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:33mm●コード番号:207-8699アズワン品番65-7927-54
  • ボールベアリング25mm47mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm47mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6377アズワン品番65-7929-32
  • ボールベアリング40mm68mmW 6008-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm68mmW 6008-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径 40 mm、外径 68 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリ
    仕様●内径:40mm●外径:68mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0454アズワン品番65-7936-45
  • ボールベアリング65mm140mm7313 BECBJ SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm140mm7313 BECBJ

    SKF(日本エスケイエフ)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 65 mm、外輪軌道が 140 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリン
    仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5533アズワン品番65-7893-53
  • ローラーベアリング 内径75mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径75mm レース幅40mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなりま
    仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:40mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0181アズワン品番65-7948-72
  • ボールベアリング55mm129.7mm6311 NR/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm129.7mm6311 NR/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:55mm●外径:129.7mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8365アズワン品番65-7926-74
  • ボールベアリング90mm155mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング90mm155mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    137,980税込151,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 90 mm、外径 155 mm です。ベアリング材はベアリング鋼
    仕様●内径:90mm●外径:155mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6322アズワン品番65-7930-15
  • ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイ
    仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:37mm●コード番号:207-8398アズワン品番65-7925-77