カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(34)
絞り込み
ブランド
  • TRANSCEND(トランセンド)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,317)
  • 三立機器(3)
  • クローバー電子(8)
  • ホンダ(389)
  • DIJET(ダイジェット工業)(311)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(91)
  • 三菱ふそう(86)
  • イシハシ精工(43)
  • ZEALOT(ジーロット)(38)
  • 伊藤電気製作所(30)
  • イトーキ(29)
  • 日酸TANAKA(28)
  • 日本製線(28)
  • SPARKFUN(27)
  • JetStter(ジェットセッター)(27)
  • 中川製作所(25)
  • KITACO(23)
  • ニッサン(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jet」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    13日以内出荷
    JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBメモリ JetFlash 350 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ JetFlash 350

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    13日以内出荷
    コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
    ブラック質量(g)8.5サイズ(mm)61.5×18.59×8.7インターフェイスUSB 2.0
  • ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22 TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
  • USBメモリ USB3.2  Pen Drive  Type-C  スライド式 JetFlash790C TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB3.2 Pen Drive Type-C スライド式 JetFlash790C

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    13日以内出荷
    格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。 USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。 コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
    寸法(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41")ブラック質量(g)9(0.32oz)キャップタイプスライド式インターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-C
  • ノートPC用メモリ DDR5 5600 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR5 5600 SO-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    43,980税込48,378
    1個
    12日以内出荷
    JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって5,600MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。
    仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:5600CASレイテンシー:CL46電圧:1.1Vピン:262 pinPCB高:1.18 インチ
  • デスクトップPC用メモリ DDR5 6400 CUDIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR5 6400 CUDIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    86,980税込95,678
    1個
    12日以内出荷
    JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって6,400MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。
    仕様DIMM種類: CUDIMMメモリクロック:6400CASレイテンシー:CL52電圧:1.1Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ
  • デスクトップPC用メモリ DDR5 4800 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR5 4800 U-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    39,980税込43,978
    1個
    12日以内出荷
    JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって4,800MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。
    仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:4800CASレイテンシー:CL40電圧:1.1Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ
  • デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    25,980税込28,578
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:2666CASレイテンシー:C19電圧:1.2Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ容量【DRAM】1Gx8
  • ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:3200CASレイテンシー:CL22電圧:1.2Vピン:260 pinPCB高:1.18 インチ
  • ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    25,980税込28,578
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:2666CASレイテンシー:CL19電圧:1.2Vピン:260 pinPCB高:1.18 インチ容量【DRAM】1Gx8
  • USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730

    TRANSCEND(トランセンド)
    4,798税込5,278
    1個
    13日以内出荷
    JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。 USB 3.1 Gen 1インターフェース 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22 TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22

    TRANSCEND(トランセンド)
    54,980税込60,478
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
  • デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    54,980税込60,478
    1セット
    12日以内出荷
    トランセンドのDDR4-3200 Long-DIMM JetRamデュアルチャネルキットは、デスクトップPCを簡単にアップグレードできるソリューションです。プラットフォーム全体で最適な速度、耐久性、信頼性、互換性を確保できるよう、厳しいテストを実施しています。
    仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:3200CASレイテンシー:C22電圧:1.2Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ容量【DRAM】1Gx8容量(GB)8×2性能ランク1Rx8
  • ノートPC用メモリ DDR5 4800 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR5 4800 SO-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    39,980税込43,978
    1個
    12日以内出荷
    JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって4,800MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています
    仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:4800CASレイテンシー:CL40電圧:1.1Vピン:262 pinPCB高:1.18 インチ
  • デスクトップPC用メモリ DDR5 5600 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR5 5600 U-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    43,980税込48,378
    1個
    12日以内出荷
    JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって5,600MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。
    仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:5600CASレイテンシー:CL46電圧:1.1Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ
  • ノートPC用メモリ DDR5 6400 CSODIMM TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR5 6400 CSODIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    54,980税込60,478
    1個
    12日以内出荷
    JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって6,400MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。
    仕様DIMM種類: CSODIMMメモリクロック:6400CASレイテンシー:CL52電圧:1.1Vピン:262 pinPCB高:1.18 インチ
  • デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM 2枚組 TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM 2枚組

    TRANSCEND(トランセンド)
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:3200CASレイテンシー:C22電圧:1.1Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ容量【DRAM】2Gx8容量(GB)32性能ランク2Rx8
  • デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
  • USB3.0対応USBメモリー JetFlash700 TRANSCEND(トランセンド)

    USB3.0対応USBメモリー JetFlash700

    TRANSCEND(トランセンド)
    4,698税込5,168
    1個
    13日以内出荷
    SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0に対応 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理
    仕様認証:CE、FCC、BSMIシステム:USBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムMicrosoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2 以降寸法(mm)61.5×18.59×8.7質量(g)8.5インターフェイスUSB 3.1 Gen1
  • USBメモリ USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-C 両対応  高速 高耐久 JetFlash930C TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-C 両対応 高速 高耐久 JetFlash930C

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。 3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。 淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
    寸法(mm)71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31")ゴールド質量(g)11(0.39oz)キャップタイプキャップ式速度読出し:最大420MB/sインターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C書込速度(MB/s)最大400
  • ポータブルハードディスク TRANSCEND(トランセンド)

    ポータブルハードディスク

    TRANSCEND(トランセンド)
    54,980税込60,478
    1台
    13日以内出荷
    StoreJet 25M3は耐衝撃性に優れた外付けハードドライブです。USB 3.1 Gen 1インターフェースによる高速データ転送を提供します。 高速データ転送 StoreJet 25M3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。 優れた耐衝撃性 StoreJet 25M3は米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。 ワンタッチ自動バックアップ StoreJet 25M3にはワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。このボタンは安全な取り外しを行った後に再接続をしないでPCにデバイスを再認識させる機能も備えています。 優れた品質 トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
    寸法(mm)129.5×80.8×16.1ミリタリーグリーン質量(g)185保証期間3年OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降インターフェイスUSB種類:マイクロUSB - USB Type A、接続インターフェース :USB 3.1 Gen 1各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)5(41°F)~55(131°F)ストレージメディア:2.5インチHDD動作電圧(V)5
  • デスクトップPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 288pin U-DIMM CL19 TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 288pin U-DIMM CL19

    TRANSCEND(トランセンド)
    54,980税込60,478
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
  • ノートPC用メモリ DDR4-2666 TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR4-2666

    TRANSCEND(トランセンド)
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ規格DDR4-2666電圧(V)1.2ピン数(ピン)260動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)内蔵RAMDDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
  • ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3 TRANSCEND(トランセンド)

    ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3

    TRANSCEND(トランセンド)
    89,980税込98,978
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのStoreJet 25M3C ポータブルHDDには、USB 3.1 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cポートを採用し、USB Type-CケーブルとType-C - Type-A ケーブルを付属しています。優れた耐衝撃性でデータを保護します。
    アイアングレイインターフェース接続:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)保証期間3年保証動作温度(℃)環境:5 (41°F) ~ 55 (131°F)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cストレージメディア:2.5インチHDD動作電圧(V)5
  • ポータブルHDD 2.5インチ Type C&A両ケーブル付  StoreJet C3S TRANSCEND(トランセンド)

    ポータブルHDD 2.5インチ Type C&A両ケーブル付 StoreJet C3S

    TRANSCEND(トランセンド)
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    研磨、サンドブラスト、アルマイト処理が施されたアルミケースを採用しており、スタイリッシュな雰囲気を出しています。 USB Type-CケーブルとUSB Type-C - Type-Aケーブルを付属しているので、USB Type-CやUSB 3.1インターフェースの機器で利用できます。1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大2TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
    寸法(mm)114.5×78.5×9.95(4.51"×3.09"×0.39")シルバー質量(g)133(4.69oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDDUSBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5
  • ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19 TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19

    TRANSCEND(トランセンド)
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
  • デスクトップPC用メモリ DDR4 -2666 TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR4 -2666

    TRANSCEND(トランセンド)
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.23 インチ規格DDR4電圧(V)1.2ピン数(ピン)288動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)内蔵RAMDDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
  • 3.5インチストレージ StoreJet 35T3 TRANSCEND(トランセンド)

    3.5インチストレージ StoreJet 35T3

    TRANSCEND(トランセンド)
    78,980税込86,878
    1台
    13日以内出荷
    USB 3.0/USB 2.0接続オプション 最大8TBの大容量ストレージ 省スペースの縦型デザイン 静音動作 省電力のスリープモード(EU ErP指令に適合) ワンタッチ自動バックアップボタン 256ビットAES暗号化(別途ソフトウェア必要) Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    セット内容StoreJet 35T3、 電源アダプタ、 USBケーブル寸法(mm)172.4×152.4×44.8サイズ3.5インチ対応OSUSB 2.0またはUSB 3.0ポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS 10.5 以降、Linux Kernel 2.6.31 以降機能ワンタッチバックアップ動作環境5~55℃モード節電モード10分供給電源AC入力: 100V-240V、DC入力: 12V/1.5A (電源アダプタ経由)
  • ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet H3 TRANSCEND(トランセンド)

    ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet H3

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    13日以内出荷
    耐久性にこだわったポータブルHDDです。滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 StoreJet 25H3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
    寸法(mm)131.8×80.8×24.5(5.19"×3.18"×0.96")質量(g)298(10.51oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDD容量(TB)4USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5
  • SSD/HDDケース USB3.0 アルミニウム製 StoreJet25S3 TRANSCEND(トランセンド)

    SSD/HDDケース USB3.0 アルミニウム製 StoreJet25S3

    TRANSCEND(トランセンド)
    4,398税込4,838
    1個
    13日以内出荷
    最大9.5mm厚の2.5インチSATAのHDDやSSDが収納できるスタイリッシュなアルミケースは、USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えており、動画、写真、音楽、ゲームを含む様々なデータのアップロード、ダウンロード、保存、転送、バックアップが快適に行えます。 ノートPCから取り出した古いHDDをどうしようか悩んでいるのであれば、 再利用してみてはどうでしょう。最大9.5mm厚のSSD/HDDを頑丈なアルミケースに取り付け、外付けストレージとして活用できます。 2.5インチSSD/HDDケースはUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しただけでなく、UASPにも対応しているので、より高速なパフォーマンスが提供できます。 ワンタッチバックアップ機能を備えており、ボタンを押すだけでデータを同期することができます。データ管理に便利なTranscend Eliteソフトウェアをダウンロードして利用ください。 ※この機能を利用するにはトランセンドの2.5” SATA-III SSDとTranscend Eliteソフトウェアが必要です。 インストールはとても簡単なので、技術者でなくても数分で完了できます。
    セット内容筐体/USBケーブル/ネジ寸法(mm)129×79.9×13(5.08"×3.15"×0.51")質量(g)86(3.03oz)対応2.5インチSSD/HDDインターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1、バスインターフェース:SATA III 6Gb/s保証期間2年動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、macOS 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCAUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5
  • ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3 TRANSCEND(トランセンド)

    ポータブルHDD 耐衝撃 USB3.1 Gen1 StoreJet 25M3

    TRANSCEND(トランセンド)
    92,980税込102,278
    1個
    13日以内出荷
    耐衝撃性を追求したポータブルHDDで、データの持ち運びに便利です。スタイリッシュなアイロングレーとミリタリーグリーンのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。 トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
    寸法(mm)129.5×80.8×24.1(5.10"×3.18"×0.95")アイロングレー質量(g)294(10.37oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間3年電源供給パスパワー動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA記録メディア2.5インチHDD容量(TB)4USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応動作電圧(V)5
  • USBメモリ USB 3.2 Gen 1/3.1 Gen 1 JetFlash780 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB 3.2 Gen 1/3.1 Gen 1 JetFlash780

    TRANSCEND(トランセンド)
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み(64GBモデルの場合) チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")ブラック質量(g)12(0.42oz)キャップタイプキャップ式インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュOSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A容量(GB)64
  • USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック

    TRANSCEND(トランセンド)
    14,980税込16,478
    1枚
    13日以内出荷
    トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。 MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")ブラック質量(g)12(0.42 oz)種類MLC NANDフラッシュ適合規格USB3.0キャップタイプキャップ式保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC読取速度(MB/s)最大400書込速度(MB/s)最大90インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
  • USB3.0対応 USBメモリー TRANSCEND(トランセンド)

    USB3.0対応 USBメモリー

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。 一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。 サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。
    寸法(mm)62×20×7.8スペースグレー質量(g)10キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降保証期間5年コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB 3.2 Gen 1読取速度(MB/s)最大420書込速度(MB/s)最大400