「アルミ 0.5」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般的な金属の中で最も軽い。
電気・熱伝導性は銅に次ぐ。
酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA905DB-1
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)1080
収納寸法・奥行(mm)400
収納寸法・高さ(mm)130
天板寸法・幅(mm)280
天板寸法・奥行(mm)980
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)5.1
適合板厚(mm)0.5~1.5
アズワン品番64-2218-66
入数21
ナット径M3×0.5
1パック(21個)
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA901XD-2
材質アルミ合金
段数2段
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)510
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)5.1
適合板厚(mm)0.5~1.5
アズワン品番64-2218-80
頭部平頭
入数21
ナット径M3×0.5
1パック(21個)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)6.1
適合板厚(mm)0.5~1.5
アズワン品番64-2218-68
入数53
ナット径M4×0.7
1パック(53個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)7.1
適合板厚(mm)0.5~1.5
アズワン品番64-2218-71
入数48
ナット径M5×0.8
1パック(48個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)7.1
適合板厚(mm)0.5~1.5
アズワン品番64-2218-85
頭部平頭
入数48
ナット径M5×0.8
1パック(48個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)6.1
適合板厚(mm)0.5~1.5
アズワン品番64-2218-82
頭部平頭
入数49
ナット径M4×0.7
1パック(49個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
1本
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
1本
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
エスコ品番EA915CE-26
材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)8
寸法(m)0.5×2
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工
材質アルミニウム(A5052)
挟んでスライドさせるだけの簡単操作
仕様カッター能力:Φ3.0mm(銅・アルミ)
全長(mm)160
質量(g)115
アズワン品番64-7874-15
能力(mm2)0.5~6.0
1丁
¥9,040
税込¥9,944
翌日出荷
耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.5
長さ(m)2
1巻
¥840
税込¥924
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903RA-3
材質アルミ
段数3
全高(mm)1140
設置寸法・奥行(mm)610
設置寸法・幅(mm)490
全高(m)1.14
収納寸法・幅(mm)490
収納寸法・奥行(mm)55
収納寸法・高さ(mm)1215
天板寸法・幅(mm)238
天板寸法・奥行(mm)135
1個
¥9,450
税込¥10,395
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
材質基材:ポリエステル+軟質アルミ箔 粘着剤:ゴム系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.5
長さ(m)5
芯径(mm)内芯:76
テープ色:銀+黒
1巻
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
エスコ品番EA628SD-0.5
適合ワイヤ径(Φmm)0.45
1セット(10個)
¥245
税込¥270
当日出荷
軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製
幅(mm)644
質量(kg)10
全長(m)1.81
全高(mm)93
最大積載荷重(kg)200
フック形状ツメ
有効幅(mm)600
フレーム高さ(mm)60
1個(1個)
¥48,300
税込¥53,130
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
色アルミ
硬化時間(時間)16
完全硬化時間24時間
エスコ品番EA934WC-10
耐圧(MPa)43
耐熱温度(℃)-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)14
外観半液体(アルミ入り)
粘度(mPa・s)200000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
混合比樹脂:硬化剤=100:14
危険物の性状非水溶性
曲げ強度(MPa)26
硬度(ショア D)79
比重(g/cm3)1.45
1個
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA905DJ-1
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)407
収納寸法・奥行(mm)925
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)880
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
中空支柱構造支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903AF-30B
材質アルミ合金(アルマイト加工)
段数1段
設置寸法・奥行(mm)289
設置寸法・幅(mm)388
収納寸法・幅(mm)388
収納寸法・奥行(mm)153
収納寸法・高さ(mm)332
天板寸法・幅(mm)276
天板寸法・奥行(mm)160
1個
¥3,880
税込¥4,268
当日出荷
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
材質スチール
全長(mm)160
先端サイズ(mm)20×0.5
関連資料接続図(0.04MB)
1丁
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903RA-4
材質アルミ
段数4
全高(mm)1435
設置寸法・奥行(mm)750
設置寸法・幅(mm)515
全高(m)1.44
収納寸法・幅(mm)515
収納寸法・奥行(mm)55
収納寸法・高さ(mm)1520
天板寸法・幅(mm)238
天板寸法・奥行(mm)135
1個
¥11,900
税込¥13,090
欠品中
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)355
正面踏ざん有効幅(mm)316.5
材質アルミ
エスコ品番EA902B-52
1個
¥146,300
税込¥160,930
翌日出荷
中空支柱構造 支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。
材質アルミ
幅(mm)踏みざん:70
質量(kg)2.5
段数3
天板寸法(mm)276×160
天板高さ(m)0.79
メーカーアルインコ(ALINCO)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×154×853
アズワン品番78-0727-22
設置寸法(幅×奥行)(mm)479×646
1個
¥7,750
税込¥8,525
3日以内出荷
はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製(アルマイト加工)
エスコ品番EA902BH-38
1個
¥102,300
税込¥112,530
翌日出荷
精度の調整機構付で便利。
仕様●全長(mm):300●重量(g):260●材質:アルミ合金●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●感度:0.50mm/m=0.0286°●フォークリフト用●アルマイト・クリア塗装仕上げ●4本線アクリル垂直気泡管●ミラー付●ゴム磁石付●単4形電池×2本●LEDライトユニット付
アズワン品番65-9273-54
1本
¥4,890
税込¥5,379
翌々日出荷
。精度の調整機構付で便利。
仕様●全長(mm):180●重量(g):160●材質:アルミ合金●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●感度:0.50mm/m=0.0286°●フォークリフト用●アルマイト・クリア塗装仕上げ●4本線アクリル垂直気泡管●ミラー付●超強力磁石付(1個)
アズワン品番65-9273-53
1本
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。
材質アルミ合金
段数3
踏ざん踏面幅(mm)90
天板寸法(mm)403×131
型番KWX-90
穴数(調整穴)2
踏ざん間隔(mm)292
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×183×940
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)722×697
穴ピッチ(mm)150
アズワン品番64-2275-01
1台
¥22,400
税込¥24,640
当日出荷
1個
特価
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
エスコ品番EA903AL-3
材質アルミ合金
段数3段
収納寸法・幅(mm)467
収納寸法・奥行(mm)239
収納寸法・高さ(mm)864
1個
¥15,200
税込¥16,720
当日出荷
アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。
材質HSS(ハイス)
精度OH2
精度表記STD
。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。屋根材の継ぎ目防水シールとして。波板、トタン板の防水補修に。
仕様●商品名:KZ-10●幅(mm):50●長さ(m):15●厚さ(mm):0.5●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリエステルフィルム 粘着剤ゴム系●テープ色:シルバー
アズワン品番65-9316-44
特性防水
1巻
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様脚の長さを調整できます。かがまずに立ったまま伸縮できます。
材質アルミニウム合金
段数3
型番DXJ-W6908A
アズワン品番65-2239-10
収納寸法・幅(mm)540
収納寸法・奥行(mm)180
収納寸法・高さ(mm)890
天板寸法・幅(mm)420
天板寸法・奥行(mm)825
1台
¥39,200
税込¥43,120
当日出荷
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903XD-1
材質アルミ合金
段数1段
全高(mm)300
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
アルミ合金製、マグネット付、2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付、ゴム製エンドキャップ付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ