大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス
アズワン品番65-3882-20
1個
¥38,600
税込¥42,460
翌日出荷
エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付
ラバーカバー部に引掛け穴付
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能
乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
タイヤ空気圧チェック・点検に!
簡単レバーで1台3役!
万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。
アズワン品番67-4729-17
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
タイヤバルブ12V1(ジャンボバルブ)を採用するOR(Off the Road)タイヤ専用のチャック。しっかりと押し付け手持ち保持するタイプ。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。曲がりロングレバー。見やすい目盛板。ねじれ解消ホース。斬新なゴムカバー。建設機械用のチャック付
仕様●測定(kPa):範囲/120~1200、最小目盛/20●用途:建設機械車輌・産業車両●ホース長:500mm●重量:760g●一次側接続口:エアープラグ●精度:±20kPa●サイズ:102(W)×685(L)×93(H)mm●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替ホース:EA123CH-201~-203●適用タイヤ:シングル
アズワン品番65-9245-97
1個
¥43,900
税込¥48,290
8日以内出荷
用途乗用車・トラック・バス
仕様付属ホース種類:ストレート一次側接続口:カプラープラグ
付属品ダブルチャックホース、エアープラグ
質量(g)約655
測定範囲(kPa)0~1200
ホース長さ(m)5
チャック小口径ダブルチャック
測定誤差±10kPa以内
ホース長さ(mm)290
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
用途乗用車・トラック・バス
仕様付属ホース種類:スパイラル一次側接続口:カプラープラグ
付属品ダブルチャックホース、エアープラグ
質量(g)約655
測定範囲(kPa)0~1200
ホース長さ(m)4.2
チャック小口径ダブルチャック
測定誤差±10kPa以内
ホース長さ(mm)290
1個
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
仕様一次側接続口:カプラープラグ
付属品ダブルチャックホース、プロテクターカバー、エアープラグ、クリップチャック
質量(g)約655
測定範囲(kPa)0~1200
チャック小口径ダブルチャック
測定誤差±10kPa以内
ホース長さ(mm)290
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525
電源DC 12V
電源コード(m)3.3
連続使用時間(分)10
ホース長さ(mm)エア:400
サイズ(mm)136×123×56(H)
最大圧力(kPa)450
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
関連キーワード