231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)。広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム。曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ。ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式。ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付) アズワン品番65-3893-55
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。 EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。 材質タオル地 厚さ(mm)約4 仕様マジックテープ付 エスコ品番EA809PB-11 回転数900rpm(最大) 直径(mm)125(140)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
特価
829 税込912
当日出荷

1個
1,110 税込1,221
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 寸法(Φmm)75、125(ディスク) エスコ品番EA162DC 全長(mm)150 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)0.64 ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル) 空気消費量(L/min)115 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
16,500 税込18,150
欠品中

替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式 全長(mm)280 質量(g)1.2 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)445 ホース長さ(m)ダストホース:1.9 騒音値(dB)80 吸入口サイズRc(PT)1/4” パッドサイズ(Φmm)150 コンプレッサー(kW)2.2 振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定) 振動幅(mm)5(真円より5偏心)
1台
26,200 税込28,820
翌日出荷

寸法(Φmm)50(ディスク) ディスク径(Φmm)50(ねじ止め式) エスコ品番EA162DE 全長(mm)165 高さ(mm)85 質量(g)600 使用圧力(MPa)0.64 空気消費量(L/min)115 幅(Φmm)34 吸入口サイズ1/4inchPT ホース長さ(mm)540
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

高い柔軟性と研削力、かつ従来品と比較しても長い寿命を有した製品です。 複雑で凹凸のある箇所にも柔軟に毛先が追従し、必要な部分のみを短時間で研磨してくれます。 なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により高研削力を発揮いたします。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 EA819AY-120(マンドレル)に取り付けてご使用下さい。
用途切削加工のバリ・カエリ除去、金型のクリーニング、溶接箇所の焼け取り、内面研磨、エッジの丸め、成形加工のパーティングライン除去
1袋(5個)ほか
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(5枚)
3,420 税込3,762
翌日出荷

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 直径(mm)31.8
1セット(5枚)
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,230 税込2,453
当日出荷

外径(mm)95 内径(Φmm)16 厚さ(mm)16 粒度320 エスコ品番EA809CD-320 材質ナイロン繊維
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番68-1851-29
1個
25,400 税込27,940
翌々日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

1セット(5枚)
3,420 税込3,762
翌日出荷

1セット(5枚)
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

適合材ステンレス エスコ品番EA819KV-24 粒度120 外径(Φmm)50
1個
850 税込935
翌日出荷

適合材ステンレス エスコ品番EA819KV-23 粒度80 外径(Φmm)50
1個
850 税込935
翌日出荷

適合材ステンレス エスコ品番EA819KV-4 粒度120 外径(Φmm)50
1個
850 税込935
翌日出荷

適合材ステンレス エスコ品番EA819KV-21 粒度40 外径(Φmm)50
1個
850 税込935
翌日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
885 税込974
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

1個
885 税込974
翌日出荷

1個
885 税込974
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷

1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

粒度60 エスコ品番EA809EJ-60A 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)75
1個
885 税込974
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

砥石別売 二重絶縁、スピンドルロック付 振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル 4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能 狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21 アズワン品番68-1851-30
1個
44,400 税込48,840
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:G-1030●仕様:本体のみ●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:100V・640W・6.6A●最大出力:850W●サイズ:257×120×104(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2m●砥石厚さ:4~6mm●付属品:#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル●細身ボディ●二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付●手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能 アズワン品番65-5657-84
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。EZロック方式。EA818E-139に取付けて使用してください。
最大回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(mm)25.4 内径(mm)4.9
1枚
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 外径(mm)125 粒度80 砥粒特殊砥粒 基材紙、裏面にマジック加工 適合EA162KJ-2、EA162PB用 エスコ品番EA162KW-80 種別マジック式 直径(Φmm)125 接着剤R/R
1箱(50枚)
5,130 税込5,643
翌日出荷