材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)2.5
アズワン品番64-7961-80
1本
¥860
税込¥946
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2216
頭部形状六角
ねじの呼びM22
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
ピッチ(mm)2.5
全長(m)1
アズワン品番64-7961-95
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
アズワン品番65-2268-63
1本
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-210
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M10
長さ(mm)22
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1022
頭部形状六角穴付き
1個
¥625
税込¥688
3日以内出荷
エスコ品番EA949NB-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)5
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-305
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NE-515
長さ(mm)15
ねじ径M5
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:51mm M:M22×1.5mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23
許容傾斜角度(°)15
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:22、B:28、C:84、D:50
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-78
1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23
許容傾斜角度(°)15
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥5,190
税込¥5,709
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23
許容傾斜角度(°)15
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥5,190
税込¥5,709
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)10
頭部形状鍋頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NL-410
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
エスコ品番EA949NL-316
材質アルミ
長さ(mm)16
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
エスコ品番EA949NL-408
材質アルミ
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
エスコ品番EA949NM-408
材質アルミ
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
ねじ径M2
長さ(mm)10
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-210
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24
エスコ品番EA683AG-14
先端形状六角
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
エスコ品番EA683AG-17
先端形状六角
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
エスコ品番EA683AG-12
先端形状六角
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
エスコ品番EA638SN-22
ねじ径(mm)M22
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
ねじピッチ1
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
材質PVC
寸法(mm)Φ70×93
色グレー
適合ねじM22、M24
アズワン品番64-2295-38
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
材質鉄
内径(Φmm)44
線径(Φmm)19
使用荷重(kg)790
ねじ径(mm)M22×35
表面処理ユニクロメッキ
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
エスコ品番EA638SP-22
ねじ径M22
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
エスコ品番EA638F-59
材質ステンレス
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M6×22
1個
¥145
税込¥160
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・充電時間:約25分(フル充電時)。・締付能力。小ねじ:4~8mm。普通ボルト:M5~M16。高力ボルト:M5~M14。テクスねじ:Φ3.5~Φ6。コーススレッド:22~125mm。・最大締付トルク。200N・m(2,040kgf・cm)。・回転数。ソフトモード:0~900rpm。パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)。ボルトモード:0~2900rpm。テクスモード:0~3700rpm。・打撃数。ソフトモード:0~2000rpm。パワーモード:0~4100rpm。ボルトモード:0~4100rpm。テクスモード:0~2200rpm。・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状。・サイズ:116(L)×241(H)mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・付属品。バッテリー×2。急速充電器(冷却機能付き)。収納ケース。電池カバー×2。力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・直流ブラシレスモーター。・LEDライト付。・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。・防じん・防水IP56。・力こぶビット(スレンダータイプ)付。ビット長:85mm。ねじ頭が見やすいスリムな先端形状。アンビルを痛めにくい特殊断面形状。トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー:0~3400(デフォルト)/0~1900~3600(カスタマイズ)、ボルト:0~2900、テクス:0~3700
最大トルク(N・m)200
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2000、パワー:0~4100、ボルト:0~4100、テクス:0~2200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥82,900
税込¥91,190
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)実用約19、フル約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥83,200
税込¥91,520
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ