59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容パッチ大(60×35mm)1、中(60×40mm)2、小(35×30mm)3、丸(Φ25mm)3、ケース×1、ゴムのり×1、紙ヤスリ×1、虫ゴム×2、キャップ×1、パンク修理が簡単にできる自転車用パンク修理セット
1個
660 税込726
当日出荷

1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

自転車用パンク修理セット。 チューブを傷つけず軽くて強い。
セット内容丸パッチゴム:Φ25mm×2、角パッチゴム:24×34mm(×2)、角パッチゴム:27×42mm(×1)、タイヤレバー×2、ゴムのり(22ml)×1、英式バルブキャップ×2、虫ゴム×2 材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム アズワン品番64-7952-73
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

セット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント×1個、サンドペーパー×1枚 質量(g)600 アズワン品番64-7952-57
1セット
615 税込677
当日出荷

応急補修後は最寄りのディーラー等で本修理を行って下さい。
材質合成ゴム 内容量(mL)385 アズワン品番64-7952-09 危険物の類別非危険物
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

ノーパンクタイヤで面倒な空気入れが不要です。いざという時の防災用品としても大変役に立ちます。JISフレーム強度試験適合品。スイング機能搭載、LEDライト。ノーパンクタイヤで空気入れ不要。工事現場や悪路での走行も可能です。三輪なので転倒しにくく安定して走行できます。大容量のカゴで荷物もたくさん積めます。たくさんの荷物を積めるので移動もらくらくです。
仕様ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・ライト手元スイッチ・前輪安全ロック 材質スチール、アルミ合金 質量(kg)29.0 ワインレッド サイズ(cm)160×60×95 積載荷重(kg)前カゴ:約2、後カゴ:約13 材質(フレーム)スチール タイヤサイズフロント:20型、リア:16型 適応体重(kg)推奨:65 ギア数変速なし
1台
121,000 税込133,100
3日以内出荷

材質スチール、ゴム 寸法(mm)Φ365 質量(kg)4 アズワン品番64-7862-91
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

EA520DB用替ノーパンクタイヤ
仕様●材質:ナイロンゴム●車輪径:365mm●車輪幅:75mm●仕様:替ノーパンクタイヤ アズワン品番65-2135-92
1本
6,470 税込7,117
翌日出荷

仕様ノーパンクタイヤ 材質スチール 寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H) 質量(kg)14.6 容量(L)約50 型番181022 荷台寸法(mm)680×770 タイヤ外径(mm)365 積載均等耐荷重(kg)100
1台
16,200 税込17,820
当日出荷

仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません 材質アルミ 質量(kg)21 均等荷重(kg)100 荷台寸法(mm)600(W)×900(L) ハンドル高さ(mm)740 ハンドル長さ(mm)920 組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H) 側板平板 ハンドル幅(mm)480(先端部) アズワン品番64-7862-70 タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”) 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
1台
101,500 税込111,650
当日出荷

旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)
エスコ品番EA520AG-111 タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

ノントルエン。シートパッチ付。
用途パンク修理用。 寸法(mm)【ゴムのり】約111×19×29 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッチシート】約74×256×1 内容量(g)18
1個
735 税込809
当日出荷

用途乗用車向け 仕様バフエリアを平らに修正する為の工具です。 サイズ直径65mm シャンク径6mm
1個
5,060 税込5,566
当日出荷

仕様傷口穴の大きさ調整用の工具です。 サイズ直径8×101mm
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

仕様傷口穴の大きさ調整用の工具です。 サイズ直径6×110mm
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

仕様傷口穴の大きさ調整用の工具です。 サイズ直径8×110mm
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

仕様傷口穴の大きさ調整用の工具です。 サイズ直径12×130mm
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

仕様傷口穴の大きさ調整用の工具です。 サイズ直径10×110mm
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

用途乗用車/トラック向け 仕様バフエリアを平らに修正する為の工具です。 サイズ直径50 シャンク径6mm
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様ラジアルタイヤ、バイアスタイヤどちらにも使用できます。 サイズ直径67mm
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。
材質ゴム、真鍮等 サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
1セット
715 税込787
翌日出荷

仕様タイヤビードのエージング、摩擦、錆び等によるエアー漏れを防ぎます。 危険物の類別非危険物
1個(1L)
6,130 税込6,743
翌日出荷

用途内面修理後のバフ面からのエアー漏れ防止に 仕様刷毛付(キャップ内) 危険物の類別非危険物
1個(175g)
5,010 税込5,511
翌日出荷

1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

仕様ラジアルタイヤ、バイアスタイヤどちらにも使用できます。 サイズ直径43mm
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

仕様ラジアルタイヤ、バイアスタイヤどちらにも使用できます。 サイズ直径37mm
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

仕様ラジアルタイヤ、バイアスタイヤどちらにも使用できます。 サイズ直径67mm
1個
9,440 税込10,384
翌日出荷

仕様ラジアルタイヤ、バイアスタイヤどちらにも使用できます。 サイズ直径27mm
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

1個
9,040 税込9,944
翌日出荷

仕様ラジアルタイヤ、バイアスタイヤどちらにも使用できます。 サイズ直径55mm
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

多数の繊維を含んでおり切れにくく丈夫です。
幅(mm)6 全長(mm)100 サイズS
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 建物の内外を問わず良く目立ちます。 両面テープ付で、取り付けが簡単です。
用途ガラス扉への追突防止に 仕様粘着剤付き 材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ) 寸法(mm)直径30×1.5
1個
740 税込814
当日出荷

多数の繊維を含んでおり切れにくく丈夫です。
幅(mm)8 全長(mm)100 サイズL
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷