172サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。
材質SUS304
仕様全172種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)
エスコ品番EA952SG
セット内容EA952SG-1~-212(外径2~10mm)
質量(g)約1632
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×100×306
フック形状逆丸フック
フック対方角180°
巻方向右
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
127サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。
材質SUS304
仕様全127種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)
エスコ品番EA952SF
セット内容EA952SF-1~-208(外径2/10mm)
質量(g)約973
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×65×306
端末クローズドエンド
巻方向右
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
右巻・左巻(各1個入)
全192種類
バインダー付(カラー/グレー)
RoHS対応品(2024年1月時点)
192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。
★1種類ずつ小袋に保管されています。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842g
アズワン品番68-1873-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥32,000
税込¥35,200
3日以内出荷
サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。暗闇の出来事を克明に確認・撮影・保存ができる。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。
仕様●倍率:1~3倍●対物レンズ径:16mm●サイズ:63×53×119●重量:274g●電源:リチウムイオン充電池●充電時間:約2時間(リチウムイオン充電池使用)●付属品:クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ●防水性能:IP67●デジタルズーム:3倍●データ保存:MicroSDカード 最大256GB使用可能●静止画:1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時)●動画:720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算)●ファインダー:有機ELマイクロディスプレイ●暗視感度1.8倍
アズワン品番65-9276-58
1個
¥246,000
税込¥270,600
8日以内出荷
関連キーワード