2,443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格銅管:C1220T 全長(m)2
1本(2本)
6,660 税込7,326
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面粘着。建築・土木作業での各種養生、養生シート等の固定に。手切れ性良好で、のり残りが少ない。巻き出しが軽い。カールせずにはりやすい。
材質基材:ポリエステルクロス 粘着剤:アクリル樹脂系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 黄緑 長さ(m)25
1巻
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
仕様●仕様:建築記号定規●サイズ(mm):105×230×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):20 アズワン品番65-2176-67
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。その為消しゴムが汚れにくいです。消すクズがまとまる。頑固な汚れも良く落ちる。消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。そのため、消字性がUPしています。ちょっとした壁紙の汚れも良く落ちます。
1個
100 税込110
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA944NC-50 主な用途建築養生用
1個
420 税込462
当日出荷

エスコ品番EA935KB-11 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1個
900 税込990
翌々日出荷

全長(mm)170 質量(g)13 目盛15cm 断面寸法(mm)16×16×16 縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷

ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。その為消しゴムが汚れにくいです。消すクズがまとまる。頑固な汚れも良く落ちる。
危険物の類別非危険物
1セット(10個)
940 税込1,034
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-93
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

全長(mm)326 目盛30cm 縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

油性インクで書けます。●ポリエチレン、ポリプロピレン、ラミネート紙に貼付け、重ね貼り可能。
エスコ品番EA944ML-22 主な用途養生用 グリーン購入法適合
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

手で簡単に切れます。
エスコ品番EA944NC-50B 主な用途養生用
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

手切れ性がよく、凹凸面にもよく貼り付き、きれいに剥がせます。
エスコ品番EA944ML-23 主な用途養生用 グリーン購入法適合
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

用途建築塗装用 エスコ品番EA943MA-40A テープ厚さ(mm)0.08
1個
特価
399 税込439
当日出荷

1包(7巻)
760 税込836
翌日出荷

1包(5巻)
725 税込798
翌日出荷

1個
420 税込462
翌日出荷

用途建築塗装用 エスコ品番EA943MA-30A テープ厚さ(mm)0.08
1個
505 税込556
翌日出荷

用途建築塗装用 エスコ品番EA943MA-18A テープ厚さ(mm)0.08
1個
特価
429 税込472
当日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

1包(6巻)
725 税込798
翌日出荷

1包(3巻)
725 税込798
翌日出荷

1包(10巻)
725 税込798
翌日出荷

用途建築塗装用 エスコ品番EA943MA-12A テープ厚さ(mm)0.08
1個
505 税込556
翌日出荷

1包(8巻)
725 税込798
翌日出荷

用途建築塗装用 エスコ品番EA943MA-15A テープ厚さ(mm)0.08
1個
505 税込556
翌日出荷

屋内用
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●材質:基材/ポリエチレン(フォーム+クロス) 粘着剤/アクリル系●用途:住宅内装材などの仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白 アズワン品番68-1867-83
1巻
2,260 税込2,486
翌々日出荷

1包(4巻)
725 税込798
翌日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)500(W)×1(D)×400(H) 取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所 アズワン品番64-2295-05
1個
970 税込1,067
翌日出荷

1パック(10本)
3,750 税込4,125
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
420 税込462
当日出荷

1巻
990 税込1,089
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

1巻
760 税込836
当日出荷

耐候性、防水性に優れています
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-2285-01
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷

エスコ品番EA997LD-1 寸法(mm)465×465 ホワイト 材質(枠)アルミ合金押出形材 枠幅(mm)30 材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
1個
2,950 税込3,245
当日出荷

材質SUS304 仕様ミラー研磨仕上げ エスコ品番EA951EW-12 形状エンドブラケット プレート寸法(mm)45×78 取付穴径(Φmm)4.2 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
945 税込1,040
当日出荷