3,832件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)、替カーボンブラシEA813RA-14、収納ケース、中皿用仕切り板各1個付
1セット
16,700 税込18,370
翌日出荷

エスコ電動丸鋸
ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)AC100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5(2心) 質量(kg)3.4 エスコ品番EA851EB-2
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

エスコ電気丸鋸
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)68/(45°時)46 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)AC100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5(2心) 質量(kg)3.6 エスコ品番EA851AF-2
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現 105mm幅間柱の一発切断可能 両傾斜切断で作業効率向上 二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式 チップソー別売
仕様●電源:AC100V・1050W●回転数:4000rpm●刃径:190mm●穴径:20mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°:61×70mm45°:61×50mm左傾斜:38×105mm右傾斜:12×105mm●コード長:5m●サイズ:420mm×550mm×498mm●重量:7.8kg●付属品:ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 アズワン品番65-2234-71
1台
81,500 税込89,650
翌日出荷

1個ほか
23,900 税込26,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

1台
12,700 税込13,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90PXタイプソーチェン採用。自動給油
仕様●型番:CS-3605●電源:AC100V・800W・8.5A●有効切断長:360mm●サイズ:703(W)×194(L)×190(H)mm●質量:2.3kg●コード長:2m●オイルタンク容量:50mL●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー●チェンスピード:8.0m/s アズワン品番65-5664-90
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷


二重絶縁 LEDライト付 ブレーキ付 集じん機に接続できます。 通電ランプ付
仕様●メーカー:マキタ●型番:5637BA●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:2.9kg●切込深さ:90°/0~57mm45°/0~38mm●回転数:5500rpm●電源:AC100V・1050W●サイズ:273×220×232(H)mm●コード長:5m●付属品:ノコ刃(チップソーブレード)平行定規ボックスレンチ アズワン品番68-1860-46
1個
25,800 税込28,380
8日以内出荷

バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付 アズワン品番65-3893-80
1台
13,800 税込15,180
翌日出荷

付属品:極細毛ブラシ(コンパクト)、クリーン&ホワイトブラシ、充電器、ブラシスタンド 。クリーン&ホワイトブラシで、約1週間で自然な白い歯へ。歯科医師推奨の磨き方が出来るヨコ磨き&リニア音波振動。薄ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。音波式。リニア音波振動。モード2段階切替。押しつけ防止センサーブラシを強く押しつけすぎると、警告音でお知らせします。モード記憶機能前回使用したモードを記憶し、次回もそのモードからスタートします。磨き時間お知らせタイマー磨き時間の目安をお知らせします。充電催促機能充電時期の目安をランプの点滅でお知らせします。充電式。
ピンク 質量(g)95 電源AC100~240V(50/60Hz) 使用時間(分)フル充電で約90 機能防水設計 IPX7 海外両用 AC100~240V パワーコントロール モード記憶機能 充電催促機能 磨き時間お知らせタイマー 使用電池リチウムイオン(Li-ion)電池 充電時間(時間)約17 モードノーマルモード ソフトモード 振動数31,000(回/分) サイズ(mm)27(W)×30(D)×216(H)
1台
12,200 税込13,420
3日以内出荷

切れ味の良い軽快な切断作業を実現 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/s アズワン品番67-4721-38
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1台
42,100 税込46,310
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに 材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等 質量(kg)29 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240 電源100V コード長さ(m)12 パット径(Φmm)330 サイズ(mm)370×450×1230(H) 径(mm)ブラシ:300
1台
191,000 税込210,100
8日以内出荷

モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
1台
610,000 税込671,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属 質量(kg)1.5 電流(A)3.5 回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600 電源AC100V・320W コード長さ(m)5 締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16 ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ) カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6 サイズ(mm)72.5×233×205 最大トルク(Nm[kgf-cm])200 打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500 振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
1台
23,500 税込25,850
翌日出荷

パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番65-9305-42
1台
138,400 税込152,240
翌日出荷

Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。※専用ソケットの取り扱いはございません。(EA813A-48シリーズのソケットは使用できません。)
仕様●仕様:32mm六角対応●サイズ:60(W)×20(D)×383(L)mm●重量:1.04kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなど奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業にも対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応 アズワン品番65-9285-50
1個
128,500 税込141,350
8日以内出荷

。Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
仕様●仕様:30mm六角対応●サイズ:56(W)×20(D)×378(L)mm●重量:1kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなどEA813A-48では届かない更に奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応●専用ソケット取付可能 アズワン品番65-9285-49
1個
71,400 税込78,540
8日以内出荷

質量(kg)32 無負荷回転数(min-1[r.p.m])61 モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A) サイズ(mm)540×345×355(H) オイルタンク容量(L)1.3
1台
410,000 税込451,000
8日以内出荷

全長(mm)714 質量(kg)2.1 電源AC100V、370W 定格電流(A)3.9 刈込み幅(mm)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×186×168 切断径(mm)20 ストローク量(mm)28 ストローク数(回/分)1950
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm)。墨線が見やすい高輝度LEDライト。墨線を見やすくするブロワ機構。サイレントモード搭載。キックバック軽減システム搭載。一体形アルミベースで高精度な切断。ACブラシレスモーター搭載。二重絶縁、LEDライト、ブロ
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C5MEYA(SK)●刃径:147mm●穴径:20mm●回転数:パワーモード時/4500rpm サイレントモード時/2500rpm●電源:AC100V・1,050W●電流:12A●切断角度:45°・90°●切込深さ:最大の場合 45°/38mm 90°/57mm 逆傾斜/54mm(-5°時)●サイズ:174×273×239(H)mm●コード長:2心・5m●重量:2.5kg(コード除く)●ベース材質:アルミ●付属品:147mm(45枚刃)チップソー、ボックススパナ アズワン品番65-9305-22
1台
46,500 税込51,150
翌日出荷

1個
3,240 税込3,564
当日出荷

「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50° アズワン品番65-3893-82
1台
13,100 税込14,410
翌日出荷

6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。 クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット セット内容10セット 材質本体:クロームバナジウム鋼 寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H) 対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24 型番※ESCOオリジナルセット品 ポイント数6角 六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷

付属品:ブレード350mmスタンダード刃(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、ベルトフックストラップ(本体取付)、延長コード(10m)、チップレスレシーバー(本体取付)、ノブナット2個(本体取付)。両刃駆動方式。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。より鋭角で切れ味が向上した3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード。左右への取付け・取外しが楽なチップレシーバー付。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付。
用途生垣の刈込み、庭木の整枝、剪定 材質SK-5(ニッケルコーティングブレード) 全長(mm)658 質量(kg)2.0 電流(A)3.7 消費電力(W)350 電源AC100V、350W、3.7A コード長さ(m)0.25 刈込み幅(mm)350 切断径(mm)15 ストローク量(mm)28 サイズ(mm)658(L)×186(W)×168(H) ストローク数(回/分)1900
1台
15,900 税込17,490
翌日出荷

2パターン(ストレート・霧)の噴霧方法。トリガーを押している間のみ噴射するので、汚れや水の無駄がありません。家庭での使用やガーデニングに適しています。ほとんどの水性洗浄剤や園芸用化学薬品を入れて使用できます。タンク側面に目盛付き。
材質ポリエチレン 質量(g)308 容量(L)1 電源単3電池×2本(付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×260
1個(1個)
3,790 税込4,169
欠品中

1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.3 砥材A材 質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源電動サンダー :100V・190W・2.3A コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)93×228 本体サイズ(mm)243×93×154(H) 箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H) サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り) 内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
10,100 税込11,110
翌日出荷

仕様カラビナは付属しておりません。 全長(mm)52 先端サイズ1/4” 耐荷重500g
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

二重絶縁構造、無段変速、正逆転切替付
仕様●電源:AC100V●消費電力:610W●電流:6.7A●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工:Φ13mm木工:Φ30mm●回転数:0~1100rpm●コード長:2.5m●サイズ:80(W)×352(L)×153(H)mm●首径:Φ43mm●重量:2.1kg●付属品:補助ハンドル、チャックハンドル●替カーボン:EA813RA-11 アズワン品番64-7923-96
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

1個
93,800 税込103,180
翌日出荷

1個
37,200 税込40,920
翌日出荷

付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。
材質樹脂 全長(mm)797 質量(kg)2.2 電源AC100V、370W 定格電流(A)3.9 刈込み幅(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168 切断径(mm)20 ストローク量(mm)28 ストローク数(回/分)1950
1台
24,400 税込26,840
翌日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

ソケットホルダー付 6ポイント 各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。 18Vインパクトドライバー対応 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2155-51
1セット(5本)
3,120 税込3,432
当日出荷