「10-03m」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)0.78
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-10
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-1
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-21
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
寸法(mm)10×3
色白
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
1個
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-23
材質ポリエステル
寸法(mm)10×3
色黒
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
仕様ミリサイズ:M3~M10
寸法(inch)#4-40~3/8”
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-113
厚さ(mm)約3
質量(kg)約50
長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-310
質量(kg)1.46
使用荷重(kg)100
寸法W(mm)5
寸法P(mm)24
荷重(kg)100
チェーン線径(Φmm)3
1個
¥9,290
税込¥10,219
当日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):2~10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%
アズワン品番65-2171-67
1丁
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質SUS316
全長(m)10
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)100
1本
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色灰
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-53
厚さ(mm)約3
質量(kg)45
寸法(m)1.2×10
1個
¥80,400
税込¥88,440
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-81
1個
¥14,500
税込¥15,950
8日以内出荷
表面は長さ方向に対して平行な縦筋が入っています。
材質合成ゴム(SBR)
仕様縦筋
エスコ品番EA997RA-12
厚さ(mm)3
質量(kg)約36
1巻長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)50
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-33
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)21.0×5.0
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色緑
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-43
厚さ(mm)約3
質量(kg)45
寸法(m)1.2×10
1個
¥80,400
税込¥88,440
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15
全長(m)10
エスコ品番EA980SD-53
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3
表面処理ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)32.5×9
1個
¥2,110
税込¥2,321
当日出荷
エスコ品番EA997XD-91
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)0.68
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-12
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)10
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-23
質量(g)約500
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)3
アズワン品番64-7818-60
取付ねじサイズR(PT)1/4”
特性耐キンク性
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
表面はEA997RA-11・-12と比べ、表面のつぶつぶで全方向の滑り止め効果があります。
材質合成ゴム(SBR)
仕様ドット
エスコ品番EA997RA-13
厚さ(mm)3
質量(kg)約36
1巻長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥38,900
税込¥42,790
翌日出荷
表面は長さ方向に対して垂直方向に横筋が入っています。
材質合成ゴム(SBR)
仕様横筋
エスコ品番EA997RA-11
厚さ(mm)3
質量(kg)約36
1巻長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
エスコ品番EA997XH-2
1個
¥6,570
税込¥7,227
当日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
仕様テープサイズ:Φ3mm×5m、Φ4.5mm×10m、(2本組)リードヘッド径:先端:Φ4.5mm、末端:Φ6.0mm
材質ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル
質量(g)254
アズワン品番64-7879-94
使用荷重(N)686(70kgf)
1本
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
3.0mmの発泡材にトラ柄フィルムをラミネートした危険防止・注意喚起用シートです。
仕様●サイズ(m):1.0×10●厚み(mm):3.0●材質:発泡PE・LDPEフィルム●お好みの長さにカットして使えるロングトラクッションシート●作業現場の危険個所に●自由にカットでき、応用しやすいロングタイプ●非粘着
アズワン品番65-9337-04
1巻
¥4,640
税込¥5,104
翌々日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
使用荷重(kg)100
長さ(m)10
エスコ品番EA980ST-310
材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
線径(Φmm)3
肉厚(mm)1.3
チェーン内寸(mm)24×5
チューブ色透明(クリアー)
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-5
1個
¥8,240
税込¥9,064
当日出荷
エスコ品番EA948AT-1
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)16
表面処理(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
取付長(mm)10
材質(取付部)SWCH10R
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):10~50●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):374.9●重量(g):600●精度:±3%
アズワン品番65-2171-69
1丁
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-82
全長(m)10
参考使用荷重(kg)250
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
エスコ品番EA949TF-310
頭部形状皿頭
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ