「10-03m」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
426件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)0.78 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-10 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)8 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
9,770 税込10,747
翌日出荷


1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

1個
40,700 税込44,770
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

1個
360 税込396
当日出荷

1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

1個
12,500 税込13,750
当日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-113 厚さ(mm)約3 質量(kg)約50 長さ(m)10 幅(m)1
1個
57,900 税込63,690
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×4.5 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM3
1個
410 税込451
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-310 質量(kg)1.46 使用荷重(kg)100 寸法W(mm)5 寸法P(mm)24 荷重(kg)100 チェーン線径(Φmm)3
1個
9,290 税込10,219
当日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):2~10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-67
1丁
19,400 税込21,340
翌日出荷

1個
16,800 税込18,480
翌日出荷


弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-53 厚さ(mm)約3 質量(kg)45 寸法(m)1.2×10
1個
80,400 税込88,440
翌日出荷


表面は長さ方向に対して平行な縦筋が入っています。
材質合成ゴム(SBR) 仕様縦筋 エスコ品番EA997RA-12 厚さ(mm)3 質量(kg)約36 1巻長さ(m)10 幅(m)1
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)50 全長(m)10 仕様溶接あり エスコ品番EA980SF-33 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)3 仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) チェーン内寸(mm)21.0×5.0
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-43 厚さ(mm)約3 質量(kg)45 寸法(m)1.2×10
1個
80,400 税込88,440
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15 全長(m)10 エスコ品番EA980SD-53 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)3 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)32.5×9
1個
2,110 税込2,321
当日出荷


ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)0.68 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-12 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)10 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-23 質量(g)約500 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)3 アズワン品番64-7818-60 取付ねじサイズR(PT)1/4” 特性耐キンク性
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

表面はEA997RA-11・-12と比べ、表面のつぶつぶで全方向の滑り止め効果があります。
材質合成ゴム(SBR) 仕様ドット エスコ品番EA997RA-13 厚さ(mm)3 質量(kg)約36 1巻長さ(m)10 幅(m)1
1個
38,900 税込42,790
翌日出荷

表面は長さ方向に対して垂直方向に横筋が入っています。
材質合成ゴム(SBR) 仕様横筋 エスコ品番EA997RA-11 厚さ(mm)3 質量(kg)約36 1巻長さ(m)10 幅(m)1
1個
29,900 税込32,890
8日以内出荷


1個
1,200 税込1,320
当日出荷

仕様テープサイズ:Φ3mm×5m、Φ4.5mm×10m、(2本組)リードヘッド径:先端:Φ4.5mm、末端:Φ6.0mm 材質ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル 質量(g)254 アズワン品番64-7879-94 使用荷重(N)686(70kgf)
1本
5,960 税込6,556
翌日出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

3.0mmの発泡材にトラ柄フィルムをラミネートした危険防止・注意喚起用シートです。
仕様●サイズ(m):1.0×10●厚み(mm):3.0●材質:発泡PE・LDPEフィルム●お好みの長さにカットして使えるロングトラクッションシート●作業現場の危険個所に●自由にカットでき、応用しやすいロングタイプ●非粘着 アズワン品番65-9337-04
1巻
4,640 税込5,104
翌々日出荷

1個
1,200 税込1,320
欠品中

使用荷重(kg)100 長さ(m)10 エスコ品番EA980ST-310 材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) 線径(Φmm)3 肉厚(mm)1.3 チェーン内寸(mm)24×5 チューブ色透明(クリアー)
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷


エスコ品番EA948AT-1 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)16 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 取付長(mm)10 材質(取付部)SWCH10R
1個
340 税込374
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):10~50●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):374.9●重量(g):600●精度:±3% アズワン品番65-2171-69
1丁
18,200 税込20,020
翌日出荷

1個
3,530 税込3,883
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

関連キーワード