「2-s4」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,260 税込9,086
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.5 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-41 長さ(m)1
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

外径(Φmm)40 線径(Φmm)4.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-401 長さ(m)1
1個
9,880 税込10,868
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.0、H:10.0、ΦD:4.6 全長(mm)21.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 アズワン品番64-7866-86 入数100個入り
1パック(100個)
1,880 税込2,068
当日出荷

外径(Φmm)40 線径(Φmm)5.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-402 長さ(m)1
1個
11,900 税込13,090
8日以内出荷

材質無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 アズワン品番64-2220-68 入数20
1パック(20個)
605 税込666
翌々日出荷

材質スチール(マットブラック焼付塗装) 全長(mm)100 質量(g)42 線径(Φmm)4.0 使用荷重(kg)10 口幅(mm)30 アズワン品番64-7904-70 入数2個
1個(2個)
345 税込380
当日出荷

エスコ品番EA538NH-2 セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
1個
2,660 税込2,926
当日出荷


〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。
ケース寸法(mm)447×293×85
1セット
29,700 税込32,670
翌日出荷

狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-81
1個
2,700 税込2,970
当日出荷


DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-80
1セット
4,750 税込5,225
当日出荷

仕様電気用品安全法:PSEマーク表示出荷時フォーマット:NTFS 付属品USB3.1 Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブル(約100cmコネクタ含む)、クイックガイド、TV向けかんたん接続ガイド、ACアダプター 対象パソコン標準でUSB3.1、USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ 寸法(mm)120(W)×183(D)×35(H) 質量(g)約980 対応OSWindows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7、Windows Server 2016(64bit), 2012(64bit) , 2012 R2(6 4bit), 2008(64bit) , 2008 R2(64bit)、macOS 10.13, 10.12、Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 入力電圧(V)100、50/60Hz(ACアダプタ) アズワン品番64-2261-18 容量(TB)2 使用可能国日本国内
1個
16,000 税込17,600
当日出荷

A4判S型。30穴クリアポケット15枚入(中紙あり)。ページの差し替えが自在で便利です。30穴・2穴・3穴・4穴に対応したマルチホールシステムを採用。
1冊
1,770 税込1,947
翌日出荷

仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A) アズワン品番65-2111-32
1台
7,680 税込8,448
翌日出荷

ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用 アズワン品番65-9280-15
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

圧着ペンチ(235mm)付 パーツケーストレー付
仕様●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mm アズワン品番65-2139-22
1セット
26,800 税込29,480
翌日出荷

1パック(10個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ。本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に適しています。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。エンタープライズ・クラス・ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
1個
134,400 税込147,840
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(20個)ほか
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

セット内容電気設備用 ・ホールソー:6本 EA823L-22、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-44 EA823L-51、EA823L-64(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:1本 EA823L-1 ・アーバーアダプター:1個 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳イヤホン マイク付きでハンズフリー通話が可能
仕様●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/ヘッドセット約1.5時間、充電ケース約2時間、連続音楽再生最大時間/約4.5時間、連続通話最大時間/約5時間、連続待受最大時間/約80時間●付属品:充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース●送信出力:class2 ※class1の機器との接続も可能です。●伝送方式:GFSK●防水規格:IPX4●適合規格:Bluetooth Ver.5.0●通信距離:約10m●連続通話時間:約5時間●充電時間:約2時間●サイズ:本体:26.7x18x24.4(H)mm、充電ケース:46x27.9x33.2(H)mm●重量:本体:4.3g、充電ケース:15.8g アズワン品番65-2198-57
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷




取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。
仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付 アズワン品番65-5656-41
1冊(4枚)
560 税込616
翌日出荷

表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。
1冊ほか
200 税込220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●呼び番号UFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-35
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に 質量(g)1356 耐圧(MPa)16 適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。 直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15 耐熱温度(℃)40 ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
24,000 税込26,400
翌日出荷

仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm アズワン品番65-2111-62
1セット
9,110 税込10,021
翌日出荷

Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減。透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現。安定性を高めるグリッド。主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:。▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x。▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)。▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e。▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer。シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1 アズワン品番65-3888-15
1個
745 税込820
翌日出荷

パーツケーストレー付。
セット内容〈圧着端子内容〉:絶縁丸形(赤):1.25-4×100個、絶縁丸形(青):2-4×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青):2Y-4S×100個、絶縁スリーブ:1.25×10個、絶縁スリーブ:2×5個、裸丸形:1.25-4×100個、裸丸形:2-4×100個、裸Y形:1.25Y-3L×100個、裸Y形:1.25Y-4S×20個、裸Y形:2Y-4S×20個圧着ペンチ2本付:裸端子用(176mm)×1、絶縁端子用(244mm)×1 ケース寸法(mm)447×293×85(H) アズワン品番64-7866-70
1個
39,300 税込43,230
翌日出荷

仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9325-14
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷


仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9325-18
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1セット
41,700 税込45,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連キーワード