SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
用途【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット。
サイズM100
ピッチ(mm)2
呼び番号AN20
1個
¥2,050
税込¥2,255
3日以内出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-322、EA966PB-322用】アダプタナット・座金のセット です。
セット内容M100軸受用アダプタナット、座金
サイズM100
1セット
¥2,550
税込¥2,805
3日以内出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)・
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-305、EA966PB-305用】アダプタナット・座金のセット です。
セット内容M20軸受用アダプタナット、座金
サイズM20
1セット
¥340
税込¥374
翌日出荷
歩行用~2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
材質スチール
長さ(mm)【適合】995
全長(mm)995
適合溝幅(mm)150
表面プレーンタイプ
1個
¥10,000
税込¥11,000
3日以内出荷
~14t車通行用。スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
長さ(mm)【適合】195
全長(mm)995
適合溝幅(mm)150
表面ノンスリップタイプ
1枚
¥9,590
税込¥10,549
翌日出荷
歩行用~2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。
材質スチール
長さ(mm)【適合】997
適合溝幅(mm)150
表面ノンスリップタイプ
1枚
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個
材質400SS
ケース寸法(mm)220×150×50
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-68
1組
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
エスコ品番EA638SP-20
材質鉄(SS400)
ねじ径M20
使用荷重(kg)630
アイ部内径(Φmm)40
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
エスコ品番EA948EC-6
材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400
全長(mm)(最小)89
ねじ径(mm)M6×12
先端形状ネジ付
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
仕様持ち上げ能力:30kg
材質スチールSS400(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)全長:250、幅:110、板厚:4.5
質量(g)390
アズワン品番64-7990-81
1本
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
1本吊。ラッチ付。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)23
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:15個、適合直径:11~20、入数:15個、適合直径:12~23、入数:15個、適合直径:13~25、入数:15個、適合直径:14~27、入数:10個
材質400SS
ケース寸法(mm)220×150×50
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-75
ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
1組
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)E:279、F:241、BM:477、BN:420
わく番号180M
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)E:190、F:140、BM:308、BN:263
わく番号112M
1個
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)27
軸長(mm)250
ハンドル幅(mm)240
1本
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
仕様6ポイント片爪タイプ
材質ハンドル:SS400爪:S45C
厚さ(mm)65
全長(mm)590
質量(g)3400
対辺(mm)46
型番KS0046
1本
¥19,500
税込¥21,450
当日出荷
用途被覆しないワイヤーロープ用
エスコ品番EA638KB-9
材質SS400相当品
質量(g)50
種類シンブル
寸法L(mm)51
寸法d(mm)9
寸法D(mm)40
表面処理溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)11
寸法D1(mm)25
適合ロープ径(Φmm)9
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-1
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)25
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)25
材質(取付部)SS400
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)E:254、F:210、BM:420、BN:370
わく番号160M
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)36
軸長(mm)290
ハンドル幅(mm)280
1本
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)10
軸長(mm)150
ハンドル幅(mm)135
1本
¥865
税込¥952
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)17
軸長(mm)180
ハンドル幅(mm)180
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質本体:S25C、ローラー部:SS400
寸法L(mm)83
使用荷重(t)3
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)72
1個
¥8,040
税込¥8,844
当日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)
ねじサイズM10×18mm
エスコ品番EA948AR-23
寸法H(mm)72
寸法D(mm)45
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-3
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)19
寸法D(Φmm)40
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)18
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
取付長(mm)40
材質(取付部)SS400
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数3
被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇
適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):24●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9258-98
1本
¥3,940
税込¥4,334
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9259-01
1本
¥8,070
税込¥8,877
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):19●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9258-97
1本
¥3,670
税込¥4,037
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):24●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9259-03
1本
¥4,310
税込¥4,741
8日以内出荷
。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9259-05
1本
¥8,800
税込¥9,680
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ