106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
460 税込506
翌日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)7 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-33 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
44,600 税込49,060
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)4.7 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-32 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
34,100 税込37,510
当日出荷

用途軽荷重搬送用 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)11 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-37 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
60,900 税込66,990
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

1個
415 税込457
8日以内出荷

国内で販売されているCR2450とは、形が異なるので互換性はありません。
寸法(mm)24.5×5 質量(g)5.9 タイプCR2450 適合品番EA725ET-41、 (旧)EA725EE-41、(旧)EA725EK-41、(旧)EA725LB-25
1個(1個)
680 税込748
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)8.2 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-36 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
49,100 税込54,010
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)5.5 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-35 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
36,800 税込40,480
当日出荷

1個
460 税込506
翌日出荷

密閉型や調光機能付きなど一部使用できない機器がございます。
仕様●消費電力:100V/14.9W 200V/15.6W●明るさ:1800lm●口金サイズ:E26●サイズ:Φ53×146mm●重量:162g●演色性:Ra83●照射角:260度●材質:グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●照明器具交換時期:10年●使用環境温度:-10~40℃●屋内型●【EA815LB-11、-12用】LED球 アズワン品番65-9286-63
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応 アズワン品番65-9286-62
1台
8,460 税込9,306
翌日出荷

本体は360度回転、前後120度の角度調節可能。銀イオンと光触媒で除菌・消臭・防カビに効果があります。
材質樹脂 質量(g)800 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(Φ×mm)136×238 電球11W 色温度(K)6000 電線仕様VCTFK0.75m2×2C 寿命30000時間 アズワン品番64-7927-83 つかみ幅(mm)【クリップ】Φ50 明るさ(Lm)650
1台
17,600 税込19,360
翌日出荷

1個
625 税込688
翌日出荷

1個
42,100 税込46,310
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。
材質樹脂 消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】11 口金E26 全光束(Lm)650 色温度(K)6000 寿命30000時間 アズワン品番65-2228-49 演色指数(Ra)85
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

1個
575 税込633
翌日出荷

クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:14.9W●コード長:5m●明るさ:1800lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ108×287mm●重量:1100g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:260度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、ガード、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:しゃ光板●屋内型●スイッチ付 アズワン品番65-9286-61
1台
6,150 税込6,765
翌日出荷

用途軽荷重搬送用 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)9.4 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-34 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
55,200 税込60,720
8日以内出荷

1個
625 税込688
翌日出荷

1個
38,000 税込41,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ななめ側/平たん側。5L、10Lポリタンク用。EA508AT-105、-105B、110、-110B、-305、-305B、-310、-310B、-311、-311B、-312、-312B、315、-315B用。
材質ポリエチレン 寸法(mm)60 質量(g)11.7
1個
230 税込253
当日出荷

材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5 胴径(Φmm)25 アズワン品番65-2314-19 入数1個 ねじサイズG1/8"
1個
605 税込666
当日出荷

仕様●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.08 アズワン品番65-2164-05
1個
65 税込72
当日出荷




材質SUS304 寸法(mm)D:8、L:16、A:3.5、B:5 質量(g)2 適合ロープ径(Φmm)2.5 アズワン品番64-7904-97
1個
115 税込127
当日出荷

仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)5 アズワン品番65-2164-19
1個
7,400 税込8,140
当日出荷


軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
8,320 税込9,152
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ アズワン品番65-3889-93
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷


1個
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。
仕様●ねじの呼び:28用(G1)●サイズ(mm):L/30、B/41●入数:5個●材質:PVC●カラー:ベージュ アズワン品番65-9317-82
1箱(5個)
635 税込699
3日以内出荷