カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(27)
  • 潤工社(8)
  • TRUSCO(8)
  • アズワン(7)
  • 水本機械製作所(6)
  • バンドー化学(5)
  • 東芝ライテック(4)
  • ネグロス電工(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • ELPA(3)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • 新生金属工業(3)
  • カクダイ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • 未来工業(2)
  • ヨトリヤマ(世取山)(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)

「b83」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズ エスコ0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズエスコ
1,820税込2,002
1箱(10本)
翌日出荷
ノック式。空気のチカラで書きつくす。加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポート。屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。カレンダーや手帳など壁面で書く場合でも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。加圧リフィールがボールペンの弱点を解消。氷点下になると通常のインクは粘度が高くなり書きにくくなってしまうが、加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップ。ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです※メーカー従来の油性ボールペンとの比較です。
繰り返し・詰め替え対応
52T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ52T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,260税込2,486
1枚(1枚)
翌日出荷
52PのRチップを使用し、切味抜群。千鳥刃で下刈に最適です。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途山林、下刈、一般草刈刃数52穴径(Φmm)25.4山数52刃厚(mm)1.25
ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷から8日以内出荷
30x390x170mm 窓枠用ハンガー エスコ30x390x170mm 窓枠用ハンガーエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:3kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部分/PP樹脂、ナイロン樹脂 金具、ねじ類/鉄、メッキ仕上げ パット/合成ゴム●取付可能厚:2.5~6cm●屋内用アズワン品番65-9327-15
USB2.0ハブ EA764ADシリーズ エスコUSB2.0ハブ EA764ADシリーズエスコ
7,710税込8,481
1個
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトです。1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応です。 <注意事項>※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。3.それでも動作しない場合には、USBハブに付属のACアダプタを接続してご使用ください。<一般的に、バスパワー(ACアダプタを使用しない)のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・ CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、必ず付属のACアダプタをご使用ください>。
仕様●ポート数:4●インターフェイス:USB2.0●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●電源:セルフパワー、バスパワー用●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●ケーブル長:1.8m●カラー:ブラック●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●供給電流:バスパワー時/最大350mA(全ポート合計)セルフパワー時/最大500mA(1ポートあたり)●付属品:ACアダプタ(1.8m)、USBケーブル(1.8m)●マグネット付アズワン品番65-9280-77
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-04
[4ポート] USB2.0ハブ 強力マグネット付/バスパワー エスコ[4ポート] USB2.0ハブ 強力マグネット付/バスパワーエスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
対応OS:Windows11・10・8.1・8・7macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS10.12~10.15、OSX10.8~10.11、MacOSX10.0~10.7ChromeOS※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。供給電流:350mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ACアダプタを使用しないバスパワーのUSBハブです。片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面を使えば他のポートをふさぐことがありません。USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。
仕様●型番:USB-HUB226GBKN●ポート数:4●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●電源:バスパワー●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●付属品:ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス)約1.0m)●過電流保護機能内蔵●マグネット付アズワン品番65-3891-59
切斧 EA650DBシリーズ エスコ切斧 EA650DBシリーズエスコ
6,960税込7,656
1個
翌日出荷
ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。▼先端面取り加工
仕様●頭重量(kg):2.04●全長(mm):838●刃長(mm):195●材質:刃:炭素鋼●ハンドル長:845mmアズワン品番65-3887-71
ポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ エスコポリ袋 100枚 EA995ADシリーズエスコ
120税込132
1袋(100枚)
翌日出荷
材質LDPE
にぎり押ボタン エスコにぎり押ボタンエスコ
230税込253
1個
当日出荷
2号にぎり釦
仕様●定格容量:1A25V●適用電線:VFF0.5mm2・0.75mm2●サイズ:Φ27×37(D)mmアズワン品番65-2252-33関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.15MB)
サインスタンド(片面用) エスコサインスタンド(片面用)エスコ
750税込825
1個
当日出荷から翌日出荷
片面用スタンド アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。 各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せるサインスタンド
防水ギボシスリーブ(雄) エスコ防水ギボシスリーブ(雄)エスコ
1,450税込1,595
1袋(50袋)
当日出荷から翌日出荷
チューブブラシ(ナイロン製) エスコチューブブラシ(ナイロン製)エスコ
2,370税込2,607
1本
翌日出荷
耐摩耗性、弾力性に優れています。 シングルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用
77x 83mm 自由丁番(ステンレス製/2個) エスコ77x 83mm 自由丁番(ステンレス製/2個)エスコ
7,110税込7,821
1組(2個)
翌日出荷
寸法A(mm)77寸法B(mm)83寸法C(mm)35横(mm)83アズワン品番64-7966-12ねじ穴数4
[L/300mm]手袋(クリーンルーム用・塩ビ/10双) エスコ[L/300mm]手袋(クリーンルーム用・塩ビ/10双)エスコ
2,120税込2,332
1袋(10双)
翌日出荷
用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)厚さ(mm)0.3全長(mm)300ホワイトサイズL質量(g/双組)27.5アズワン品番64-7841-33入数10双
R3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン エスコR3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオンエスコ
2,470税込2,717
1個
当日出荷
エスコ品番EA425MB-83
R 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-83適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
8mmxR 3/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ8mmxR 3/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425HB-83ねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ3/8
B 83 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 83 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-83種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)710寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
1000x1000x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x1000x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-83ピッチ(mm)3
60x 60x30mm 隅 金(ステンレス製) エスコ60x 60x30mm 隅 金(ステンレス製)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-83
M8/8.4x24x2.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM8/8.4x24x2.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
85税込94
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-83厚さ(mm)2内径(Φmm)8.4外径(Φmm)24
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
149税込164特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA948BB-83材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)スチール
35.0ton 強力型ボウシャックル エスコ35.0ton 強力型ボウシャックルエスコ
32,700税込35,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NB-15材質スチール寸法L(mm)197ねじ径M60使用荷重(t)35表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)83寸法D1(mm)51
35.0ton 強力型シャックル エスコ35.0ton 強力型シャックルエスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NA-15材質スチール寸法L(mm)171ねじ径M60使用荷重(t)35表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)83寸法D1(mm)51
超強力シャックル エスコ超強力シャックルエスコ
33,400税込36,740
1個
翌日出荷
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(2件のレビュー)
660税込726
1袋(31本)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
9mm ロングアイ エスコ9mm ロングアイエスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-15材質ステンレス(SUS304)質量(g)101種類アイプレート穴径(Φmm)6寸法H(mm)27寸法d(mm)6使用荷重(kg)60寸法A(mm)27寸法D(mm)9寸法T(mm)3寸法W(mm)48寸法B2(mm)83寸法B1(mm)100寸法h(mm)15口幅(mm)48耐荷重(kN)0.59