15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(4本)
1,190 税込1,309
当日出荷

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類防雨形 ボタン数2 極数(P)3(三相) 定格通電電流(A)15 保護等級IP65 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) エスコ品番EA940DF-87
1個
7,460 税込8,206
翌日出荷

用途鉄鋼、ステンレス、アルミ 仕様取付部寸法:13mm 材質HSS(チタンコーティング) 寸法(mm)8 全長(mm)65 入数1 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

形状ユニオン 材質SUS316 エスコ品番EA425DF-8 穴径(Φmm)6(最小) 使用温度範囲(℃)-15~120 寸法L(mm)37.5 対辺(mm)19 使用圧力範囲(MPa)0~1 寸法E(mm)9 寸法B(mm)17.5 チューブ外径(Φmm)8 ねじ径(M×P)M16×1.0 使用流体空気 取付穴径(Φmm)17
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷


エスコ品番EA638DF-8 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ 穴径(Φmm)5.2 使用荷重(kg)30 プレート寸法(mm)26×80 リング内径(Φmm)50 リング線径(Φmm)8
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

用途鉄鋼、ステンレス、アルミ 仕様取付部寸法:13mm 材質HSS(チタンコーティング) 寸法(mm)8.5 全長(mm)65 入数1 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
975 税込1,073
当日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7968-90
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類防雨形 ボタン数2 極数(P)3(三相) 保護等級IP64 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと) 材質(柄部)ABS樹脂
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルプ100%製。ミシン目付。水回りでの使用に耐える強度を備えており、食材の水切りや食器拭きに適しています。電子レンジにも使用可能。
入数(枚)190 シートサイズ(mm)228×209 入数2巻
1セット(2個)
530 税込583
翌日出荷


インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114 差込角(inch)適合:1/2” 内径(mm)リング:19
1袋(5個)
630 税込693
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114 アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
590 税込649
翌々日出荷

。バーコード種類:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417 ※日本語QRコードに対応しています。UTF-8とSHIFT-JISのみ。 ※半角カタカナ対応。バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元・1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
仕様●インターフェース:USB HID●セット内容:本体、取扱説明書、保証書、スタンド●光源:白色LED●走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒●読取可能コード:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417●読取深度:UPC-A(13mil)/250mm●読取方式:CMOS●サイズ:52(W)×52(D)×50(H)mm アズワン品番65-9282-14
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷