83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA638DP-20B 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)20 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)0.6 表面処理研磨 破断荷重(kg)4.4
1袋(10個)
120 税込132
当日出荷

てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
4,340 税込4,774
当日出荷


エスコ品番EA638DP-2 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)8 線径(Φmm)0.8 使用荷重(kg)0.5 表面処理研磨 破断荷重(kg)5.1
1個
135 税込149
当日出荷

仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。 厚さ(mm)1 寸法(mm)320×550 透明 アズワン品番64-7849-72
1枚
2,150 税込2,365
欠品中


エスコ品番EA638DP-22B 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)1.2 使用荷重(kg)1 表面処理研磨 破断荷重(kg)8
1袋(10個)
140 税込154
当日出荷





エスコ品番EA638DP-28B 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)28 線径(Φmm)1.2 使用荷重(kg)0.4 表面処理研磨 破断荷重(kg)2.9
1個
190 税込209
当日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-100~183 適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃ アズワン品番64-7833-67
1枚
90 税込99
当日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-100~183 適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃ アズワン品番64-7833-66
1枚
75 税込83
当日出荷

100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様EA986DP-1,-2用 材質スチール・ABS・PVC 寸法(mm)67×44×320(H) 質量(g)258 積載均等耐荷重(kg)150
1個
1,700 税込1,870
当日出荷


バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)108 適合電線(mm2)8.37 定格(A)50 アズワン品番64-2283-35
1個
780 税込858
当日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/4inch エスコ品番EA140DP-2 寸法L(mm)57.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)13 寸法TPT1/4 寸法D(Φmm)25 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 寸法B(Φmm)7.5
1個
875 税込963
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-2 材質SCM435 寸法A(mm)63 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)25 寸法CM8
1個
315 税込347
翌日出荷

仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 厚さ(mm)2 透明 サイズ(mm)650×1100 アズワン品番64-7849-82
1枚
11,400 税込12,540
当日出荷


バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)76 適合電線(mm2)0.82~5.26 定格(A)30 アズワン品番64-2283-34 入数2
1パック(2個)
990 税込1,089
当日出荷

水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
1本
13,600 税込14,960
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-26 材質SCM435 寸法A(mm)160 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM12
1個
565 税込622
翌日出荷

1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-22 材質SCM435 寸法A(mm)63 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)25 寸法CM12
1個
390 税込429
翌日出荷

携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
寸法(mm)550×650 透明
1枚
6,070 税込6,677
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA948DP-27 材質SCM435 寸法A(mm)200 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM12
1個
565 税込622
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-25 材質SCM435 寸法A(mm)125 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM12
1個
500 税込550
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-24 材質SCM435 寸法A(mm)100 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM12
1個
500 税込550
翌日出荷

(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプ アズワン品番65-9305-76
1セット
34,400 税込37,840
翌日出荷


エスコ品番EA948DP-23 材質SCM435 寸法A(mm)80 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM12
1個
390 税込429
翌日出荷

仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 厚さ(mm)2 寸法(mm)180×320 透明 アズワン品番64-7849-79
1枚
1,330 税込1,463
翌日出荷

材質HSS(ハイス鋼) 全長60 質量(g)10 刃先径(Φmm)2.5 有効長(mm)20 アズワン品番64-2272-21 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
690 税込759
翌日出荷

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂 エスコ品番EA124DP-20 長さ(m)20 内径(Φmm)12 外径(Φmm)17 使用流体 パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散) 特性耐寒/耐圧 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-21 材質SCM435 寸法A(mm)50 寸法D(mm)10.7 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)20 寸法CM12
1個
390 税込429
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DP-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~2
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)1/4” 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140DP-2R 20型 使用圧力0.98
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷