161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA591HE-25 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)3.2 サイズ(mm)25×54
1セット(10枚)
1,160 税込1,276
当日出荷

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:たい積粉じん清掃責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-38
1枚
610 税込671
当日出荷

蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルトM6×20
1セット(10個)
特価
770 税込847
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

1袋(200個)ほか
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

折りたためるので、持ち運びに便利です。
エスコ品番EA911BE-25 寸法(mm)1820×910 質量(g)450 外寸法・幅(mm)910 折りたたみ寸法(mm)368×910×125 外寸法・奥行(mm)1820
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

1個ほか
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
705 税込776
当日出荷

1個
4,430 税込4,873
翌日出荷


材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-25 硬度HRC33~39 寸法A(mm)60 寸法D(mm)13 寸法C(mm)47 寸法GM8×1.25
1個
990 税込1,089
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)5 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-27 入数1枚
1枚
350 税込385
当日出荷

1個
2,570 税込2,827
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA944NE-25 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

1個
5,850 税込6,435
当日出荷

鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)25 アゴの深さ(mm)25 材質(本体)鍛造焼入鋼 荷重(kg)225 寸法H(mm)46 寸法L(mm)58 寸法L1(mm)61 エスコ品番EA526WE-25
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987HE-25 材質SUS304 全長(mm)85 質量(g)150
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

エスコ品番EA604AE-25 材質スチール+ポリ塩化ビニル 全長(mm)285 質量(g)433 タイプノンスリップ・3段階調整可能 ハンドル長さ(mm)130 ハンドル幅(mm)84 適合径(Φmm)63~108
1個
4,230 税込4,653
当日出荷

□60mm×□60mm用 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×115mm●重量:1kg アズワン品番65-2265-24
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-02
1台
8,760 税込9,636
8日以内出荷

1本吊 両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) 使用荷重(t)(最大)1 フック口開き(mm)33 端末仕様1本吊り両端フック 最大使用荷重(t)1
1本
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリエチレン 形状丸形 寸法(mm)Φ315×285(H) 入数1個 特性目盛付き
1組
3,050 税込3,355
翌日出荷

材質混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)460×150 アズワン品番65-2249-46
1枚
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷

1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560E-250 種類グリップドライバー 軸長(mm)250 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1個
8,080 税込8,888
翌日出荷

1個ほか
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SE-2.5 全長(mm)181 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)81/26 寸法C(mm)181 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷


市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ。
仕様両面印刷 エスコ品番EA983DE-25 材質ABS樹脂 寸法(mm)280×600(H) 質量(kg)1.1 表示内容工事中・立入禁止
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

1個
4,530 税込4,983
当日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-13
1枚
1,010 税込1,111
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 エスコ品番EA573TE-2.5 先端形状ボールポイント
1個
830 税込913
翌日出荷

HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック 材質HSS(ハイス)
1本
850 税込935
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ研削砥石
バリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。
材質酸化アルミ 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)22.2 入数(枚)1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000
1枚
550 税込605
翌日出荷