中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質ステンレス
エスコ品番EA591HE-25
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)3.2
サイズ(mm)25×54
1セット(10枚)
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:たい積粉じん清掃責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所
アズワン品番65-2305-38
1枚
¥610
税込¥671
当日出荷
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
折りたためるので、持ち運びに便利です。
エスコ品番EA911BE-25
寸法(mm)1820×910
質量(g)450
外寸法・幅(mm)910
折りたたみ寸法(mm)368×910×125
外寸法・奥行(mm)1820
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
材質スチール(SCM435)
エスコ品番EA948E-25
硬度HRC33~39
寸法A(mm)60
寸法D(mm)13
寸法C(mm)47
寸法GM8×1.25
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)5
外径(Φmm)35
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-27
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
当日出荷
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DE-25
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
長さ(m)0.91
1個
¥5,850
税込¥6,435
当日出荷
鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)25
アゴの深さ(mm)25
材質(本体)鍛造焼入鋼
荷重(kg)225
寸法H(mm)46
寸法L(mm)58
寸法L1(mm)61
エスコ品番EA526WE-25
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987HE-25
材質SUS304
全長(mm)85
質量(g)150
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
エスコ品番EA604AE-25
材質スチール+ポリ塩化ビニル
全長(mm)285
質量(g)433
タイプノンスリップ・3段階調整可能
ハンドル長さ(mm)130
ハンドル幅(mm)84
適合径(Φmm)63~108
1個
¥4,230
税込¥4,653
当日出荷
□60mm×□60mm用
日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×115mm●重量:1kg
アズワン品番65-2265-24
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-02
1台
¥8,760
税込¥9,636
8日以内出荷
1本吊
両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
使用荷重(t)(最大)1
フック口開き(mm)33
端末仕様1本吊り両端フック
最大使用荷重(t)1
1組
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
材質混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)460×150
色赤
アズワン品番65-2249-46
1枚
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560E-250
種類グリップドライバー
軸長(mm)250
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
1個
¥8,080
税込¥8,888
翌日出荷
バネでワイヤーを固定します。工具なしでワイヤーロープの引張り、締め付けができます。
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SE-2.5
全長(mm)181
種類ボールポイントドライバー
寸法B(mm)81/26
寸法C(mm)181
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
呼び径(A)25
エスコ品番EA471AE-25
1個
¥2,690
税込¥2,959
欠品中
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ。
仕様両面印刷
エスコ品番EA983DE-25
材質ABS樹脂
寸法(mm)280×600(H)
質量(kg)1.1
表示内容工事中・立入禁止
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
全長(mm)250
エスコ品番EA531E-250
呼び寸法(mm)250
1個
¥4,530
税込¥4,983
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-13
1枚
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
エスコ品番EA573TE-2.5
先端形状ボールポイント
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質HSS(ハイス)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ