「fc6」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA425FC-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6A
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.65
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)-100~183
アズワン品番64-7834-42
1枚
¥645
税込¥710
翌日出荷
仕様適用消火器サイズ:粉末10型
材質PVC片面マット板
色ホワイト
質量(g)589
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550
アズワン品番64-2287-55
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.65
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
丸型
食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。
ふたに日付が管理できるdayメモリー付
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。
材質HSS(ハイス)
刃数3
シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
先端角(°)90
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
入数(本)10
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-6B
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.65
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約39
寸法H(mm)15.8
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)27.2
内径ID(Φmm)23.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
仕様適用消火器サイズ:粉末10型
材質PVC片面マット板
色ブラウンローズ
質量(g)589
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550
アズワン品番64-2287-56
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FC-63
材質焼入鋼
寸法A(mm)63
寸法D(mm)8
寸法B(mm)45
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。
付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。
クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g
アズワン品番67-4719-69
1組(6個)
¥580
税込¥638
翌々日出荷
microSDカードとSDカードアダプタを1枚ずつ収納できるクリアケースです。
付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。
クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10MICN●仕様:microSDカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:microSDカード1枚+SDカードアダプタ1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g
アズワン品番67-4719-68
1式(6個)
¥580
税込¥638
翌日出荷
関連キーワード