用途ガードパット用
形状D型
色ブラック
材質スポンジ
厚さ(mm)4
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983FK-1
寸法(mm)20×20×330(L)
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
寸法(mm)157×36×18
質量(g)14
レンズ径(Φmm)30
倍率(倍)4.5
材質(レンズ)プラスチックレンズ
アズワン品番64-7913-76
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
エスコ品番EA638FK-13
材質SUS316
リンク内幅(mm)80.0×25.4
線径(Φmm)12.7
使用荷重(kg)2250
口の開き(mm)13.5
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-21
1枚
¥190
税込¥209
翌日出荷
材質ゴム
エスコ品番EA983FK-15
全長(mm)450
寸法A(mm)50
寸法B(mm)50
寸法C(mm)7
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
材質ゴム
エスコ品番EA983FK-13
全長(mm)330
寸法A(mm)100
寸法B(mm)100
寸法C(mm)8
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
材質ゴム
エスコ品番EA983FK-17
全長(mm)450
寸法A(mm)100
寸法B(mm)100
寸法C(mm)8
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316
線径(Φmm)14.3
使用荷重(kg)3493
内形寸法(mm)94×26.7
口の開き(mm)17.0
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
材質ゴム
エスコ品番EA983FK-16
全長(mm)450
寸法A(mm)70
寸法B(mm)70
寸法C(mm)7
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
材質ゴム
エスコ品番EA983FK-11
全長(mm)330
寸法A(mm)50
寸法B(mm)50
寸法C(mm)7
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)280
エスコ品番EA533FK-11
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)3
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
アズワン品番64-7982-56
1個
¥29,200
税込¥32,120
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-20
1枚
¥175
税込¥193
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316
線径(Φmm)18.3
使用荷重(kg)5389
内形寸法(mm)120×32.8
口の開き(mm)23.1
1個
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316
線径(Φmm)15.8
使用荷重(kg)4491
内形寸法(mm)110×30.5
口の開き(mm)19.1
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
材質テトロン(ポリエステル)
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装
質量(kg)5.4
板厚(mm)2.8
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ76.3×850(H)
アズワン品番64-7982-51
1個
¥18,100
税込¥19,910
欠品中
エスコ品番EA940FK-100
全長(mm)1000
色イエロー
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
動作力約23N(2300gf)
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)4.3
板厚(mm)2
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ76.3×850(H)
アズワン品番64-7982-57
1個
¥34,300
税込¥37,730
7日以内出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)3
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
アズワン品番64-7982-54
1個
¥30,200
税込¥33,220
当日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316
線径(Φmm)3.1
使用荷重(kg)90
内形寸法(mm)46×20
口の開き(mm)8.6
アズワン品番64-2252-95
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133,142,151mm●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9295-60
1セット
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業用に最適です。
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)4.3
板厚(mm)2
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ76.3×850(H)
アズワン品番64-7982-55
1個
¥35,300
税込¥38,830
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-29
1枚
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316
線径(Φmm)9.1
使用荷重(kg)725
内形寸法(mm)88×40
口の開き(mm)17.7
アズワン品番64-2253-01
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316
線径(Φmm)4.7
使用荷重(kg)260
内形寸法(mm)60×28
口の開き(mm)11.6
アズワン品番64-2252-97
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316
線径(Φmm)3.9
使用荷重(kg)113
内形寸法(mm)52×24
口の開き(mm)11.6
アズワン品番64-2252-96
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316
線径(Φmm)15.8
使用荷重(kg)3992
内形寸法(mm)129×29.5
口の開き(mm)29.5
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)953
内形寸法(mm)72×17
口の開き(mm)17
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):75mm
材質SUSF304
質量(g)約1000
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)120
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)12
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)95
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)48.6
1個
¥2,630
税込¥2,893
3日以内出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637FK-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法D(mm)18
寸法B(mm)110
寸法C(mm)44
適合T溝幅(mm)28
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):11.10mm●全長:142mm●有効長:94mm●入数:5本●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9295-47
1箱(5本)
¥4,560
税込¥5,016
4日以内出荷
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9295-59
1セット
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
仕様●入数:130本(各サイズ10本入)●サイズ(mm):1.0~6.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.3,3.5,4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0mm●有効長:12,18,24,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:36,40,49,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9295-61
1セット
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ