屋外耐候性約20年
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。
RoHS対応品
UV耐候製品
UL取得製品
エスコ品番EA638FT-25
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)64
質量(g)32
種類スイベルスナップ
使用荷重(kg)58
寸法E(mm)7
寸法B(mm)16
ストラップ幅(mm)25
口の開き(mm)8
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)
適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
入数(本)10
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FT-2.5A
材質特殊鋼
質量(kg)1.5
種類フック
寸法L(mm)170
寸法H(mm)28.5
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)56
寸法E(mm)35
寸法B(mm)47
寸法G(mm)24
寸法K(mm)110
チェーン寸法(mm)10
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
関連キーワード