5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA638FT-25 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)64 質量(g)32 種類スイベルスナップ 使用荷重(kg)58 寸法E(mm)7 寸法B(mm)16 ストラップ幅(mm)25 口の開き(mm)8
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

屋外耐候性約20年 塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。 RoHS対応品 UV耐候製品 UL取得製品
1袋(10本)
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス) 適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 入数(本)10
1パック(10本)
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FT-2.5A 材質特殊鋼 質量(kg)1.5 種類フック 寸法L(mm)170 寸法H(mm)28.5 使用荷重(t)2.5 寸法F(mm)15 寸法D(mm)56 寸法E(mm)35 寸法B(mm)47 寸法G(mm)24 寸法K(mm)110 チェーン寸法(mm)10
1個
7,430 税込8,173
翌日出荷

1本(1台)ほか
2,200 税込2,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)