カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- THK(47)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- フジトク(24)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- SMC(18)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
- CKD(15)
- 清水製作所[継手](12)
- ノーブランド(10)
- ラスタバナナ(7)
- 第一計器(6)
- Festo(6)
- TRIENS(6)
- 右下精器製造(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- brembo(5)
- NORGREN(5)
- 長野計器(4)
- ブランドをもっと見る
「g3/8 r1/8」の検索結果

R 1/8"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷エスコ品番EA141CD-113材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.2質量(g)約19ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)7.6×11.6
R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥900税込¥9901個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67







![R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690518-210510-02.jpg)
![R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690484-210510-02.jpg)