「h5l」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5
胴径(Φmm)25
アズワン品番65-2314-19
入数1個
ねじサイズG1/8"
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:CDD-1030●電源:AC100V・160W●回転数:低速/0~300rpm、高速/0~1,000rpm●穴あけ能力:鉄工/8mm、木工/21mm●最大トルク:低速/30Nm、高速/8.3Nm●チャック能力:0.8~10mm●サイズ:222(W)×60(L)×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:(+)ドライバービット(#2×65mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-5●電流:1.8A●ネジ締め能力:木ネジ 5.1×40mm●材質:樹脂●打撃数:打撃なし●用途:・各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業●最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)●作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード●最適なトルクが選べる20段クラッチ●ビットの着脱が簡単キーレスチャック●握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ●二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付
アズワン品番65-3893-19
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ
排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。
AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。
オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
アズワン品番65-2107-95
1台
¥68,800
税込¥75,680
当日出荷
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H337mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径88×H8.3mm・約198g●材質:ホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約600g●耐荷重:0.8kg
アズワン品番65-9280-98
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい「内面フッ素コート」、「本体丸洗いOK」。お手入れ性に優れた機能で、ボトルはいつでも清潔に使えます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:90×105×265●重量(g):460●容量:1.0L●広口約5cm:氷が入れやすくなっています。●保温力:熱湯95℃が6時間後79℃以上キープ!●保冷力:冷水4℃が6時間後8℃以下キープ!●軽くてコンパクト!:独自の技術で真空層を薄くして軽くてコンパクトになっています。●内面フッ素コート:汚れやニオイがつきにくい。
アズワン品番65-2196-50
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:0.8
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-92
1セット(5個)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっか
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H534~578mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約786g●耐荷重:約1kg ※静止時/1kg、運転時/1kg
アズワン品番65-9281-01
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9261-50
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90PXタイプソーチェン採用。自動給油
仕様●型番:CS-3605●電源:AC100V・800W・8.5A●有効切断長:360mm●サイズ:703(W)×194(L)×190(H)mm●質量:2.3kg●コード長:2m●オイルタンク容量:50mL●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー●チェンスピード:8.0m/s
アズワン品番65-5664-90
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
バスケットに高さがあるから、洗濯物の出し入れの際に腰への負担が軽減される、高床式の折り畳みランドリーバスケット。サイドにはポケットがついているのでハンガー等の洗濯小物を収納できます。高さがあるから洗濯物の出し入れが楽にできます。洗濯物の持ち運びもスムーズ。折り畳んでスリムに収納できますバスケットは面ファスナーで広がらないように固定できます。
仕様●容量(L):約35●サイズ(W×D×H)mm:460×355×700●収納時サイズ:約460(W)×40(D)×780(H)mm●耐荷重:バスケット/約5kg ポケット/約1kg●重量:2.85kg●材質:フレーム/スチール(粉体塗装)バスケット/ポリエステル100% 底板/ポリプロピレン
アズワン品番65-9327-41
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
仕様●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪
アズワン品番65-9306-96
1台
¥57,600
税込¥63,360
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(L):5●サイズ(W×D×H)mm:200×140×280●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:33mm●色:モスグリーン●重量:330g●パッキン付
アズワン品番65-9260-97
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
付属品ACアダプター 取付マグネット
材質強化ガラス
使用温度範囲(℃)-10~40
保護等級IP67
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)5700
バッテリー電圧(V)3.7
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ
材質ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-10~40
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)5700
バッテリー電圧(V)3.7
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):5●サイズ(W×D×H)mm:260×120×285●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:438g●キャップカラー:ブラック●パッキン付
アズワン品番65-9261-42
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)D1:5、D2:4、W:32、H:12、L:77、d:16.5
全長(mm)77
質量(g)34
アズワン品番64-7904-25
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):5●サイズ(W×D×H)mm:260×120×285●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:438g●キャップカラー:ブラック●パッキン付
アズワン品番65-9261-43
1セット(5個)
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
バッテリーアラーム付
グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能
ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。
JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能
お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。
遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。
センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。
溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。
便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。
筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃
アズワン品番68-1850-89
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H143mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径66×H7.8mm・約124g●材質:タブレットホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約360g●耐荷重:1kg
アズワン品番65-9280-97
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)D1:5、D2:4、W:32、L:78.5、H:13.5、d:14.5
全長(mm)78.5
質量(g)34
アズワン品番64-7904-23
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
遮光性に優れています。
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:0.8
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×40、R:52.3、H:17、D:15.5、L:40、M:0.8
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×20、R:52.3、H:17、D:15.5、L:20、M:0.8
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:0.8
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×30、R:52.3、H:17、D:15.5、L:30、M:0.8
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×50、R:52.3、H:17、D:15.5、L:50、M:0.8
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9261-51
1セット(5個)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA52用エコ袋
再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA53用エコ袋
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-94
1セット(5個)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ