握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。
エスコ品番EA723HJ-1
1個
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
仕様●形状:平●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:5mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木
アズワン品番65-2150-11
1本
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
材質アルミ
エスコ品番EA591HJ-1
厚さ(mm)1
寸法(mm)27×27
穴径(Φmm)3.1
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ストレートユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
内蔵コンデンサーの充電方式
繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作
事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計
バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全
クリップホルダー付きでコンパクトに収納
防水、防塵設計(IEC規格IP65適合)
弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上)
電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード
アズワン品番65-2226-44
1台
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
エスコ品番EA425HJ-10
チューブサイズ(mm)10
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様ボールベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HJ-14
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥38,100
税込¥41,910
翌日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様ボールベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HJ-12
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)170
耐荷重(kg)280
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥30,100
税込¥33,110
翌日出荷
1本
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
エスコ品番EA425HJ-12
チューブサイズ(mm)12
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1袋(5本)
¥830
税込¥913
翌日出荷
1本
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質真鍮
使用流体空気
エスコ品番EA140HJ-110
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)10
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
1本
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1本
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
材質真鍮
使用流体空気
エスコ品番EA140HJ-104
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)4
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
スナッチタイプは、ワイヤーを途中から入れる事が可能です。
ベケット付
仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量(g):1600●材質:ステンレス
アズワン品番65-2313-28
1個
¥24,700
税込¥27,170
8日以内出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様ボールベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HJ-13
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)202
耐荷重(kg)400
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様ボールベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HJ-11
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
全高(mm)140
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
材質真鍮
使用流体空気
エスコ品番EA140HJ-112
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)12
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1本
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記STD
材質真鍮
使用流体空気
エスコ品番EA140HJ-108
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)8
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
1本
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
材質真鍮
使用流体空気
エスコ品番EA140HJ-106
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)6
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
1本
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
関連キーワード