83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA642HS-1 種類グリップドライバー 先端サイズNo.1 軸長(mm)75 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
4,120 税込4,532
8日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HS-1 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

1個
265 税込292
翌日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)11 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

1個
625 税込688
翌日出荷

1台
18,600 税込20,460
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在前ブレーキ、ボールベアリング エスコ品番EA986HS-1 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.8 車輪幅(mm)32 全高(mm)108 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

エスコ品番EA987HS-1 材質スチール 質量(g)380 寸法A(mm)100 寸法F(mm)10 寸法D(mm)9 寸法E(mm)10 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 寸法I(mm)6.5 寸法G(mm)15 軸受種類【軸受】メタル
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)14 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)10 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)16 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 アズワン品番64-2272-47 六角軸対辺(mm)6.35
1本
2,370 税込2,607
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-19 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM8 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)310 支持荷重(N)(下方向)450 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×20mm 最大許容荷重(N)890(Z方向)、59(X方向) 適合用途防振
1個
695 税込765
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-14 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)12 ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)130 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM5×12mm 最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向) 適合用途防振
1個
345 税込380
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-15 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)130 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×13mm 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
485 税込534
翌日出荷

1個
360 税込396
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)19 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 アズワン品番64-2272-49 六角軸対辺(mm)6.35
1本
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)31 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ アズワン品番65-2110-64 最小穴径(mm)Φ10
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-18 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM6 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)93 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×16mm 最大許容荷重(N)310(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
630 税込693
翌日出荷

ねじサイズM6×16mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-17 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)200 支持荷重(N)(下方向)250 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
610 税込671
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
625 税込688
翌日出荷

ねじサイズM5×11mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-13 形状丸形 高さ(mm)16 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)11 ばね定数(N/mm)(下方向)41 支持荷重(N)(下方向)78 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向) 適合用途防振
1個
315 税込347
当日出荷


材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 質量(g)380 ベース寸法(mm)58×62 アズワン品番64-2297-55 軸受種類ベアリング
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)18 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 アズワン品番64-2272-48 六角軸対辺(mm)6.35
1本
2,370 税込2,607
翌日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)12 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

ねじサイズM16×13mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-16 形状丸形 高さ(mm)20 接続ねじM16 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)78 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向) 適合用途防振
1個
485 税込534
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 外径(mm)刃先:13 有効長(mm)7 材質HSS 適合板厚(mm)0.3~3.0 軸(mm)六角:6.35
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 質量(g)380 ベース寸法(mm)58×62 アズワン品番64-2297-54 軸受種類メタル
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)24 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ アズワン品番65-2110-63 最小穴径(mm)Φ8
1個
5,080 税込5,588
翌日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)7 材質HSS 適合板厚(mm)0.3~3.0
1本
2,140 税込2,354
翌日出荷

ねじサイズM3×9mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-11 形状丸形 高さ(mm)11 接続ねじM3 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)9 ばね定数(N/mm)(下方向)17 支持荷重(N)(下方向)21 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)36(Z方向)、7(X方向) 適合用途防振
1個
特価
80 税込88
当日出荷

1個
780 税込858
翌日出荷

1個
625 税込688
翌日出荷

1個
625 税込688
翌日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)12.5 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

焼入れした軸は頑丈で安全です。親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
文字種別英字
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 有効長(mm)7 材質HSS 適合板厚(mm)0.3~3.0
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)13.5 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷