呼び径(A)15
エスコ品番EA351DK-15
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質真鍮
形状ニップル
呼び径(A)15
エスコ品番EA351DJ-15
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-21
1枚
¥190
税込¥209
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-61
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径150
寸法H(mm)130
適合管外径(Φmm)153
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
仕様対応支柱外周:~250mm
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本当たり)
適合寸法(mm)~1500
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
JIS 4等級
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×4.3×46.8
測定範囲本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:10mm、ルート間隔:0.5~3mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
エスコ品番EA949K-15
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
長さ(m)1.5
幅(mm)48
エスコ品番EA981DK-1.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色黄
ベルト幅(mm)48
使用荷重(t)3.2
全長(m)1.5
揚量(t)3.2
1個
¥12,200
税込¥13,420
8日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-15
質量(kg)0.7
長さ(m)3
全長(m)3
破断荷重(t)3.2
ロープ径(Φmm)8
長さA(mm)140
周長(mm)350
折径(mm)175
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)b:58、h2:68、h:201
使用荷重(t)3.15
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
エスコ品番EA638CK-15
使用荷重(t)2
寸法A(mm)22
寸法D(mm)245
寸法B(mm)47
寸法C(mm)49
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
仕様使用燃料:自動車用無鉛ガソリン
付属品ホースカップリングセット、ストレーナー、ホースバンド、エンジン用工具、吸込ホースセット(3m)、吐出ホースセット(8m)
寸法(mm)d:40、S:40、A:393.5、B1:156、B2:294、D:311.5、H:411
質量(kg)16.5
タンク容量(L)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311.5×393.5×411
アズワン品番64-7833-07
1台
¥107,000
税込¥117,700
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA683SK-15
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など
材質真鍮
付属品約990mmストラップ
エスコ品番EA916XK-15
寸法(mm)76×16×16
質量(g)21
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法C(mm)25
取付穴径(Φmm)4.5
メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
用途小物・装飾品などの落下防止に
エスコ品番EA976AK-15A
材質PVC
寸法(mm)775×325×1
質量(g)380
適合ラックEA976AK-6/-8
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)93
質量(g)127
使用荷重(kg)300
車径(mm)40
使用ロープ径(mm)~10
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
仕様パイロットランプ
寸法(mm)45×172×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)1.5
色薄水色
質量(g)10
軸長(mm)91.5
アズワン品番64-7907-94
1本
¥145
税込¥160
翌日出荷
材質合成ゴム
寸法(mm)Φ19.2、Φ22
内径(Φmm)10.5
外径×内径×厚さ(mm)22.0×10.5×4.0、19.2×10.5×1.0
1パック
¥585
税込¥644
翌日出荷
エスコ品番EA109HK-15
全長(mm)470
種類刷毛
形式アングル型長柄刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)60
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
毛色黒色
玉厚(mm)12
刷毛幅(mm)84
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
内径(Φmm)14.5
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)4.0
仕様真空フランジ用
エスコ品番EA423RK-15
外径(Φmm)22.5
JIS呼びV-15
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ