47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管 ホワイト/クリア 質量(g)3030 耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×778 アズワン品番64-7860-61 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

P本製品にはPCBが含まれています。ラミネート加工、PCB廃棄物標識(ステッカータイプ)。
材質オレフィンステッカー 寸法(mm)60×100 入数(枚)5
1組(5枚)
680 税込748
翌日出荷

自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステンレス管鉄管Φ150mm 幅(mm)25 厚さ(mm)1.6 全長(mm)280 山数8
1パック(5枚)
7,700 税込8,470
3日以内出荷

材質ポリスチレン 寸法(mm)タグ:28×35×1.59(t) 全長(mm)58 フック寸法(mm)3.9×26.9 穴径(mm)6.35 開口幅(mm)5
1袋(20個)
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
仕様●適合サイズ:25mm●フック内径:16mm●材質:鉄(三価黒クロメート)●10組入 アズワン品番65-9269-59
1組(10組)
1,610 税込1,771
翌日出荷

1セット
6,140 税込6,754
翌日出荷

糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸 寸法(mm)内径×外径:15×20 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.8 使用流体 耐寒性脆化温度-39(℃)
1本ほか
3,130 税込3,443
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質SUS304 寸法(mm)d1:2.5、d2:10、d3:2、d4:9~14、l2:25 適合径(Φmm)9~14 入数10
1袋
255 税込281
当日出荷


容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
1個ほか
3,850 税込4,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,510 税込1,661
翌日出荷

1本
4,050 税込4,455
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
1個ほか
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
56,600 税込62,260
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,190 税込2,409
翌日出荷

1本
2,460 税込2,706
翌日出荷

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック アズワン品番65-9297-53
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷


1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

寸法(mm)D2:22、L1:9、d:7 全長(mm)35 質量(g)45 外径(Φmm)13.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7896-32 対辺(inch)11/32
1個
710 税込781
翌日出荷


仕様●呼び番号MUP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー アズワン品番65-9331-25
1個
8,470 税込9,317
8日以内出荷

仕様●呼び番号UP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-18
1個
2,670 税込2,937
8日以内出荷

仕様●呼び番号KP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-32
1個
2,670 税込2,937
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/112、L/70、A/18、J/85、N/13、A1/9、A2/9、A0/29、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-57
1個
15,100 税込16,610
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/9、H2/60.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-63
1個
10,700 税込11,770
8日以内出荷



仕様●呼び番号KFL形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/112、L/70、A/18、J/85、N/13、A1/9、A2/9、A0/27、B/24.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-50
1個
3,800 税込4,180
8日以内出荷

セット内容(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mmモンキーレンチ(目盛付):206・304mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm(1/2”)ソケット(6角):10・12mm(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm(1/2”)ラチェットハンドル:240mm(1/4”)T型スライドハンドル:105mm(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm(1/2”)エクステンションバー:150mm(1/2”)ボールジョイント:60mmスパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmコンビネーションプライヤ:216mmセーフティプライヤ:247mmスナップリングプライヤ(軸用):180mmスナップリングプライヤ(穴用):180mmペンチ:190mmラジオペンチ:162mm強力ニッパー:171mmパイプレンチ:300mmグリッププライヤ:227mmミニカッター:210mmコンビネーションハンマー:300mmウレタンショックレスハンマー:330mmロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(kg)26.3 型番C635 ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)
1組
165,000 税込181,500
翌日出荷

寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3 全長(mm)200 質量(g)178 仕上磨き アズワン品番64-2220-30
1丁
5,730 税込6,303
翌日出荷

寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3 全長(mm)200 質量(g)198 仕上磨き アズワン品番64-2220-32
1丁
9,120 税込10,032
翌日出荷

6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
16,800 税込18,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)