107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

付属の「回り止めシール」を貼っていただければ、直径9ミリの丸印・小判印もご利用いただけます。 。対応している印鑑の長は57.5~61.5mmなのでご注意ください。らくらく印高調節 コインを使う必要がなく、指先で軽く回すだけで印高を調節でき、朱肉にフィットされることができます。スライドロック機構 ボタンひとつで、スライド部分をロックできるので、カバンやポケット内での誤作動を防ぎます。ワンタッチで、朱肉交換 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。
寸法(mm)25×20×95 質量(g)17.6 適合寸法(mm)10~12
1個
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
200 税込220
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イエロー エスコ品番EA956VL-44 材質ポリプロピレン 本体寸法(mm)29×58×5(厚) リング内径(Φmm)22
1セット(10個)
1,170 税込1,287
当日出荷


パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)50(120) 適合管外径(Φmm)60 スライド寸法(mm)45/120
1個
620 税込682
翌日出荷

仕様棚板4枚+脚12本工具いらずで簡単組立が可能未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1200(W)×450(D)×1371(H) 段数4段 耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
1組
33,900 税込37,290
当日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ(R):1-1/2"●対辺(mm):49●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-68
1本
14,000 税込15,400
8日以内出荷

仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 切替方式5方向 規格4KB210-06 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~50 周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番64-7821-85 流量2.7C
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

寸法B(mm)60 寸法A(mm)5 寸法C(mm)17 エスコ品番EA949RL-44 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)60
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

背面にベルト用フック付。 ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 ケーブルはケブラー繊維を使用しているので丈夫です。
材質本体:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ケブラー、フック・キーリング:スチール エスコ品番EA916ZL-44 質量(g)60 リング内径(Φmm)【キーリング】25.5 ケーブル長(mm)1180 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×52×12.5(突起部分を除く) フック寸法(mm)8×53×8(t) リング線径(Φmm)【キーリング】2
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:5μm●全長(mm):250●重量(g):155g アズワン品番65-9341-82
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質シリコンカーバイド 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-54
1枚
1,270 税込1,397
翌日出荷

基部は360°回転式。専用キー付属。並目。
材質合金鋼 質量(kg)0.6 内径(Φmm)40 ねじ径M20×30 使用荷重(t)2.3 線径(Φmm)17 サイズ(mm)A:57、B:40、C:16、D:17、 E:30、F:44、S:12、W:70
1個
11,500 税込12,650
3日以内出荷

1袋(10枚)
2,600 税込2,860
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P抜け止め 定格電流(A)15 機能雷サージ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状スイング 最大サージ電圧(V)12000 制限電圧(V)240 ケーブル径(Φmm)4.2×7.6 雷ガードあり
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宅配100サイズ
形状A(みかん箱) クラフト 容量(L)44 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×310×200 内寸奥行(mm)434 内寸幅(mm)304 アズワン品番65-2316-86 外寸法・幅(mm)310 外寸法・高さ(mm)200 外寸法・奥行(mm)440 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)434×304×191 ライナーC5 内寸高さ(mm)191
1箱(10枚)
2,180 税込2,398
当日出荷


エスコ品番EA949PJ-24 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)4 寸法d2(mm)23 寸法d3(mm)4.5 寸法l1(mm)78 寸法d4(mm)17~24 寸法l2(mm)44 適合径(Φmm)17~24
1袋(10個)
440 税込484
当日出荷

材質SUS304 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)16~20 寸法d3(mm)4 寸法l1(mm)78 寸法d4(mm)20 寸法l2(mm)44 適合径(Φmm)16~20 アズワン品番64-7964-70 入数5個
1袋(5個)
740 税込814
当日出荷

仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.5 アズワン品番65-2164-14
1個
1,430 税込1,573
当日出荷


1パック(2個)
300 税込330
当日出荷

1個
5,420 税込5,962
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付 アズワン品番65-9260-93
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付 アズワン品番65-9260-92
1セット(5個)
16,100 税込17,710
翌日出荷

。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付 アズワン品番65-9261-46
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

寸法(mm)L:44 H:29 D:40 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-65 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,000 税込5,500
当日出荷

エスコ品番EA638AD-12 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)22 全長(mm)44 種類Sカン 寸法L1(mm)44 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)15 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)36 口の開き(mm)7
1個
545 税込600
翌日出荷

仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.5 アズワン品番65-2163-67
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

1本ほか
920 税込1,012
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EA944T-1、-3、-4で使用して下さい。共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜。各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
材質ポリエチレン 芯径(mm)内:76
1巻(6巻)
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付 アズワン品番65-9261-50
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付 アズワン品番65-9261-51
1セット(5個)
16,100 税込17,710
翌日出荷


関連キーワード