裏面のり付
粘着
仕様●内容:玉掛資格者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚
アズワン品番65-2302-48
1組(2枚)
¥175
税込¥193
当日出荷
1個
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
エスコ品番EA611GN-2.5
材質鍛造鋼製
全長(mm)25
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1個
特価
¥659
税込¥725
当日出荷
能力(t)25
エスコ品番EA993LN-25
質量(kg)18.5
使用エアー圧力(MPa)0.8~1
最低高さH(mm)230
最大揚高(mm)455
1個
¥103,300
税込¥113,630
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-25
材質スチール
タイプF型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)236~386
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
全長(mm)150
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)2.5
エスコ品番EA611BN-2.5
本数1
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
1ケース(200本)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA947HN-25
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
仕様●内容:玉掛資格者●入数:10枚●サイズ:35×25mm●材質:基材/ポリオレフィン 粘着剤/アクリル系●裏面のり付●粘着
アズワン品番65-9335-55
1組(10枚)
¥740
税込¥814
翌日出荷
エスコ品番EA940CN-25
関連資料図面(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.18MB)
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
はさみで自由なサイズにカットし、エレベータースイッチ、手すり、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤
寸法(mm)50×1220
色透明
厚さ(μm)75
アズワン品番65-2239-52
効果10年(目安)
1パック(1枚)
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)0.4
全長(mm)200
刃幅(mm)150
アズワン品番64-7874-05
1本
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-25
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-89
入数1個
ねじサイズG(PF)3/8"
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
寸法(mm)Φ300×460
質量(kg)2.8
アズワン品番64-2291-63
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
呼び径(A)25
エスコ品番EA351CN-25
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
吊ボルト径W3/8
1袋(2個)
¥665
税込¥732
翌日出荷
全長(mm)77
対辺(mm)25
外径(Φmm)34
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-73
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)56
対辺寸法(mm)2.5
先端形状六角
1本
¥105
税込¥116
翌日出荷
寸法(mm)2.5
商品構成単品
アズワン品番64-2225-13
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
エスコ品番EA638KN-25
ねじ径7/8"
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)25
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)34
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7854-71
ねじ径Rc2・1/2”
1個
¥8,580
税込¥9,438
翌日出荷
仕様スピードクラス:CLASS10、UHSスピードクラス1(U1)、アプリケーション パフォーマンスクラス1(A1)
付属品SDアダプター
寸法(mm)14.99×10.92×1.02(H)
保存温度範囲(℃)-40~85
データ転送速度最大転送速度80MB/秒
記録メディアmicroSDXC
動作温度範囲(℃)-25~85
容量(GB)64
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
呼び寸法(mm)250
エスコ品番EA531EN-250
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)5.0
商品構成単品
ハンドル幅(mm)99
アズワン品番64-7871-93
1本
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等に
エスコ品番EA944VN-250
材質超高分子量ポリエチレンフィルム
伸び(%)360
最高使用温度(℃)80
引張強度(N/25mm)400
粘着力(N/25mm)10(180度はく離)
破壊電圧(kV)25(基材のみ)
特性耐摩耗
総厚(mm)0.3
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)2.5
商品構成単品
ハンドル幅(mm)65
アズワン品番64-7871-85
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-250
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
仕様固定
エスコ品番EA986HN-250
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)4.5
車輪幅(mm)65
全高(mm)295
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂
電源AC100V(50/60Hz)
。PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ